絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)のすべての商品
特価

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)
コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
超硬ポイントタップ N-CT-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。 位置決め、面取り同時複合加工が可能です。用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)40溝数2シャンク長(mm)27食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)5精度表記P級
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本5日以内出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)溝数3精度P3食付き部の山数2.5山表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより44HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6407材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより45HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4927材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより42HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4928材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより43HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4926材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6401材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより41HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4929材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
ねじサライ用タップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工仕様●ひっかかり率:82材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)8規格JIS呼び寸法M4×0.7等級P3溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4.5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードREAB22400シャンク四角部幅(mm)4
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。トラスコ品番700-9388材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:11全長(mm)110呼び寸法W1/2溝数3下穴径(Φmm)10.7山数12シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじウイットねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級