絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,631)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)のすべての商品
特価

一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
レリーズ用ハンドタップ RLS-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷用途黄銅・黄銅鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法3.4×0.5×28°溝数3下穴径(Φmm)1.81山数0.5ねじ長さ(mm)5.25呼び3.4全長L(mm)52タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類レリーズ用ねじ基準径長4.15シャンク径d(Φmm)4食付0寸法lk(mm)四角部:7
三脚用ハンドタップ HT TRI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥849~税込¥934~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
SU ロールタップ SURZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工仕様●ひっかかり率:90材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級Ⅱ食付3P
強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。材質高速度工具鋼(HSS)刃形両刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のロングネックスパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
Z-PRO エクストラロングネック通り穴用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のエクストラロングネックスパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングコーティングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数3