商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流100%(連続)、150%(1min)
応答性300ms (typ)
脱着回数概略100回程度
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)300Arms連続
出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)70
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。
4-20mADCの計装信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。
データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源DC20~30V (25mA typ)
出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)
許容電流120%(連続)、150%(1min)
直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)
応答性100ms (typ)
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと
脱着回数概略100回程度
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω
許容電流(A)600Arms連続
出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)
直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)
保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
質量(g)300
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)45
小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。
出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。
既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。
Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと
脱着回数概略100回程度
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)140
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)300Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)
質量(g)12
許容電流(A)50Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数概略100回程度
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0
質量(g)75
構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度(動作)設定電流±5%
使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと
出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数概略100回程度
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)180
保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)360Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数概略100回程度
関連キーワード