一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式L型ゴム
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)ハードゴム
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)82
車輪鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。
仕様プレート式
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車
仕様ねじ込み式
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)86
車輪鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
トラスコ品番380-3279
形状自在車
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3535
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K2型固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。主に家具などに使用されています。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式LR型固定車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)45×25
取付座A×B(mm)58×40
ストッパーなし
取付高H(mm)65
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥279
税込¥307
欠品中
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)260
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3095
形状自在式
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)2
ストッパー○
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で走行性に優れています。
用途キャスター交換などに。
トラスコ品番809-3641
材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン
車輪幅(mm)34
穴径d(Φmm)12
ボス幅B(mm)56
許容荷重(N)1600
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)150
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)ゴム
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
トラスコ品番380-3244
形状固定車
質量(kg)1.5
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパーなし
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
形状自在車S
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3393
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)156
特性静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴム
トラスコ品番858-0567
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム
質量(kg)8.555
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
トラスコ品番380-3287
形状自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
荷重種別軽荷重
型式LG型自在車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ