絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

Freedy

Freedyのページです。Freedyは、オフィスサプライ、自動車用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Freedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド Freedy

    Freedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド

    Freedy
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応のiPhone、AirPods、Apple Watch 3つのデバイスを同時にワイヤレス充電できる ワイヤレスチャージャースタンド 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)採用 ACアダプター同梱 アノダイズ処理(※1)を施したアルミ筐体と強化ガラス天板からなる高級感のあるデザイン、重厚感のある筐体はiPhoneをセットした状態で画面をタッチしても安定感があります。 ベース部はワイヤレス充電対応のiPhoneやスマートフォンも充電可能です。 iPhoneはヨコ向きにセットしても充電可能で、AppleWatchに干渉しません。 ※1 アノダイズ処理とは、アルマイト加工とも呼ばれ、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理となります。メッキと異なり、剥げる心配がなく、耐摩耗性が高く、変色や腐食に強い加工です。 ● MagSafe対応iPhoneをマグネットで吸着し、7.5Wで高速ワイヤレス充電可能(※2) ● マグネットには強力なネオジム磁石を採用 ● Apple Watchはバンドを付けたままヨコ向きにセットできるのでナイトスタンドモードに対応 ● 保護ケースをつけたまま充電可能(※3) ● 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)(※4)採用のACアダプターを同梱 ● 夜間消灯時でも眩しくないソフトに光るLEDインジケーター ※2 MagSafe規格の15W充電には対応していません。 ※3 iPhoneはMagSafe対応ケース、AirPodsは厚さ3mm以下の金属を含まないケースをご使用ください。 ※4 放熱性やエネルギー効率の高く、小型ながら高出力が可能となるシリコンに代わる次世代の半導体です。
    付属品30W USB PD対応 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz 0.8A・出力:DC 5V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A (PPS)3.3-11V 3A 最大30W、安全規制認証 PSE / ETL / CCC / CE 取得済み)質量(g)48出力23.5W (スタンド部)15W/7.5W、(ベース部)5w、(ウォッチ部)3.5W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×42入力DC 9V 3A / 12V 3A (USB PD もしくは、QC仕様のUSB電源)保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)保存温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~40
  • デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー Freedy

    デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー

    Freedy
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。 ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。 最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
    付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書出力(W)5/7.5/10入力DC5V 2A/9V 1.67A適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)保存温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~40動作周波数(kHz)110~205
  • Freedy 90Wマルチポートチャージャー Freedy
    ブラック
    ホワイト

    Freedy 90Wマルチポートチャージャー

    Freedy
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    15インチMacBook Proから iPad Pro(USB-C)やスマートフォンまで 同時に4台が充電可能です。
    仕様【定格電圧/消費電力】[USB-C PD]出力1:(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A) 60W (max) USB-C PD 、出力2:(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A) 30W (max) [QC 3.0]出力:(3.6V-6V 3A, 6.5V-9V 2A, 9V-12V 1.5A)×2 、出力計:90W(max) 入力:AC100-240V, 50/60Hz, 1.5Aセット内容90W マルチポート チャージャー ・ACケーブル(1m) ・USB-C to C ケーブル(1m × 1) ・トラベルポーチ ・取扱説明書質量(g)270対応機種15インチMacBook Pro など、USB Type-Cを使用して充電するすべてのApple製品Lenovo、Samsung、LGなど、USB Type-C(USB PD)で充電可能なすべてのノートPCUSB-Cで充電可能なスマートフォン(Xperia、Galaxy、Motorolaなど)USB-Cで充電可能なiPad Pro(12インチ(第3世代)・11インチ) その他、Qualcomm QC 3.0をサポートするすべてのスマートフォンとタブレットPCなど、市場で発売されているほとんどのモバイル機器寸法(横×縦×厚さ)(mm)120×105×21
  • 3-in-1 高速ワイヤレス充電スタンド Freedy

    3-in-1 高速ワイヤレス充電スタンド

    Freedy
    取扱い終了
    すべてのワイヤレス充電に対応したiPhoneをワイヤレス充電としては最高速で充電します。 Apple Watchの充電は、Apple純正の磁気充電ケーブルを組み込み使用します。 スタンドによって充電中も画面が見えますので、ナイトスタンドモードに対応します。 裏面にUSB-A電源を備えており、30cmと1mのケーブルが裏面に収納できます。 Qi対応のデバイスが充電できます。 スタンド形ワイヤレス充電パッドと合わせて、2台のiPhoneも同時に充電できます。
    セット内容本体、スタンド形ワイヤレス充電パッド、磁気充電パッド保護シリコン、専用ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)173×140×119質量(g)420出力(W)Max 7.5 ディアルワイヤレスチャージャー、USB-A:5V/1A(Applewatch磁気充電ケーブル用)対応機種iPhone 8 / iPhone 8 Plus、iPhone X / iPhone XR / iPhone XS / iPhone XS Max、iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2020)、AirPods Pro、AirPods with Wireless Charging Case(第2世代)、Wireless Charging Case for AirPods、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 5、Apple Watch( 第1世代)入力DC12V/2A保証期間2年色(本体)ホワイトアズワン品番64-7754-92
  • 65W マルチポートチャージャー Gan Freedy

    65W マルチポートチャージャー Gan

    Freedy
    取扱い終了
    小さく軽く、持ち運びにも最適。さまざまなデバイスの充電に対応。最大3台のデバイスを高速充電します。 ●窒化ガリウム(GaN)の採用で、小型・軽量でありながら最大65Wの出力を実現 ●USB Power Delivery規格に準拠し、対応するノートPCやスマホ、タブレットなどを高速充電 ※PPSに対応 ●コンパクトで持ち運びに便利なデザイン ●Smart-IC搭載で接続された機器に応じて自動的に電圧を調整 ●過電流保護・過電圧保護・短絡保護・過熱保護 回路を搭載
    質量(g)142ポート数3最大出力(W)USB-C PD出力1(5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3.25A)65、USB-C PD出力2(5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)18、USB-A QC 3.0出力(3.6V 3A,6V 3A,6.5V 2A,9A 1.5A,12V 1.5A)18/合計65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.0×29.2×68.8(プラグ除く)入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • ミニワイヤレス充電パッド Freedy

    ミニワイヤレス充電パッド

    Freedy
    取扱い終了
    厚さ7mm、安定感のあるデザイン、わずか45g(ケーブルを除く) パナソニック社製IC搭載、各種の保護回路を搭載
    セット内容ミニワイヤレス充電パッド、USBケーブル(A-MicroB)1m色ホワイト出力5W入力5V 1.8A
  • Flexデュアル充電パッドスタンドセット Freedy

    Flexデュアル充電パッドスタンドセット

    Freedy
    取扱い終了
    スマホを2台同時に急速充電 ケースをつけたままでも充電可能(ただし金属製およびそれに類似したケースは除きます。)
    セット内容デュアル ワイヤレス充電パッド・専用ACアダプター・取扱説明書質量(g)143出力【ワイヤレス充電パッド】5-10W / 7.5W、【ACアダプター】DC 12V 2Aケーブル長(m)1.2周波数(kHz)110-205寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×205×11.9入力【ワイヤレス充電パッド】入力 DC 12V/2A、【ACアダプター】AC100-240V 50/60Hz 0.6A充電方式【充電効率】最大Left: 81.92%, Right 81.89%、【充電距離】最大3mm
  • Flexワイヤレス充電パッドスタンドセット Freedy

    Flexワイヤレス充電パッドスタンドセット

    Freedy
    取扱い終了
    スタンドで簡単スタイリッシュに充電! Qi対応のiPhoneの7.5W高速無線充電やSAMSUNG Galaxy/10Wなどの高速無線充電に対応
    セット内容ワイヤレス充電パッド・たて置きクレードル・USB Type C-A ケーブル(1.2m)・QC2.0 ACアダプター・取扱説明書色ブラック質量(g)【ワイヤレス充電パッド】108、【たて置きクレードル】87、【ACアダプター】50出力【ワイヤレス充電パッド】5-10W / 7.5W、【ACアダプター】DC 5V/2A, 9V/1.67A, 12V/1.25A寸法(幅W×高さH)(mm)【ワイヤレス充電パッド】Φ95×12、【たて置きクレードル】104.4×105.2×85.8、【ACアダプター】47.8×49.7×28周波数(kHz)110-205入力【ワイヤレス充電パッド】DC 5V/2A、9V/1.67A、【ACアダプター】AC100-240V 50/60Hz 0.4A充電方式【充電効率】最大85.47%、【充電距離】最大3mmアズワン品番64-7754-89
  • Flex15Wワイヤレス充電スタンド Freedy

    Flex15Wワイヤレス充電スタンド

    Freedy
    取扱い終了
    最大15W ワイヤレス充電スタンド iPhone & Galaxy 急速充電対応
    セット内容ワイヤレス充電スタンド・専用ACアダプター色ブラック質量(g)162出力【ワイヤレス充電パッド】Max 15W / 7.5W、【ACアダプター】DC12V 2Aケーブル長(m)1.2寸法(Φ×高さH)(mm)95.1×68.7周波数(kHz)110-145入力【ワイヤレス充電パッド】DC12V 2A、【ACアダプター】AC100-240V 50/60Hz 0.6A充電方式【充電効率】最小82.0%(Pout:15W, Vout:12V時)、【充電距離】最大5mmアズワン品番64-7754-88
  • Komatech 15W 高速ワイヤレス充電パッド Freedy

    Komatech 15W 高速ワイヤレス充電パッド

    Freedy
    取扱い終了
    iPhone向けに最適化されたデザインとパフォーマンスを備えたFreedy 15W高速ワイヤレス充電パッドは、iPhone用に最大7.5Wの高速ワイヤレス充電をサポートします。 ※現在、このワイヤレス充電パッドは、iPhone 8、8 plus、10、Samsung、LGなどの既存のスマートフォンをサポートしています。 iPhoneの場合、iOS11.2以降に更新されると、Freedy 15W高速ワイヤレス充電パッドはiPhoneの高速ワイヤレス充電と完全に互換性があります。 あなたのスマートフォンを充電するためにコード接続は必要ありません。 あなたの机の上に汚れたケーブルはありません。 スマートフォンを置いて充電するだけです。 迅速かつ簡単に充電ができます。 市販のいろいろな保護ケースを使用していても、ワイヤレス充電が可能です。 ※金属およびそれに類似したケースは除外されます。 安心の2年保証。
    用途Freedy 15W 高速ワイヤレス充電パッドは、iPhone 8, 8 plus, X および Samsung, LG などQi対応のAndroid スマートフォンに対応付属品製品本体、専用ACアダプタ、取扱説明書質量(g)120出力【ワイヤレス充電パッド】15W Max、【専用ACアダプター】12V/2A最大出力(W)15ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×119×18対応機種Qi規格に適合するスマートフォン、バッテリーパックなどの充電式デバイス入力【ワイヤレス充電パッド】12V/2A、【専用ACアダプター】AC100~240V(50/60Hz)0.6A