曜日別特売

65W マルチポートチャージャー Gan

65W マルチポートチャージャー Gan - Freedy

小さく軽く、持ち運びにも最適。さまざまなデバイスの充電に対応。最大3台のデバイスを高速充電します。
●窒化ガリウム(GaN)の採用で、小型・軽量でありながら最大65Wの出力を実現
●USB Power Delivery規格に準拠し、対応するノートPCやスマホ、タブレットなどを高速充電 ※PPSに対応
●コンパクトで持ち運びに便利なデザイン
●Smart-IC搭載で接続された機器に応じて自動的に電圧を調整
●過電流保護・過電圧保護・短絡保護・過熱保護 回路を搭載

質量(g)
142
ポート数
3
最大出力(W)
USB-C PD出力1(5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3.25A)65、USB-C PD出力2(5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)18、USB-A QC 3.0出力(3.6V 3A,6V 3A,6.5V 2A,9A 1.5A,12V 1.5A)18/合計65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60.0×29.2×68.8(プラグ除く)
入力
AC100-240V 50/60Hz 1.5A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275719EA1709BK
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする