「obs」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッセルホブス(Russell Hobbs)電動ミル ソルト&ペッパー ミニ
テーブルコーディネートや料理の味わいにプラスもできる、コンパクトサイズの電動ミル。・ハンディサイズでコンパクトなため、スペースをとりません。料理の最後の仕上げにも、食事中の一足しにも便利なアイテムです。・手にフィットする使いやすいデザインです。ステンレスの質感は清潔感ある印象を与えてくれます。・グラインダー部に残る細かな胡椒や塩がテーブルなどに散って汚れないよう、専用スタンドが付いています。・錆の心配がなく、岩塩にも使用できる丈夫なセラミック製の刃を採用。摩擦熱が生じにくいため、熱で飛びやすい胡椒の香りを保ちます。・粗いものから細かいものまで、好みに合わせた挽き方を自在に調節することができます。
付属品スタンド 材質ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂 質量(g)200(スタンドセット450) 電源アルカリ単4 乾電池4 本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×35×185
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)電動ミル ソルト&ペッパー
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」 ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。 残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。 ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。 手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品スタンド 材質ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂 質量(g)330(乾電池含まず) 電源単3乾電池4本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×230
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)グランドリップ 10cup
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」 コンパクトに見えて10カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。 全ての操作はタッチパネルに集約。 スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。 縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。 3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。 17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。 タイマー機能、保温機能(2時間)付き。
付属品Coresゴールドフィルター 材質ステンレス、ポリプロピレン、ガラス 質量(kg)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1 最大容量(L)1.45(抽出量10カップ) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
1台
10,000 税込11,000
5日以内出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)電動ミル ソルト&ペッパー(2本入)
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」 ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。 残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。 ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。 手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品スタンド 材質ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂 質量(g)330(乾電池含まず) 電源単3乾電池4本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×230
1セット
7,000 税込7,700
当日出荷

付属品充電用USBケーブル(Type-C)、キャップ、スタンド、ブラシ 材質ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂 質量(g)180(スタンドセット/210) 電源リチウムポリマー電池(3.7V/300mAh) ケーブル長(m)【充電用USBケーブル】0.7 寸法(cm)4×4×14(スタンドセット/7×6×15) 充電時間【フル】1時間
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトル
ゆったりと、スマートに』を叶える、モダンな温度調整電気ケトル。・特徴的なハンドルのデザインによる安定感のあるグリップ。滑らかに注げるよう注ぎ口にもこだわりました。・7段階の温度調整(50,60,70,80,90,95,100℃)はもちろん、温度に達した後も設定した温度をキープできます。・空焚き防止機能、保温機能(30分)、消音モード付き。
材質ステンレス、ポリプロピレン、シリコン 質量(g)約760(ケトル本体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)0.7 最大容量(L)0.6 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×135×205
1個
13,000 税込14,300
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッセルホブス(Russell Hobbs)グランドリップ 8cup
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」 コンパクトに見えて8カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。 全ての操作はタッチパネルに集約。 スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。 縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。 ステンレスカラフェは保温性高い真空二重構造。抽出されたコーヒーはヒーターによって保温されない為、煮詰まりがなく淹れたての美味しさを長く保ちます。 3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。 17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。 タイマー機能付き。
付属品Coresゴールドフィルター 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1 最大容量(L)1.16(抽出量8カップ) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
1台
15,000 税込16,500
欠品中

ラッセルホブス(Russell Hobbs)クイックミニスチーマー
350Wのハイパワー蒸し器。ゆで卵なら約10分、ジャガイモやニンジン・カボチャといった硬めの野菜を入れたホットサラダも約15分でできあがります。キッチンにも出しっぱなしにしておけるコンパクトなサイズだから、忙しい朝など素早く調理ができて便利です。タンクに水を入れて、バスケットに食材を入れて、タイマーをセットするだけ。色々とやることが多い調理中でもガスコンロを塞がず、火加減も気にせず、おまかせで蒸し上がります。卵を蒸すためのエッグトレイ付き。面倒なゆで卵作りもタイマーが見張ってくれます。(最大8個セット可能)。タイマー機能、空焚き防止機能付き。
付属品エッグトレイ(2枚)、スチーム皿(2枚) 材質ステンレス、コポリエステル、ポリプロピレン 質量(g)約850 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)350 コード長さ(m)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×135×260
1個
5,000 税込5,500
6日以内出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)オーブントースター
4本のヒーターで焼きムラが少ないオーブントースター。・ヒーター管の出力を上下・前後で変え庫内の温度を均一にし、パンの焼きムラを少なくしています。(上2本:285W、下奥:280W、下手前:350W)。・コンパクトだけど、トースト4枚、25cmのピザにも対応できる広い庫内。・扉が取り外せるので、使い続けると汚れてくる庫内や扉のガラス面を簡単にお手入れできます。・加熱の状態を5段階で選択できるヒーターセレクター(MAX・MID・LOW・UPPER・WARM)。・30分タイマー付き。
付属品ワイヤーラック、受皿 材質ステンレス、ガラス、フェノール樹脂 質量(g)約3600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×330×220
1個
12,000 税込13,200
6日以内出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックハンドミキサー
「5段階のスピード設定でワンランクアップのお菓子作りを」 スイッチOFFから5段階のスピード切替えまで片手で操作が可能。またアタッチメントスイッチもハンドルにあるので、取外し簡単。 アタッチメントにはビーター2種類とフックが付属、サビに強いステンレス製で用途によって使い分けが可能。 本体底面がフラットで自立するため、使用中にもテーブルに縦置き可能。 本体、コードを収納できる透明収納ケース付き。
付属品収納ケース 材質ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)1.1(本体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 定格時間(分)10(ビーター) / 2(フック) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×185(本体)、204×92×220(収納時)
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックドリップ
お手頃サイズ、スタイリッシュで機能充実な5カップコーヒーメーカー。・2-5人分まで抽出可能。・付属されているパーマネントフィルターは、使い捨てのペーパーフィルターを使わなくて済むので経済的です。(ペーパーフィルターも対応可)。・タイマー機能付きなので飲みたい時間にセットしておけば、自動的に抽出が開始され淹れたてのコーヒーを堪能できます。・スイッチを入れてから2時間後には自動的に電源オフ。最長3時間まで保温可能です。
材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス 質量(g)約1300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×200×270
1個
8,000 税込8,800
6日以内出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトル
「使い心地もデザインもシンプルに」 ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。 ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。 注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。 広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。 「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。
材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓 最大容量(L)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)
1個
6,000 税込6,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッセルホブス(Russell Hobbs)4ブレードミニチョッパー
・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。
付属品クリームディスク 材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)約1700 容量(L)最大0.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)1.7 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220 時間(s)30
1個
8,000 税込8,800
6日以内出荷

材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)850(タンブラー含む) 種類ドリップ式(水容器一体型) 消費電力(W)600 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)0.8 寸法(cm)13×18×26
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷