「e39口金 led」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 86W
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 電球色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)12500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:128.3、200V:131.0、242V:130.3 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

口金E39 高さ(mm)247 質量(g)420 種類56W 径(Φmm)90 全光束(Lm)6800 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

質量(g)1050 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9600 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6650 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)2850 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.5(200V)、155.8(242V)、126.3(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数60W
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷

質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)14400 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)10200 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)4500 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W
1個
33,980 税込37,378
92日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)14400 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W
1個
35,980 税込39,578
92日以内出荷

質量(g)1450 種類SS用 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)15300 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色オレンジ色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.9(200V)、165.6(242V)、175.8(200V) 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷

質量(g)1450 種類SS用 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 D4:D37セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)127(100V)、122(200V)、121(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)18800 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色オレンジ色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.3(200V)、166.3(242V)、155.9(100V) 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
44,980 税込49,478
92日以内出荷

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

質量(g)1050 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10350 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)7150 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3050 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数60W
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷

質量(g)1450 種類SS用 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)、166.3(200V)、166.3(242V) 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷

質量(g)1450 種類SS用 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)127(100V)、122(200V)、121(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.9(200V)、149.3(242V)、150(100V) 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
44,980 税込49,478
92日以内出荷

質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)13500 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)6300 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
44,980 税込49,478
92日以内出荷

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷

垂直点灯(水平取付け不可)
用途街路灯 質量(g)240 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)53.5、(200V時)53、(242V時)53.5 口金E39 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)70 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)149.5、(200V時)150.9、(242V時)149.5 光色昼白色 電球の種類LED ワット数48
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください) 電球の種類LED 口金E39 全光束(Lm)22000 光源色昼白色 消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119 ワット数111 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8 ビームの開き(°)1/2:110 最大光度(cd)7000 ビーム光束(Lm)15000 平均演色評価数(Ra)70 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 質量(g)1420
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)100V:81、200/242V:80 材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装 質量(g)510 種類70W(E39口金) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格寿命(時間)40000(光束維持率75%) 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)202 質量(g)470 径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 点灯方向水平点灯
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向水平点灯
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

岩崎電気LEDアイランプHB 66W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)66(200V/220V) 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10000 入力電圧(V)200~220 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)7000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)3400 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V) 入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数66W〈E39口金〉
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

岩崎電気LEDアイランプHB 73W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)(100V)73 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10000 入力電圧(V)100 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)7000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)3400 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.9 入力電流(A)(100V時)0.73 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数73W〈E39口金〉
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 消費電力(W)(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)11500 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)5050 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)162.4/(200V)167.5/(242V)168.0 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数89W〈E39口金〉 電源ユニットO39-456P
1個
46,980 税込51,678
90日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 ワット数128W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) タイプ高天井用(屋内専用) ビームの開き(°)110 ホルダーO39-156P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 質量(g)1420 色(本体)白色塗装 電源ユニットO39-456P 平均演色評価数Ra83 仕様天井灯ホルダ:O39-006P 口金E39 電球の種類LED
1個
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 86W
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート ナトリウム色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25℃~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)12000 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:123.2、200V:125.7、242V:125.1 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

岩崎電気LEDアイランプHB 34W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1010 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)(100V)34 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600 入力電圧(V)100 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)3000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)1550 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.2 入力電流(A)(100V時)0.34 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数34W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 消費電力(W)(100V)123.0/(200V)119.0/(242V)119.0 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)17600 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)12000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)5600 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)143.0/(200V)147.8/(242V)147.8 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数111W〈E39口金〉 電源ユニットO39-456P
1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)137 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) ワット数48W
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプHB 37W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1010 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)32(200V)37(220V) 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600(200V)5100(220V) 入力電圧(V)200~220 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)3000(200V)3300(220V) 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)1550(200V)1700(220V) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)137.8(220V) 入力電流(A)0.16(200V)0.17(220V) グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数37W〈E39口金〉
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 60W
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 電球色 質量(g)525 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.2、200V:140.9、242V:140.1 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-25~40 消費電力(W)(100V)68.7/(200V)67.4/(242V)67.8 定格電圧(V)171 口金E39 全光束(Lm)9000 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 色温度(K)2100 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0/(200V)133.5/(242V)132.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 電球の種類LED ワット数60W
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 明るさ(W)89 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)12750 色温度(K)5000 最大光度(cd)5600 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7 使用場所屋内専用 光色昼白色
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 仕上/本体:白色塗装 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4 明るさ(W)128 口金E39 全光束(Lm)25500 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)17500 色温度(K)5000 最大光度(cd)8200 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6 使用場所屋内専用 光色昼白色 電球の種類LED
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)11000 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0 点灯方向水平点灯 電球の種類LED ワット数79W〈E39口金〉 電源ユニットHG5011C
1個
54,980 税込60,478
90日以内出荷

関連キーワード