カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

すぐ使える染色液(酢酸オルセイン)
ナリカ¥8,400税込¥9,2401個(10mL×6本)4日以内出荷実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調製済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。種別(酢酸オルセイン10mL×6本)
水差くん
ナリカ¥1,900税込¥2,0901セット(10個)4日以内出荷ペットボトルに取りつけて鉢やプランターの水やり用います。 また、流水の働きの実験の際に速い川の流れやザーザー雨を想定して流し、観察するのにも使えます。材質プラスチック寸法(Φ×mm)約32×60
恒温水そう(ウォーターバス)
ナリカ¥57,500税込¥63,2501個7日以内出荷ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。種別E-2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ180×100ヒーター(W)600
プラスチックルーペ
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット(10個)当日出荷手軽に使えるアクリル製ルーペです。種別(10個組) A倍率5×レンズ径(Φmm)23寸法(Φ×mm)27×45焦点距離(mm)f=約50
白金箔 109x109mm
ナリカ¥30,000税込¥33,0001セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。寸法(mm)109×109厚さ(μm)約0.1
集気びん用ふた(燃焼実験用)
ナリカ¥500税込¥5501個当日出荷燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。種別コルク製取っ手付き材質アルミ寸法(Φ×mm)75×2
超音波洗浄器
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個4日以内出荷卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。付属品洗浄かご、洗浄ホルダー種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42周波数(kHz)43タンク容量(mL)500定格運転時間(分)5
常圧蒸留装置
ナリカ¥78,000税込¥85,8001個5日以内出荷組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。 実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。 ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。 少量の部品追加で実験の幅が拡がります。セット内容A-1 温度計、A-2 ト字管、A-3 リービッヒ冷却器、A-4 アダプタ 、A-5 フラスコ(100ml)、A-6 フラスコ(50ml)、専用スタンド種別RA-01S(スタンド付き)
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
ナリカ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570総合倍率20×(固定)照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ2×鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
スモークレンズ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。種別凸レンズ(f=約100mm)材質アクリル樹脂製(PAT.P.)直径(mm)76×20mm(f=100mm)
光の回折・干渉実験器LP-Y レーザーポインター
ナリカ¥14,500税込¥15,9501個6日以内出荷スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。セット内容レーザーポインターTLP-3200(波長:655nm(赤色))/光の回折実験用スリット1枚/光の回折実験用スリットホルダー種別LP-Y レーザーポインター
シートレンズ
ナリカ¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。種別E寸法(mm)325×355レンズ屈折シート1枚
小型光学用水槽
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)種別LED RT-Y寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)電源単3乾電池2個(別売)光源線形LED(高輝度赤色)
端子台(磁石付き)
ナリカ¥650税込¥7151個4日以内出荷並列回路を作るときのターミナルとして使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。寸法(mm)50×50(台)
電磁力実験器
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個4日以内出荷中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。付属品アルミパイプ種別M1-L材質ステンレスSUS304(レール部)寸法(mm)320×27×10使用磁石NS両面着磁
磁力線チップ
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。セット内容磁力線チップ(100g)5色入り種別プチ
磁針修正トレー(児童用方位磁針付)CY-CW
ナリカ¥18,000税込¥19,8001セット当日出荷●産業財産権取得済●磁針保持機構付きトレーで、磁針が狂うのを防ぎながら保管できます。●トレーは磁針直し器搭載。狂ってしまった磁針も簡単に直せます。●トレーを積み重ねて収納できます。セット内容児童用方位磁針CW 20個/磁針修正トレーCY 1個
ダニエル電池
ナリカ¥4,500税込¥4,9501セット6日以内出荷●中学3年 化学変化と電池●実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。●小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。●ボルタ電池の実験もできます。セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚/リード線付きプロペラモーター(ダニエル電池専用)/電子オルゴール 1個種別(生徒用)フルセット D-F
アルミ集電球 EG-03
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個4日以内出荷静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
非弾性・弾性ゴムボール (2種10組)
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。セット内容非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個寸法(Φmm)25
形状記憶合金
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個当日出荷形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)種別A形状直線寸法(Φ×mm)0.75×250
充填型結晶模型
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷カラフルな結晶模型を自作し、空間充填率を求めよう ◆大橋淳史先生ご考案◆ 金属結晶構造模型を自作することで構造を学びます。 また、自作した模型に水を入れて空間充填率を実測値より求め、理論値と比較することもできます。 カラフルな模型が生徒の興味をひきつけます。セット内容アクリル容器 3種各1個(体心立方格子用、面心立方格子用、六方最密格子用)/スーパーボール 5色各5個/カット台 2個種別キット(3種組)
放射能鉱物標本
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個当日出荷放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り種別(5種・計測実験用)MRA-5N
専用固形燃料
ナリカ¥1,200税込¥1,3201セット(20個)4日以内出荷蒸気エンジンシリーズ専用の固形燃料です。仕様アルコール系種別専用固形燃料 20個入容量4g×20個燃焼時間(分)1個で約5分