カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペルチェモジュール
ナリカ¥7,000税込¥7,7001個4日以内出荷モジュールの両面に温度差をつけると起電力が発生し、逆に電流を流すと片面から吸熱して対向面から放熱する熱電半導体ペルチェモジュール、通常は白いセラミック板にサンドイッチされ、側面を防湿シールで覆われているために中の構造を見ることができません。 このスケルトンタイプならば熱電半導体チップの配列や電極配線など、モジュールの内部構造をじっくり観察することができます。寸法(mm)冷却部:45×46本体40角ペルチェモジュール
プラスチック素材
ナリカ¥2,700税込¥2,9701セット(5種類×10枚)当日出荷普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。 試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。比較実験に便利な色分けタイプです。セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)各10枚種別A形状短冊形(色分けあり)寸法(mm)約70×6×1
わたしの体(タペストリー)
ナリカ¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷布製の人体解剖模型です。楽しく人体について学ぶことができます。モチーフはマジックテープで着脱できます。名前パーツもあり、各部位の名前も覚えられます。種別生徒用寸法(mm)500×1000
チューリップの種子
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット4日以内出荷学校図書 中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 チューリップの種子と観察用のミルビン、種が入っていた「さや」をセットにしたものです。 球根による無性生殖と、種子による有性生殖を説明する際の実例として紹介すると大変興味深いため、授業の導入に活用いただけます。セット内容チューリップの種子 10粒・ミルビン(拡大観察びん)1個・チューリップのさや 1本種別観察セット
雨水のしみこみ方実験
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷雨に見立てた水を粒の大きさが異なる土・砂などに注ぐと、粒の大きさにより水がしみこむ速さが異なることがわかります。しみこみ方の違いがよくわかる砂・土などと実験装置がセットになっています。 各セットで8グループ分の実験ができます。実験台上で、グループ実験が手軽にできます。セット内容泥、土、砂、砂利 各1L 、しみこみ方実験装置 32個、ミニビーカー 32個 、専用トレイ 16個、シール 4色
植物染色液
ナリカ¥1,000税込¥1,1001セット4日以内出荷6年生 植物の養分と水の通り道 本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。色赤・青(各1本)容量(mL)各100希釈2倍までなら可能
簡易ハンドミクロトーム
ナリカ(1件のレビュー)¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。 切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。 硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。セット内容刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
ドラフトチャンバー(組立式)
ナリカ¥114,000税込¥125,4001個7日以内出荷組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。仕様ファンユニット:1台種別DC-700N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時)電源AC100V風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8吹出風速(m/s)約0.5
光合成色素分離セット(薄層クロマト法)
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット7日以内出荷植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
プラスチックルーペ
ナリカ¥170税込¥1871個6日以内出荷大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズがとなりあっています。種別W型材質アクリル樹脂寸法(mm)52×114×8.5口径(Φmm)大:44、小:17倍率(大)3×、(小)6×
金属板12x50x0.5mm
ナリカ¥5,300税込¥5,8301セット(25枚)当日出荷12×50×0.5mmの大きさの板(銅、亜鉛、アルミニウム、鉄、鉛)を各25枚セットにしたものです。加熱したときの変化、溶けるもの溶けないもの、酸・塩基の反応、イオン化傾向など、さまざまな実験に使用できます。種別金属板セット C(5種・各25枚)
金属板20x70x1mm
ナリカ¥14,000税込¥15,4001セット当日出荷銅、亜鉛、アルミニウム、鉄を20×70×1(熱さ)mmの大きさにし、それぞれ25枚をセットにしたものです。 高等学校ではイオン化傾向、簡易のボルタ電池の実験、電位差の実験、酸・塩基の反応等に使用します。 中学校では、酸の反応、密度の実験に使用します。種別金属板セット A(4種・各25枚)
電気炉
ナリカ¥59,880税込¥65,8681個5日以内出荷付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線種別mini-BS1質量(kg)3.6材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)900電源AC100V制御方式半自動式PID制御外寸(mm)180×200×210内寸(mm)70×120×50ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
体積変化観察セット 6セット組
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット6日以内出荷東京書籍 小学校4年生 金属・水・空気と温度 試験管内の空気または水の温度を変化させたときの体積変化を観察するときに使用します。ガラス管の先端を口焼加工しているので、安全に使えます。セット内容ガラス管:外径6(内径4)×380mm/試験管:Φ18mm/穴あきゴム栓 1穴
光の回折・干渉実験器
ナリカ¥39,000税込¥42,9001個4日以内出荷スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。セット内容レーザー光源装置L-1Y(波長:635nm(赤色))、光の回折実験用スリット1枚、光の回折実験用スリットホルダー種別LL-Y レーザー光源
光源装置L-2
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個当日出荷線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。 これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。種別(生徒用・高輝度型)寸法(mm)110×112×52電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売)光源線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
音の実験器
ナリカ¥38,000税込¥41,8001個6日以内出荷たいこやウクレレ、トライアングルなどの、音が出ている時のようすを観察したり、糸電話やホース電話を使って音を伝えたりする実験ができるセットです。セット内容音実験用小だいこ(カバー・ビーズ付)、振動発見器作製キットVD、トライアングル、音さ、ストロー、ウクレレ、S字フック(大・小)、紙コップ、糸、じょうご 2個、ホース(5m)、エナメル線種別BF
電磁力実験器
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。付属品アルミパイプ種別M1-S材質ステンレスSUS304(レール部)寸法(mm)170×27×10使用磁石NS両面着磁
LEDエネルギー変換実験器
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷大日本図書 中学3年生 運動とエネルギー LEDは電流を流すと発光し、光を当てると起電力を生じるエネルギーの可逆変換器です。発生する起電力はLEDの発光色により異なり、その大きさは赤>黄>緑>青・白の順であることがわかっています。 LEDひとつでは取り出せる電流が少ないため、この実験器では並列に10個接続しており、電子オルゴールを鳴らすことができる程度の電力を得ることができます。付属品電子オルゴール1個種別LT寸法(mm)約60×60×18色赤出力側無負荷電圧(V)1.57~1.61
ダニエル電池
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット4日以内出荷実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。 小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚種別(生徒用)基本セット D-B
低温保冷剤(1個)
ナリカ¥450税込¥4951個4日以内出荷通常より保冷温度が低い保冷剤です。水を垂らすと凍る程度の温度になります。 水の凍り方、温度の違いによる現象を見る際の冷却などに使用するとより劇的な変化を観察することができます。寸法(mm)160×160保冷温度-18℃
リード線付き大容量コンデンサー 1F 5.5V
ナリカ¥1,030税込¥1,1331個4日以内出荷ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンDUE(手回し発電機)で充電できます。容量1F最大使用電圧(V)5.5
台付きLED(保護あり)
ナリカ¥650税込¥7151個4日以内出荷LEDの点灯が見やすい!使いやすい!! 実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。 ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。寸法(mm)38×62×38(台含む)色赤定格2.1~25V
たんけんバッグセット(1セット)
ナリカ¥1,800税込¥1,9801セット4日以内出荷3年生 身近な自然の観察 野外観察をその場ですぐにできるようにバッグ・ルーペ・ミルビンをセットにしたものです。肩掛けひも付き。セット内容A4判用紙が入る大型ポケット付きバッグ(大きさ:250×358mm)、プラスチックルーペ、ミルビン