カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

透視度計 TM-90N
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。 この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。仕様おもり:鉛玉1個寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り)材質(本体)透明アクリルパイプ目盛(mm)0~950(一目10)寸法(Φmm×m)22(内径)×1
耳の構造模型 E11N
ナリカ¥44,300税込¥48,7301個7日以内出荷平衡聴覚器3倍大模型 アドバンスモデル、(左耳)外耳、中耳、内耳をわかりやすく示しています。鼓膜と耳小骨、迷路(内耳神経付き)が取外せ、蝸牛は2分割できます。さらに外耳道・中耳道を形成する骨部、内耳道を形成する骨部はそれぞれ取り外せます。その他解剖分解数6、台付き材質プラスチック寸法(mm)340×160×190
胎児ソフトモデルセット
ナリカ¥82,000税込¥90,2001セット欠品中母親の胎内でどのようにヒトが育って誕生するのかを学習するのに最適な胎児の成長モデルセットです。 布製のため触り心地がふんわりしており、体重や身長は発育段階ごとに忠実に再現しています。 人形を抱くことで胎児の大きさや成長のようすを実感でき、より深く理解することができます。仕様各段階子宮、胎盤、羊膜付きセット内容(1)妊娠8週目約45mm、約3g/約210mm、約50g (2)妊娠6ヵ月目約300mm、約650g/約310mm、約770g (3)妊娠10ヵ月目約500mm、約2750g/約440mm、約3430g材質布
人体解剖模型 B-22N (トルソ型)
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個9日以内出荷仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。材質プラスチック質量(kg)約2.7高さ(mm)540分解力解剖分解数:12性別中性
花のソフトモデルセット EF-3N
ナリカ¥47,500税込¥52,2501セット62日以内出荷教科書に出てくる花3種を布製のソフトな模型で表現したものです。分解することができます。セット内容ヘチマ(雄花、雌)/カボチャ(雄花、雌)/アサガオ
花の構造模型セット P-3
ナリカ¥20,000税込¥22,0001セット4日以内出荷小学校用 ヘチマの雄花、雌花とアサガオ。小学生で学習する花の構造模型3種がセットになっています。その他プラスチック製台つき材質プラスチック寸法(mm)ヘチマ(雄花):約130×130×65(台含む)、おしべ取り外し可能/ヘチマ(雌花):約130×130×90(台含む)、めしべの柱頭取り外し可能/アサガオ:約130×130×115(台含む)、おしべ・めしべ・子房(一体型)取り外し可能質量(g)3個で約200
防災学習日本大地図
ナリカ¥26,400税込¥29,0401個7日以内出荷表面は地震、火山、風水害、主要活断層分布などを表示 裏面は地震や津波、活断層、火山噴火のしくみを解説 特別付録!世界の地震分布地図(A2判)付き寸法(mm)1510×1057規格両面ビニール表装、マジックバンド止め
セイロンベンケイの葉
ナリカ¥3,700税込¥4,0701セット(10枚)7日以内出荷水を浅く入れたシャーレや水を含んだ土の上などに葉を置いておくだけで、そのふちから新しい芽が出てきます。 無性生殖の植物の例として観察にお使いいただけます。
微化石標本(星の砂・太陽の砂)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷学校図書 中学1年生 変動する大地 身近な微化石として知られる星の砂と太陽の砂を小びんに詰めたものです。 星の砂と太陽の砂は現在もなお生存する有孔虫の殻の化石であり、ルーペや双眼実体顕微鏡で観察すると多数の孔が観察でき、児童や生徒が興味深く観察できます。容量(g)50
ウニ発生段階材料セット(16種)
ナリカ¥5,700税込¥6,2701セット4日以内出荷実験材料としてバフンウニの発生段階を固定して小びんに入れたものです。生きたウニの発生実験は意外に困難ですが、この実験材料はいつでも観察実験ができ、染色や永久プレパラート製作もできます。付属品ピペット1本
鉱物箱
ナリカ¥1,350税込¥1,4851個4日以内出荷石英や蛍石、紫水晶などの人気の鉱物の中で、サイズの小さいものやかけらなどをアソート。サイズや形が不揃いな分、お求めやすくなっています。セット内容石英、紫水晶、メノウ、黄鉄鉱、蛍石、黒曜石など寸法(mm)箱の大きさ:35×70×25
瞳孔観察器(アイミル)
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個22日以内出荷中をのぞいてスイッチを押すと、電球が点灯し、虹彩が収縮するのを簡単に観察できます。材質プラスチック寸法(mm)150×60×70質量(g)350電源単3乾電池1個(付属)光源ニップル球(1.1V、0.22A)
水中のぞきめがね
ナリカ¥2,950税込¥3,2451個当日出荷取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。材質プラスチック寸法(mm)220×170×150
ガドリニウム実験セット
ナリカ(1件のレビュー)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷原子番号64のガドリニウム(Gd)はキュリー温度が291.2Kと低いので、湯を利用すれば、強磁性の性質を失う現象を確認できます。セット内容ガドリニウム(削り状) 1g、ネオジム磁石
ミニスタンド SST-1N
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個4日以内出荷小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。付属品F35-5820自在はさみ×1個高さ(mm)365シャフト径(Φmm)6支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
気体発生装置 MY-P 2セット組
ナリカ¥4,200税込¥4,6201セット4日以内出荷コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。 三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。 付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
熱分解実験装置セット(炭酸水素ナトリウム用)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷中学2年生 物質の成り立ち 炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
顕微鏡修理工具セット
ナリカ¥33,000税込¥36,3001セット4日以内出荷顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセットセット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
スタンドライト (調光式) 60N
ナリカ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷アームの角度を自由に調節できるフレキシブルアームスタンド。好みの明るさに調節できる調光機能付き。電源AC100V全高(mm)約540寸法(Φmm)約85(台)光源60W電球、調光装置付きスタンド金属製(フレキシブルアーム)
レンズドライケース
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個6日以内出荷●防カビ・防湿剤付き●生物顕微鏡のJIS規格の接眼レンズ(WF含む)や対物レンズを収納できます。レンズをカビなどから守る防カビ・防湿剤付き。付属品防カビ・防湿剤寸法(mm)138×109×102収納数6個穴径(mm)22.5mm 3個、23.5mm 3個
メカニカルステージ
ナリカ¥9,000税込¥9,9001個当日出荷高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。長さ(mm)ノック:3目盛範囲左右60mm、前後30mm太さ(Φmm)3.5(ネジ)、約2(取付けノック)間隔(mm)約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
ニュートンリング板 NR-MN
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個6日以内出荷太陽光、白色光、または単色光で同心円の干渉しまが周辺近くまで見ることができます。付属品金属枠、調節ネジ3本付き、ケース寸法(Φmm)104有効径(Φmm)ガラス:70直径(mm)ガラス:80曲率半径10m
実験用表面鏡
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット(2個)4日以内出荷2枚の鏡を角度を変えて立てた時に写る様子を観察します。鏡は垂直に縦横自由に立てられます。その他表面鏡保護カバー付き材質表面鏡:プラスチック寸法(mm)80×50×60
二面鏡(平面鏡)
ナリカ¥1,700税込¥1,8701個4日以内出荷折りたたみ式の平面鏡、保護板付き。光の反射で使用します。左右の鏡の間に物を置き左右の鏡を開いたり狭めたりして鏡に映る像のようすを確認します。
光学用水槽(LED) RT-100Y
ナリカ¥29,000税込¥31,9001個9日以内出荷●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。寸法(mm)230×100×350電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)目盛円周360°、1目盛5°光源線形LED(高輝度白色)材質(水槽)透明アクリル樹脂水槽寸法(mm)Φ250
防水グリーンレーザーポインター
ナリカ¥41,000税込¥45,1001個6日以内出荷IP68(10気圧)対応、水中でも使用できる付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、ストラップ電源単3アルカリ乾電池2個(付属)寸法(Φ×mm)約32×185波長(nm)532到達距離(m)約200ビーム径3m先でΦ5mm出力(mW)1未満(クラス2)
レーザーポインター TLP-3200
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷小型・軽量のレーザーポインターです。付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、収納ケース質量(g)約44(乾電池含む)電源単5アルカリ乾電池2本寸法(Φ×mm)13×110(突起部含まず)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150ビーム径5m先にてΦ8~10mm出力(mW)1未満(クラス2以下)
振り子実験器 PF型
ナリカ¥27,000税込¥29,7001個当日出荷金属台により安定性が高い振り子実験器です。仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120