特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,971件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュワーびん(コルク栓付) ナリカ

    ジュワーびん(コルク栓付)

    ナリカ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱電対の冷接点、また、液体窒素の容器としても使用できます。
    付属品コルク栓材質ステンレス
  • Oリング (圧縮発火器用) ナリカ

    Oリング (圧縮発火器用)

    ナリカ
    ¥300税込¥330
    1個
    4日以内出荷
    圧縮発火器(注文コード:28564699)の補充部品です。
    内容3mm、4mm各3個
  • フラスコ栓 ナリカ

    フラスコ栓

    ナリカ
    ¥360税込¥396
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    丸底フラスコ(300mLか500mL)の口に栓をし、お湯につけると栓は勢いよく飛び出します。フラスコ内の空気が温められて膨張し、栓を押し出そうとする力が加わる現象を実験観察することができます。 丸底フラスコ300・500mL用です。 丸底フラスコの口の周りに石鹸水を少量塗っておくと、より効果的に実験を行うことができます。
    用途小学校4年生 金属・水・空気と温度種別丸底フラスコ材質ポリエチレン寸法(mm)Φ25×30
  • 浮力測定用体 ナリカ

    浮力測定用体

    ナリカ
    ¥7,500税込¥8,250
    1個
    4日以内出荷
    中学3年生力のつり合いと合成・分解 水中での浮力の大きさを確認するための素材をセットにしました。各素材で2種類の体積を用意していますので、体積によって浮力が変わることも実験で確認できます。付属の吸盤付き滑車により、水に浮くものも実験できます。実験に便利な吊り下げ用フック付き
    付属品吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル、木(吊り下げ用フック付き)寸法(mm)20×20×50・20×40×50の2種
  • 浮沈子(人形) ナリカ

    浮沈子(人形)

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    4日以内出荷
    ペットボトルの口から入る小型の浮沈子です。ペットボトルに水を満たして浮沈子を入れ、ペットボトルの側面を指で押すと浮沈子は沈み、ゆるめると浮いてくることが実験できます。
    材質ガラス長さ(mm)約80
  • 振り子実験用球 ナリカ

    振り子実験用球

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
    セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
  • 密度測定用体 ナリカ

    密度測定用体

    ナリカ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
  • 振り子実験器(スタンド付き) ナリカ

    振り子実験器(スタンド付き)

    ナリカ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    4日以内出荷
    振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
    付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸材質台座:鉄寸法(mm)台座:180×140×15質量(g)台座:約475有効長(mm)440角度の測定範囲(°)分度器:120(半円)支柱径(Φmm)12
  • 金属球(真鍮白塗装・吊線取付可) ナリカ

    金属球(真鍮白塗装・吊線取付可)

    ナリカ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    4日以内出荷
    単振り子PN(注文コード:28564008)の補充部品です。
    材質真鍮(吊り線取付可、白塗装)質量(g)約230寸法(Φmm)38
  • 鋼鉄球(吊り線取付可・糸付き) ナリカ

    鋼鉄球(吊り線取付可・糸付き)

    ナリカ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    当日出荷
    仕様(吊り線取付可)糸付材質鋼鉄直径(Φmm)38質量(g)約290
  • 太ばね100g用 ナリカ

    太ばね100g用

    ナリカ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)20全長(mm)約140径(Φmm)【巻】26線径(Φmm)0.7伸縮範囲(mm)(限界)約1000ばね定数(g/cm)約5.3
  • まきばね ナリカ

    まきばね

    ナリカ
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1個
    4日以内出荷
  • 縦波実験用押しばね ナリカ

    縦波実験用押しばね

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    4日以内出荷
    バイブレーター(励振器)FB-8N(注文コード:28563597)に接続して使用します。
    寸法(mm)Φ55×270(ばね部)
  • クラドニー図形用振動板 ナリカ

    クラドニー図形用振動板

    ナリカ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    当日出荷
    材質鉄製(黒塗装)寸法(mm)(丸形)Φ170、(角形)140×140
  • バイブレーター(励振器) ナリカ

    バイブレーター(励振器)

    ナリカ
    ¥57,000税込¥62,700
    1個
    欠品中
    大型ダイナミックスピーカー(Φ90mm)の振動部を、物理実験用に強度を上げてバイブレーターとして使えるようにしたものです。 ループピアノ線、クラドニー図形用振動板、分子運動モデル実験装置などに取り付けて簡単に実験ができるほか、弦や棒の定常波の実験の振動源としても使えます。
    仕様保護用にミゼットヒューズ(0.5A)搭載、底部に防振ゴム付き寸法(mm)Φ90×100許容電流(A)(最大)1コイル抵抗(Ω)(直流抵抗)約8
  • エッジ金具 (たわみ弾性率測定装置用) ナリカ

    エッジ金具 (たわみ弾性率測定装置用)

    ナリカ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    5日以内出荷
    たわみ弾性率測定装置(注文コード:28563387)の補充部品です。
  • 真鍮試料棒 たわみ弾性率測定装置用 ナリカ

    真鍮試料棒 たわみ弾性率測定装置用

    ナリカ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    4日以内出荷
    たわみ弾性率測定装置(注文コード:28563387)の補充部品です。
    寸法(mm)450×16×5
  • 鉄試料棒(たわみ弾性率測定装置用) ナリカ

    鉄試料棒(たわみ弾性率測定装置用)

    ナリカ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    4日以内出荷
    たわみ弾性率測定装置(注文コード:28563387)の補充部品です。
    寸法(mm)450×16×5
  • 銅試料棒(たわみ弾性率測定装置用) ナリカ

    銅試料棒(たわみ弾性率測定装置用)

    ナリカ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    欠品中
    たわみ弾性率測定装置(注文コード:28563387)の補充部品です。
    寸法(mm)450×16×5
  • 重力加速度実験器 ナリカ

    重力加速度実験器

    ナリカ
    ¥29,500税込¥32,450
    1個
    4日以内出荷
    球体の自由落下や斜面を下る運動をするときの速度を測定できる実験器です。 透明なパイプ内に球体を通すため、直線的に運動させることができます。 付属の速度測定器「ビースピV」を2箇所に取付け、初速度と一定の距離を進んだ後の速度を測定することで加速度も求めることができます。 実験手順は簡単、パイプの中に球体を通すだけ。 生徒でも手軽かつ正確に実験できます。 斜面の角度は0~90°の自由落下まで自由に設定できます。 ビースピVは任意の高さに取付けられます。
    付属品金属球(Φ20mm)、ビースピv2個目盛(mm)(有効)960パイプ径(Φmm)25角度調整範囲0~90°(任意の位置に設定可能)収納時寸法(mm)1100×100×143組立寸法(mm)1025×100×600パイプ長(mm)920
  • 位置エネルギー実験装置 ナリカ

    位置エネルギー実験装置

    ナリカ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    4日以内出荷
    中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。
    セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)
  • 豆蒸気タービン ナリカ

    豆蒸気タービン

    ナリカ
    ¥8,600税込¥9,460
    1個
    4日以内出荷
    容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
    径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80
  • 水ロケット用 尾翼 ナリカ

    水ロケット用 尾翼

    ナリカ
    ¥950税込¥1,045
    1パック(3枚)
    4日以内出荷
    水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
  • 記録タイマーg ナリカ

    記録タイマーg

    ナリカ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    4日以内出荷
    (交流用) 安定したシャープな記録で、精度の高いデータが得られます。 打点の乱れ、打点の流れのない綺麗な記録が得られます。 長時間の連続使用でも、調節の必要がありません。 テープの走行部が湾曲になっており、テープガイド孔からテープの一端を差し込むだけで簡単にセットできます。
    付属品記録テープ(幅12mm、長さ約40m)1巻、カーボン紙(Φ40mm)10枚(赤2枚、黒8枚)、F形クランプ1個仕様【本体】スイッチ付き電源コード付、【記録台】可動式材質【本体】亜鉛ダイキャスト成型、【記録台】ABS樹脂成型寸法(mm)70×130×65電源(V)AC100
  • 力学実験用樹脂おもり ナリカ

    力学実験用樹脂おもり

    ナリカ
    ¥2,900税込¥3,190
    1組(10個)
    4日以内出荷
    実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
    仕様グラム表示、両フック付き材質ABS
  • 滑車セット(黒板用) ナリカ

    滑車セット(黒板用)

    ナリカ
    ¥5,400税込¥5,940
    1セット
    4日以内出荷
    直径50mmのプラスチック製滑車の軸に強力マグネットを取付けた黒板用滑車です。 滑車は固定フック付きで、他に取り外しが簡単なフックと中心リングが付属しています。 三力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
    付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個仕様【本体】滑車(強力マグネット付き、Φ50mm)2個
  • 単滑車(滑車P-6N用) ナリカ

    単滑車(滑車P-6N用)

    ナリカ
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
  • てこ・振り子実験セット ナリカ

    てこ・振り子実験セット

    ナリカ
    ¥36,000税込¥39,600
    1セット
    4日以内出荷
    鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
    セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100穴間隔(mm)【うで】30
  • 実験用てこ KG ナリカ

    実験用てこ KG

    ナリカ
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    4日以内出荷
    見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
  • ビーカーはさみ ナリカ

    ビーカーはさみ

    ナリカ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    7日以内出荷
    100mLから1500mLまでのビーカーを支持することができます。
    材質ステンレス(本体)、グラスファイバー、セラミック(スリーブ部)全長(mm)330
  • 砂皿 ナリカ

    砂皿

    ナリカ
    ¥350~税込¥385~
    1個
    9日以内出荷
    砂を敷いて燃焼物を載せたり、試薬びんの下に敷いて薬品庫の腐食防止に使用します。
    材質鉄
  • ろうと台 ナリカ

    ろうと台

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    5日以内出荷
    ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。
    仕様適合ビーカー:200~500mL、適合ろうと:口径45~90mm(目安)材質透明プラスチック寸法(mm)123×60×42穴径(Φmm)30
  • プラスチックさじ(薬品さじ) ナリカ

    プラスチックさじ(薬品さじ)

    ナリカ
    ¥540税込¥594
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)178(大)、155(中)、145(小)
  • ヘラつきステンレスさじ ナリカ

    ヘラつきステンレスさじ

    ナリカ
    ¥320税込¥352
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス全長(mm)150
  • 磁製るつぼ ナリカ

    磁製るつぼ

    ナリカ
    ¥720~税込¥792~
    1個
    4日以内出荷
  • ゼネコンV3用アダプタ ナリカ

    ゼネコンV3用アダプタ

    ナリカ
    ¥500~税込¥550~
    1個
    4日以内出荷
    手回し発電機ゼネコンV3専用のアダプタです。
  • ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット ナリカ

    ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット

    ナリカ
    ¥1,350税込¥1,485
    1セット
    当日出荷
    ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
    セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
  • 電極板セットA(ホルダー付き) ナリカ

    電極板セットA(ホルダー付き)

    ナリカ
    ¥5,800税込¥6,380
    1セット
    4日以内出荷
    材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
    セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
  • 水による静電気発生器(ケルビン発電機) ナリカ

    水による静電気発生器(ケルビン発電機)

    ナリカ
    ¥59,000税込¥64,900
    1セット
    6日以内出荷
    落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。 静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。
    付属品水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本材質アクリル寸法(mm)300×200×450質量(g)850
  • ハンディー低周波発振器 ナリカ

    ハンディー低周波発振器

    ナリカ
    ¥32,000税込¥35,200
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
    仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間寸法(mm)6×135×27出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック電源単3乾電池3個またはACアダプタ機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式