特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,971件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手づくり霧箱キット ナリカ

    手づくり霧箱キット

    ナリカ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    5日以内出荷
    発泡スチロール容器に冷却フィンを入れ、そこに液体窒素を入れます。 その上にガラス容器を置き、アルコールをしみ込ませた布をしいてその上に線源を置きます。 サランラップで容器を覆い、塩ビ棒をティッシュでこすりながら近づけると、放射線の飛跡が観察できます。
    セット内容ガラス容器(丸形)Φ210×65mm 容量1.4L、サテン布、冷却フィン、発泡スチロール容器、ラップフィルム、塩ビ棒
  • 豆電球ホルダー BH-10 ナリカ

    豆電球ホルダー BH-10

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1セット(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)約80×50×28
  • 端子台 ナリカ

    端子台

    ナリカ
    ¥2,980税込¥3,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    豆電球や乾電池などの並列回路で、電流の分岐点として使用します。配線図通りに回路を組むための必需品です。
    寸法(mm)約50×50×26(台)
  • 単巻可変変圧器(スライダック) ST-5N ナリカ

    単巻可変変圧器(スライダック) ST-5N

    ナリカ
    ¥55,000税込¥60,500
    1個
    4日以内出荷
    大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
    仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き質量(kg)3.6寸法(Φ×mm)116×1301次電圧(V)AC100(50/60Hz)2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)安全電流(A)5
  • 小型発電機 DT-1 ナリカ

    小型発電機 DT-1

    ナリカ
    ¥56,000税込¥61,600
    1個
    4日以内出荷
    磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
    付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)材質合板、透明アクリル寸法(mm)200×185×126
  • 電磁力実験器(電流と磁界実験器) ナリカ

    電磁力実験器(電流と磁界実験器)

    ナリカ
    ¥37,800税込¥41,580
    1個
    欠品中
    単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 など
    セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース組立寸法(mm)140×100×315
  • すべり抵抗器 A (30Ω・2A) ナリカ

    すべり抵抗器 A (30Ω・2A)

    ナリカ
    ¥52,000税込¥57,200
    1個
    4日以内出荷
    電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。
    規格30Ω・2A
  • 方位磁針(投影用) OC-40 ナリカ

    方位磁針(投影用) OC-40

    ナリカ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    OHP投影可能、縁に巻き溝付き
    材質透明アクリル樹脂直径(mm)40×11.5
  • 方位磁針 方向コンパス 8方位 和文 ナリカ

    方位磁針 方向コンパス 8方位 和文

    ナリカ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし直径(Φmm)45
  • 油入方位磁針 ナリカ

    油入方位磁針

    ナリカ
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。
    材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ39×10
  • 磁化用コイル MT-100N ナリカ

    磁化用コイル MT-100N

    ナリカ
    ¥39,880税込¥43,868
    1個
    当日出荷
    着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
    寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
  • 電磁石 EM-50N 安全ストッパー付き ナリカ

    電磁石 EM-50N 安全ストッパー付き

    ナリカ
    ¥36,000税込¥39,600
    1個
    4日以内出荷
    1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。 持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
    付属品吊り下げ金具その他安全装置付き全長(mm)270質量(kg)1.4径(Φmm)80電源1.5V(単1乾電池1個付き)最大荷重(N)約588.3(60kgf)
  • 豆電球・LED点灯台(V3用コンデンサー対応) ナリカ

    豆電球・LED点灯台(V3用コンデンサー対応)

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    4日以内出荷
  • ゼネコンV3用出力コード 1本 ナリカ

    ゼネコンV3用出力コード 1本

    ナリカ
    ¥800税込¥880
    1個
    4日以内出荷
    コード長さ(m)1
  • 燃料電池用手回し発電器 ナリカ

    燃料電池用手回し発電器

    ナリカ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    4日以内出荷
    B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。 難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
  • 小型燃料電池用水素 ナリカ

    小型燃料電池用水素

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
  • スクリュー管 ナリカ

    スクリュー管

    ナリカ
    ¥7,800~税込¥8,580~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ガラス
  • マグネットスターラー ナリカ

    マグネットスターラー

    ナリカ
    ¥20,000~税込¥22,000~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • プレパラート箱 ナリカ

    プレパラート箱

    ナリカ
    ¥1,600~税込¥1,760~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    26×76mmのスライドガラスが入る木製ケースです。名箋付き。
    付属品名箋材質木
  • ガスマッチ ナリカ

    ガスマッチ

    ナリカ
    ¥550税込¥605
    1個
    4日以内出荷
    仕様使いきりタイプ、CR機能付き種別ST全長(mm)245
  • 目盛なし温度計 TN-2 ナリカ

    目盛なし温度計 TN-2

    ナリカ
    ¥320税込¥352
    1個
    4日以内出荷
    季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。 また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。 自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。
    全長(mm)300使用温度範囲(℃)0~105
  • ゴムタイヤ ナリカ

    ゴムタイヤ

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    タイヤはゴム製、ホイールキャップは金属製です。
    材質タイヤ:ゴム、ホイールキャップ:金属
  • パラパラ写真集「アカハライモリ」 ナリカ

    パラパラ写真集「アカハライモリ」

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    4日以内出荷
    氷見栄成先生ご考案 イモリの受精卵~幼生までの発生のようすを収めた写真集。 パラパラまんがのようにめくることで、発生段階の微細な変化がダイジェストで見られます。 観察のポイントがわかりやすく各頁に解説され、イモリの発生に対する興味と理解が深まります。 変化のおきる部位をクローズアップした写真で、卵をいろいろな方向から見られます。 思わず何度もパラパラめくりたくなる美しい顕微鏡画像の数々 手元で見られるので生徒の興味をひきつけます。 見開きで各段階の名称や特徴を掲載
    寸法(mm)70×110×15内容受精卵→卵割→胞胚期→原腸胚期→神経胚期→尾芽胚→幼生ページ数100
  • 真空ポンプ ナリカ

    真空ポンプ

    ナリカ
    ¥220,000~税込¥242,000~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
    周波数(Hz)50/60電源(V)AC100真空度(Pa)6.7×10-1
  • 分子構造模型(モリモッド) ナリカ

    分子構造模型(モリモッド)

    ナリカ
    ¥6,200税込¥6,820
    1セット
    4日以内出荷
    おなじみモリモッド分子模型にダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、塩化ナトリウム、氷のセットが仲間入り。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで簡単に分子模型が作れます。自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。 丈夫で壊れにくくなっています。 部品がなくなっても、補充できます。
  • 分子構造模型 ナリカ

    分子構造模型

    ナリカ
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1セット
    4日以内出荷
    自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。 M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
  • 分子構造模型 NS-074N モリモッド ナリカ

    分子構造模型 NS-074N モリモッド

    ナリカ
    ¥16,000税込¥17,600
    1組(4セット)
    4日以内出荷
    5種類の原子球でいろいろな分子構造が組立てられる模型です。原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~4個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう2種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
    セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)4個、窒素(青)Φ24mm(3穴)2個、ハロゲン(緑)Φ17mm(1穴)4個、ミディアムボンド(灰)20個、ロングボンド(灰)14個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)223×110×34
  • 分子構造模型 003 (モリモッド) ナリカ

    分子構造模型 003 (モリモッド)

    ナリカ
    ¥11,000税込¥12,100
    1セット
    4日以内出荷
    7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。 各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
    セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具2個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×55
  • 分子構造模型 ナリカ

    分子構造模型

    ナリカ
    ¥3,000~税込¥3,300~
    1セット
    4日以内出荷
    分子構造模型COシリーズ グループ学習に最適なコンパクト&リーズナブルなセット 有機・無機原子、錯イオンの分子形状、構造異性体や結合の学習に
  • ガリレオ式温度計 (ガラス温度計) ナリカ

    ガリレオ式温度計 (ガラス温度計)

    ナリカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。 気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
    温度範囲(℃)約16~28胴径(Φmm)×高さH(mm)32×280
  • アストロブラスター ナリカ

    アストロブラスター

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    4日以内出荷
    衝突、運動量保存の法則を実験できます。芯棒をもち垂直に数10cmの高さから落とすと、底面の球と球との衝突により生じた衝撃が次々に上部の球に伝わり、一番上の球だけが数m(約5倍)の高さまで飛び上がります。
    材質特殊ゴム(球)、プラスチック(芯棒)寸法(mm)約Φ48×145
  • 万華鏡(組立てキット)プラスチックボトルの万華鏡 ナリカ

    万華鏡(組立てキット)プラスチックボトルの万華鏡

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    4日以内出荷
    ポリカーボネイトミラーや鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡からグレーチングや偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
  • 小便小僧 ナリカ

    小便小僧

    ナリカ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    4日以内出荷
    かわいい顔をした陶器の人形に熱湯をかけるとおしっこが噴水のように吹き出します。 よく土産物などで見られるこの人形は熱膨張によって起こる現象を利用しています。
    材質陶器寸法(mm)約45×70
  • パタパタ飛行機 ナリカ

    パタパタ飛行機

    ナリカ
    ¥7,200税込¥7,920
    1組(12個)
    当日出荷
    ゴム動力飛行機の組立てキット。羽をパタパタ動かしながら、まるで鳥のように飛びます。
    全長(mm)約350
  • ホロスペックスフィルム スパーク ナリカ

    ホロスペックスフィルム スパーク

    ナリカ
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにスパーク形が浮かび上がります。
    柄スパーク
  • ホロスペックスフィルム 花 ナリカ

    ホロスペックスフィルム 花

    ナリカ
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりに花形が浮かび上がります。
    柄花
  • ホロスペックスフィルム 雪の結晶 ナリカ

    ホロスペックスフィルム 雪の結晶

    ナリカ
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりに雪の結晶形が浮かび上がります。
    柄雪の結晶
  • 3Dメガネキット(赤青式) ナリカ

    3Dメガネキット(赤青式)

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1セット
    4日以内出荷
    地形画像などを立体視するための、赤と青のフィルムを使った3Dメガネを作製するキットです。 作製したメガネで観察することで、よりはっきりと高低差を感じることができます。
    台紙A4版、ミシン目入りシート7枚フィルム寸法(mm)200×240(赤・青各1枚)
  • ハートメガネ ナリカ

    ハートメガネ

    ナリカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1組(10枚)
    4日以内出荷
    電球や夜の街明りなどがハート型に見える、とても不思議なめがねです。 ※点光源が一番きれいなハート型に見えます。
    幅(mm)【眼幅】147高さ(mm)37
  • ビースピアダプター ナリカ

    ビースピアダプター

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    S77-1321ビースピv(速度測定器)を鉄製スタンドなどに接続し、任意の高さや角度に固定できるようにするためのアダプタです。 斜面、台車の走行、自由落下の実験など色々な実験に応じた向き・角度でビースピvを固定できます。
    全長(mm)約169支柱径(Φmm)8