カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • マザーツール(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(7)
  • testo(テストー)(9)
  • カスタム(2)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • TRUSCO(1)
  • A-Gas Japan(4)
  • 新コスモス電機(2)
  • RS PRO(161)
  • LEMO(24)
  • BROADCOM(18)
  • CHINO(チノー)(14)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • アズワン(10)
  • エスコ(10)
  • OKW(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「環境測定器」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ環境計測器 ナリカマルチ環境計測器ナリカ
22,000税込24,200
1個
6日以内出荷
温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct) ナリカワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)ナリカ
23,900税込26,290
1個
4日以内出荷
ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s付属品micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)-40~+125測定項目温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ最小表示(℃)0.01
ワイヤレス白金電極導電率センサ GDX-CONPT(Go Direct) ナリカワイヤレス白金電極導電率センサ GDX-CONPT(Go Direct)ナリカ
67,980税込74,778
1セット
31日以内出荷
本白金電極導電率センサGDX-CONPTは、溶液の導電率や全イオン濃度を容易に測定できます。このセンサのプラチナセンシングエレメントは、非水溶液、強酸、強塩基の導電率の測定において、高い精度と化学的整合性を提供します。この白金電極導電率センサGDX-CONPTの導電率の測定範囲は0~20,000μS/cmで、どの測定範囲でも最適な精度を得られます。白金電極部はグラファイト製で、分極効果を低減して精度を向上させます。このプローブ本体はエポキシ樹脂製で、さまざまな条件で行う酢酸エチルの加水分解のような実験にも対応できます。非水溶液、強酸、強塩基溶液中でプローブ本体や白金電極部を損傷することなくの導電率測定を行うことができます。この高い耐久性や迅速性が、水の環境測定の項目の導電率の野外測定を容易にします。導電率と温度を同時に読み取る温度センサを内蔵しており、自動温度補正機能で温度変化がデータに影響を与えることなく野外測定を行うことができます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容Go Direct Platinum-Cell Conductivityセンサ、マイクロUSBケーブル型式GDX-CONPT電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続温度範囲(℃)0~80精度±10 μS/cm(1~4,000 μS/cmで有効、1413 μS/cmでカスタム1点校正)接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)分解能0.01 μS/cmバッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(μS/cm)0~20000(0~10000mg/LのTDS)外径×長さL(Φ×mm)12×120OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)温度補正(℃)5~35(自動)または温度補正なしセル定数1.0 cm-1アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
イージーセンス用 ナリカイージーセンス用ナリカ
28,000税込30,800
1セット
4日以内出荷
聴診器センサ2つとワークシートのセット。聴診器センサの構造上、測定したい音のみを環境音から分離して集音できるので音速測定に最適。 空気中の音速のみでなく、水中の音速、物質ごとの音速などの比較も可能。音速測定の方法が示されたワークシートが付属しています。
仕様実験例:音速測定種別音速測定センサセット測定範囲±100mV、±1000mV
環境放射線モニタPA-1000 ナリカ環境放射線モニタPA-1000ナリカ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
環境放射線のうち、γ線を簡単かつ高精度で測定できるハンディタイプの測定器です。 ボタンを押すだけで測定でき、ブザースイッチを押せばγ線の検出を音でお知らせします。
その他オートパワーオフ、生活防水(IPX4)付属品ネックストラップ、線源種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(乾電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁(カウント数を1μSv/h値に変換)感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上測定エネルギー範囲150keV以上(エネルギー特性0.5~3)測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
138,600税込152,460
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
付属品保護カバー、線源種別A2700線源付き寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
135,000税込148,500
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様測定線種:γ線付属品保護カバー種別A2700寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上
透視度計 TM-90N ナリカ透視度計 TM-90Nナリカ
15,000税込16,500
1個
3日以内出荷
水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。 この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。
仕様おもり:鉛玉1個寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り)材質(本体)透明アクリルパイプ目盛(mm)0~950(一目10)寸法(Φmm×m)22(内径)×1
マルチ環境計測器 LM-8000(K熱電対センサ付) ナリカマルチ環境計測器 LM-8000(K熱電対センサ付)ナリカ
35,200税込38,720
1個
5日以内出荷
1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。 温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。 小型ポケットサイズで持ち運びに便利。
仕様データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き付属品006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ寸法(mm)60×33×156質量(g)約160(電池含む)電源006P(DC9V)積層乾電池1個電池寿命(時間)約100ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら