690kPa(100psi)までの絶対圧を高い精度で測定します。液圧、気圧や蒸気圧の変化を測定できます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
用途測定例:ボイルの法則、蒸気圧、その他気体の圧力測定。測定例:農業分野などの流体圧力や油圧リフトなどの液圧の測定。
セット内容広範囲ガス圧力センサ GDX-WRP(Go Direct)(クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8インチNPTテーパー雄ネジ付)、マイクロUSBケーブル、クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8 ”オス真鍮ホースバーブNPTパイプ付プラスチックチューブ(2フィートセクション)、配管工用テープ(テフロンテープ)
型式GDX-WRP
測定範囲0~690kPa(0~100 psi, 0~6.8 atm, 0~5171mmHg)
電源内蔵充電池またはUSB接続
精度±2 kPa(工場校正時)、±1 kPa(カスタム大気圧1点校正時)
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
容積センサ内部:0.786mL
耐圧力(kPa)最大900
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
本カリウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカリウムイオン(K+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:Cs+、NH4+、H+、Ag+、Li+、Na+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~10MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カリウムイオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、カリウムイオン標準液(1000mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、カリウムイオン標準液(10mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ
型式GDX-K
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~39000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~12(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。
仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ
型式GDX-CL
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~35000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。
仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル
型式GDX-CA
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~40000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
本硝酸イオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の硝酸イオン(NO3-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:ClO4-、I-、ClO3-、F-●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:55±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、硝酸イオン標準液(100mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、硝酸イオン標準液(1mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ
型式GDX-NO3
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~14000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後1~100mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2.5~11(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。
仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ
型式GDX-NH4
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~18000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後1~100mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品サンプルびん(250mL)、キャップ、テープ、ストッパー
適合実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定、エタノール発酵を代謝経路として利用する微生物の特定
型式GDX-ETOH
測定範囲0~3%
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目エタノール濃度(空気中)
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー
型式GDX-SPEC-EM
測定範囲350~900nm
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示0.1nm
測定項目発光スペクトル
用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
¥350,000
税込¥385,000
7日以内出荷
このGo Direct サイクリックボルタンメトリー(CV)システムは安価・小型のポテンショスタットと使い捨てのスクリーン印刷電極で、電気化学反応(酸化還元反応)の実験を容易にします。フリーダウンロードできる実験書(英語版のみ)とVernier Instrumental Analysis(R)アプリでこのシステムをサポートしているので容易に使用することができます。Pine Research社と共同開発した本システムは、学生が化学反応系に電荷を制御・印加することができ、電流を測定することが容易にします。学生はCVやバルク電気分解などの分析テクニックを利用して、薬剤中のアセトアミノフェン含有量(濃度)や飲料中の抗酸化物質の調査、ファラデーの法則を研究などの活動で、CVについて理解を進めることができる。フリーダウンロードの電子ブック「Go Directサイクリック・ボルタンメトリー・システムを使った電気化学実験」を使えば、カリキュラムに電気化学を簡単に取り入れることができます。本センサは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
仕様【電位範囲】動作範囲:-2000~+2000mV、実用範囲(Vernierスクリーン印刷電極を使用した場合):-1200~+1200 mV、【データ収集モード】サイクリックボルタンメトリー、バルク電気分解、開回路電
セット内容サイクリックボルタンメトリーシステム、Go ダイレクトサイクリックボルタンメトリーシステム スクリーン印刷電極25枚、シンチレーションバイアル4本、サイクリックボルタンメトリーシステムスタンド、マイクロUSBケーブル、Go Directサイクリックボルタンメトリーシステムを使用した電気化学実験、5つの実験を収録した電子ラボブック(英語版)
型式GDX-CVS
電源内蔵充電池またはUSB接続
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
寸法(cm)9×6×3
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
電流範囲High :± 1000 μA、Medium :± 100 μA、Low :± 10 μA、Lowest :± 1 μA
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
¥379,800
税込¥417,780
31日以内出荷
リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するセンサです。静電気に関する実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品ミノムシケーブル(BNC端子)
適合実験例:摩擦によって発生する電荷の測定、クーロンの法則、電荷の移動、静電遮蔽
型式GDX-Q
測定範囲±100(±10V)
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目静電容量
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
抵抗(MΩ)保護:1
最大入力電圧(V)±150
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
リアルタイムで空気中や水中における光合成に有効な波長範囲(375nm~650nm)の光量子束密度(PPFD)を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)
型式GDX-PAR
測定範囲0~2,500(PPFD)(μmol/m2・s)
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目光合成有効放射量
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
波長範囲(nm)375~650
分解能(%)±5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
Chirality(光学異性体)の概念を可視化することが難しいですが、Go Direct(R)偏光計を使用することで糖やアミノ酸、タンパク質などの光学異性体の旋光角を可視化します。この偏光計の使用法は簡単で、さらに無料の実験書(英語版のみ)がダウンロードでき、Vernier Instrumental Analysis(R)アプリでサポートします。独特な縦型デザインの装置と専用ガラス器具を使用していないこの偏光計は、学生にとって使用しやすいもので、加えてアナライザーは内蔵モーターによって自動的に回転し、学生にショ糖と塩酸の反応速度などの多くの実験の理解を促します。実験で得られた旋光角度と文献値と比較する589nmのLED光源を本偏光計に搭載しているので、学生にショ糖や果糖、その他の光学活性物質の旋光角を容易に算出させることができる。このようにセンサを使用した偏光計を使用すれば、可視化した偏光グラフを得ることができ、学生は偏光角の最大値を目視判断する必要がありません。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容偏光計 GDX-POL(Go Direct)、試料セル、マイクロUSBケーブル
型式GDX-POL
電源内蔵充電池またはUSB接続
精度±1度
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
光源LED光源
波長(nm)光源:589
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)
型式GDX-PYR
測定範囲0~1,100(W/m2)
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目太陽輻射
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
波長範囲(nm)375~1,120
分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600×
型式TRS-600WM2
撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
¥93,980
税込¥103,378
11日以内出荷
イージーセンスシリーズのワイヤレス接続に必要な送受信機。Bluetoothワイヤレス機能(BLE)をイージーセンスビジョンまたはWindows7以上のコンピュータで利用するためのUSBアダプタです。イージーセンス2ソフトでの通信に使用できます。
1個
¥12,000
税込¥13,200
6日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
映像出力USB2.0
1セット
¥18,880
税込¥20,768
4日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)160×148×45
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥34,880
税込¥38,368
8日以内出荷
ワイヤレスガラス電極pHセンサGDX-GPHは、水溶液、不均一溶液や有機溶液のpHの測定測定用です。このガラス電極pHセンサーは、非水溶液や有機溶媒、強酸、強塩基を含む溶液で使用できます。また、密閉されたゲル充填Ag-AgCl複合参照電極でBNCコネクタを備えています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスpHガラス電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル
型式GDX-GPH
電源内蔵充電池またはUSB接続
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175
測定範囲(pH)0~14
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(pH)±0.2(工場校正)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155
電極ガラス製密閉ゲル充填型(Ag/AgCl比較電極)
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)5~80℃
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
分解能(pH)0.01
1セット
¥57,980
税込¥63,778
31日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台
寸法(mm)112×56×50
全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8
映像出力USB2.0
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)216×238×40
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)12×660
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥51,880
税込¥57,068
8日以内出荷
380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。
専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。
お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。
蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
光ファイバーが付属しているので、さまざまな光源からの排出量の読み取りができます。
測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量
測定波長380~950nm
最小表示0.1nm
付属品光ファイバー1本、角セル15個
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル
型式GDX-FPH
電源内蔵充電池またはUSB接続
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175
測定範囲(pH)0~14
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(pH)±0.2(工場校正)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155
電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)5~80℃
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
分解能(pH)0.01
1セット
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
本白金電極導電率センサGDX-CONPTは、溶液の導電率や全イオン濃度を容易に測定できます。このセンサのプラチナセンシングエレメントは、非水溶液、強酸、強塩基の導電率の測定において、高い精度と化学的整合性を提供します。この白金電極導電率センサGDX-CONPTの導電率の測定範囲は0~20,000μS/cmで、どの測定範囲でも最適な精度を得られます。白金電極部はグラファイト製で、分極効果を低減して精度を向上させます。このプローブ本体はエポキシ樹脂製で、さまざまな条件で行う酢酸エチルの加水分解のような実験にも対応できます。非水溶液、強酸、強塩基溶液中でプローブ本体や白金電極部を損傷することなくの導電率測定を行うことができます。この高い耐久性や迅速性が、水の環境測定の項目の導電率の野外測定を容易にします。導電率と温度を同時に読み取る温度センサを内蔵しており、自動温度補正機能で温度変化がデータに影響を与えることなく野外測定を行うことができます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容Go Direct Platinum-Cell Conductivityセンサ、マイクロUSBケーブル
型式GDX-CONPT
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
温度範囲(℃)0~80
精度±10 μS/cm(1~4,000 μS/cmで有効、1413 μS/cmでカスタム1点校正)
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
分解能0.01 μS/cm
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(μS/cm)0~20000(0~10000mg/LのTDS)
外径×長さL(Φ×mm)12×120
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
温度補正(℃)5~35(自動)または温度補正なし
セル定数1.0 cm-1
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。
測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m
最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度±0.01m/s2、ジャイロ±0.01rad/s、高度0.1m
測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
50種類以上ある別売のセンサを接続することで様々な項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンスソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源搭載
対応OSWindows8/8.1/10
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
分解能12bit
別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンス用外部センサ
ディスプレイ2.9型白黒液晶
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。
付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。
センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個
測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃
電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%
測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度
対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ)
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
ディスプレイ2.9型白黒液晶
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ
有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。
Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。
学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。
また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。
専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI
対応OSWindows8以降
総合倍率40×~600×
有効画素数カメラ:約500万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)
対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子CMOS
液晶モニター-
絞り虹彩絞り
モニタ50型:-
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
種別8 BLE
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ)
接続方式USBまたはワイヤレス
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥104,000
税込¥114,400
5日以内出荷
タブレットやPCとワイヤレス接続ができるIR(赤外線)センサです。放射輝度(W/m2)の他に、対象物の温度(-40~350℃)や周辺の温度(-20~85℃)測定ができます。
測定範囲放射照度0~2,000W/m2、放射輝度0~3,000W/m2/Sr、対象温度-40~+350℃、周囲温度-20~+85℃
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
1個
¥55,000
税込¥60,500
4日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル
種別4 BLE
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源搭載
対応OSWindows 7、8、8.1、10
接続方式USBまたはワイヤレス
入力センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
分解能12bit
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥86,000
税込¥94,600
6日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2
最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2
測定項目位置、力、加速度
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
寸法(mm)166×96×47
質量(g)275
機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2
最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2
測定項目位置、力、加速度
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
寸法(mm)166×96×47
質量(g)275
機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ
種別4 BLE(10型モニタ付き)
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ)
接続方式USBまたはワイヤレス
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
分解能12bit
ディスプレイ2.9型白黒液晶
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥164,000
税込¥180,400
8日以内出荷
デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ
有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。
Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。
学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。
また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。
専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI
対応OSWindows8以降
総合倍率40×~600×
有効画素数カメラ:約500万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)
対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子CMOS
液晶モニター-
絞り虹彩絞り
モニタ50型:○
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥349,800
税込¥384,780
13日以内出荷
電気実験にはコレ。GoDirectの電流センサ、電圧センサのセットです。電気回路の実験や、抵抗の測定実験など幅広く活用できます。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。
仕様【接続】ワイヤレス、USB
セット内容E31-8200-10ワイヤレス電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)、E31-8200-11ワイヤレス電圧センサ(測定範囲:±20V)
型式【ワイヤレス電圧センサ】GDX-VOLT(Go Direct)、【ワイヤレス電流センサ】GDX-CUR(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレス電流センサ】±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、【ワイヤレス電圧センサ】±20V
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス電流センサ】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ】0.01V
測定項目【ワイヤレス電流センサ】電流、【ワイヤレス電圧センサ】電圧
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
1セット
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical Analysis(TM))を使用し、センサカートを、お手持ちのPC・タブレットやスマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験が可能です。
セット内容Go Directセンサカート(緑) GDX-CART-G、Go Directセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムダンパー3個
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2
最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2
測定項目位置、力、加速度
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1セット
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
測定範囲(Pa)±500
最小表示0.01Pa
測定項目肺活量
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】呼吸パターンの比較・一回の肺活量の測定・肺機能の分析
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。±1Aの電流値をリアルタイムで測定する電流センサです。
測定範囲±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)
最小表示0.001A
測定項目電流
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】コイルに生じる電流・オームの法則
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。
測定範囲pH0~14
最小表示pH0.01
測定項目pH
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】pHの変化・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ