カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WAKO(和光商事)
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
WAKO(和光商事)
WAKO(和光商事)のページです。WAKO(和光商事)は、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在106件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。




センシア 透湿アームカバー
WAKO(和光商事)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色オレンジサイズ36(91cm)タイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
杣 チェンソー防護用チャップス
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
杣 チェンソー防護用防護脚絆
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281双当日出荷クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!サイズフリーサイズ
杣 チェンソー防護用七分丈チャップス
WAKO(和光商事)(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
岩礁55 スパイク長靴
WAKO(和光商事)(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781足当日出荷から5日以内出荷農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。 一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。機能軽量、吸汗性、防寒性
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き材質(防護材)ポリエステル100%色デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで
杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル
WAKO(和光商事)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
バッテリー式コードレス梱包機
WAKO(和光商事)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル
WAKO(和光商事)¥26,980税込¥29,6781着5日以内出荷暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。色グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
杣 チェンソー防護スパイク地下足袋
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781足当日出荷から5日以内出荷本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。用途農林業色ブラック材質(先芯)鋼鉄靴タイプ足袋
杣 チェンソー防護用グローブ
WAKO(和光商事)(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181双当日出荷から5日以内出荷左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
杣 チェンソー防護用グローブ
WAKO(和光商事)¥5,198税込¥5,7181双当日出荷から5日以内出荷左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)。手のひらには防振低減パッド採用!。PU革を使用しているので軽量!。手首の部分をマジックテープで調整可能!入数(双)1
多用途散布器
WAKO(和光商事)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。付属品透明雨カバーつき質量(kg)11.5種類散粒機・散布機・散粉機
アサヒ 防水スパイク地下足袋
WAKO(和光商事)(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷から6日以内出荷足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。機能防水性靴タイプ足袋
エンジンコンプレッサー
WAKO(和光商事)(2件のレビュー)¥216,900税込¥238,5901台7日以内出荷5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。圧力8kgf/cm2対象エンジンHONDAエンジン GX-160
杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン
WAKO(和光商事)¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本RoHS指令(10物質対応)対応
バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ
WAKO(和光商事)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
バッテリー式コードレス梱包機(KM06431)梱包用PPバンド
WAKO(和光商事)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷バッテリー式コードレス梱包機(KM06431)の推奨の梱包用PPバンドです。材質PP幅(mm)12.5厚さ(mm)0.6長さ(m)2500
杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル
WAKO(和光商事)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質コーデュロイ質量(kg)1.1混率(%)表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
バッテリー式コードレス梱包機(KM06431)梱包用PETバンド
WAKO(和光商事)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷バッテリー式コードレス梱包機(KM06431)の推奨の梱包用PETバンドです。材質PET幅(mm)16厚さ(mm)0.8長さ(m)1200
岩礁 SAFETY EX
WAKO(和光商事)¥29,000税込¥31,9001足5日以内出荷用途農林業付属品足首固定用ベルト付属色紺タイプ超硬質コイルピン底標準質量(g/片足)約890g機能吸汗性裏布材使用取得規格JIS T8101L種 適合製品材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ
WAKO(和光商事)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481足6日以内出荷足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 高さのある7枚ピンは、地場の緩い場所で、深みはまってしまったとしても脱げる心配がありません。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。靴タイプ地下足袋
ベルト式40Lコンプレッサー
WAKO(和光商事)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷故障の少ないベルト式採用のGL-40WS。4輪装備で簡単に持ち運び可能で、タンク容量も39.5Lと十分なサイズを備えました。トータルバランスに優れたコンプレッサーです。質量(kg)40電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)39.5使用圧力(MPa)0.78潤滑方式給油式使用電力(W)650吐出量(L/min)(50/60Hz)74/89
VINE 18Vバッテリーコンプレッサー
WAKO(和光商事)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷超軽量・コンパクト設計の持ち運びが可能なバッテリーコンプレッサー!。VINE18Vバッテリーを使用できます。バッテリーは1個でおよそ15分、2個接続で連続30分空気充填稼働できます。アウトドアやキャンプでも便利です。バッテリー2個と充電器付き。仕様稼働圧力幅:6~8bar、最大出圧力:8bar寸法(mm)385×375×365mm質量(kg)15.4種類軽量電圧(V)DC18タンク容量(L)6吐出量50L/分@6bar使用時間(分)約15分/1バッテリー、最大30分/2バッテリー騒音値(dB)60潤滑方式オイルレス最大圧力(bar)タンク:8回転数(回/分)1600rpm/分騒音レベル(dB)60
2気筒ベルト式40Lコンプレッサー
WAKO(和光商事)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷2気筒ベルト式でエアーが素早く充填されるWS40TM。新型アルミシリンダーとクランクケースによって軽く丈夫な外装を実現しました。故障も少なく、安心してご使用いただけます。質量(kg)43種類軽量タンク容量(L)39.5使用圧力(MPa)0.78電源(単相/V)100潤滑方式給油式使用電力(W)900吐出量(L/min)(50/60Hz)128/147
VINE ジャンプスターター 12V用
WAKO(和光商事)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷多機能で1台3役(USBポート・ワイヤレス充電・クランプ)の便利品。ジャンプスターターとしてDC12出力も。緊急時のLEDライトとして。ガソリン車、ディーゼル車の6000ccまで。セル一発始動。仕様入力:DC13V/1A電流(A)スタート電流:400内蔵電池11.1Vリチウムイオンバッテリー(12000mAh/44.4Wh)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)12000mAh(44.4Wh)保管温度(℃)-20~60ピーク電流(A)2000USBUSB-A出力:DC5V/2.4A USB-C出力:DC5V/2.4A
VINE ストームブロワー
WAKO(和光商事)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ブラシレスモーター、圧倒的な風力。大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能。4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m色黒質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V動作温度範囲(℃)0~+40



杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)
WAKO(和光商事)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号。・墜落保護時用安全帽 TH5061 号。・Telec(技適マーク) 222-254593。・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)7シールドフェイスシールド動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間使用区分飛来落下・墜落時保護
杣 ツールバック
WAKO(和光商事)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷すっきりしたオレンジ色で視認性も抜群です。一般的な中サイズのくさびが3個横並びで、ジャストサイズに収納可能。くさびの落下及び紛失を防ぐように設計しております。また、くさび大サイズを横にして収納する事が可能で、。極力小さく且つ携帯性に優れた仕様となっております。素材は耐水素材のターポリンを採用。底部部には、水抜き用の穴があり、丸洗い及び悪天候時でもご使用いただけます。用途※本商品は別売りの【S2192 杣 ツール用腰ベルト(サスペンダー付)】併用する事で利便性が向上いたします。
杣 ツール用腰ベルト(サスペンダー付)
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷本商品は、付属のサスペンダーを使用することで腰への負担を軽減し、。重量物を両肩+ 腰の3 点に力を分散することが可能です。各部分バックル付きなので長さ調整も容易です。肩のクッションはクッション性の高いものを採用しております。フロント部分にチェストベルトもついており、より体に密着することで、。ずり落ちを軽減してくれます。生地は通気性を重視しており、体に密着する大部分はメッシュ生地を採用し、。汗の速乾性及びべたつきを軽減します。用途※本商品は別売りの【S2193 杣 ツールバック】と組み合わせてご使用いただけます。
VINE 多用途ツール9 IN 1
WAKO(和光商事)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷パワーユニットに9つツールが付属したマルチファンクションツール。さらに18Vバッテリーは2個付属。専用ケースで持ち運びも収納も簡単.。もっとも新しいスピンドルウェッジ。1セットでDIYから軽作業まで多くのシチュエーションで活躍します。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。セット内容1.パワーユニット 2.チェンソー 3.インパクトドライバー 4.サンダー 5.振動工具 6.ブロワー 7.グラインダー 8.空気入れ 9.バリカン 10.丸のこ 11.2.0Ahバッテリー(18V)(2個) 12.1A充電器 13.ケース
チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入
WAKO(和光商事)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。全長(mm)45直径(Φmm)【砥石軸部分】3軸長(mm)22mm内容3個
杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタ
WAKO(和光商事)¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用バッテリー&ACアダプタ。こちらの商品は、専用バッテリー1個と専用ACアダプタ1個のセット売りです。※専用ファンは別売りになります。セット内容バッテリー 1個 充電器 1個出力電圧DC7.2V/6.0V/4.5V/3.0V(20W max)入力電圧(V)DC8.4/1.2Aバッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
杣 ハーベスターバー用ノーズ
WAKO(和光商事)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷杣 ハーベスターバー64cm/75cm対応の交換用ハーベスターバー ノーズです。 ノーズを交換することにより、ガイドバー本体の寿命を延ばせます。適合機種ガイドバー64cm/75cm
杣 ハーベスターバー用ノーズ ワイド
WAKO(和光商事)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷杣 ハーベスターバー75cmワイド/90cm/100cm対応の交換用ハーベスターバー ノーズです。 ノーズを交換することにより、ガイドバー本体の寿命を延ばせます。適合機種ガイドバー75cmワイド/90cm/100cm
杣 ハーベスターバー 90cmワイド
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781枚5日以内出荷長さ(mm)891.7幅(mm)129.9型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
チップソー ワンダーシャープ52
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から6日以内出荷草刈機用チップソー。草はもちろん竹や木や笹も斬れる、オールラウンドチップソー。刃数(p)52
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら