曜日別特売

2気筒ベルト式40Lコンプレッサー

2気筒ベルト式40Lコンプレッサー - WAKO(和光商事)2気筒ベルト式40Lコンプレッサー - WAKO(和光商事)

2気筒ベルト式でエアーが素早く充填されるWS40TM。
新型アルミシリンダーとクランクケースによって軽く丈夫な外装を実現しました。
故障も少なく、安心してご使用いただけます。

質量(kg)
43
種類
軽量
タンク容量(L)
39.5
使用圧力(MPa)
0.78
電源(単相/V)
100
潤滑方式
給油式
使用電力(W)
900
吐出量(L/min)(50/60Hz)
128/147
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584179WS-40TM
¥154,000
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする