ヨコヅナのロゴ

ヨコヅナ

国内唯一の戸車専門メ-カ-でお客様の様々なニ-ズに対応できる体制を整えています。たとえば別製戸車の製作、他社廃番商品の製作等小ロットでの製作が可能です。弊社の長年の実績と豊富なノウハウでお客様に価値ある商品を提供いたします。

会社情報
会社名株式会社ヨコヅナ
設立1954/11/01
所在地〒581-0092 大阪府八尾市老原7丁目48番地本社
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(31件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 平型 ヨコヅナLP戸車プラス 平型ヨコヅナ(24件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 鉄車 車のみ ヨコヅナベアリング入 鉄車 車のみヨコヅナ(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
タイプ丸型
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠ヨコヅナ(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
黒ナイロン戸車 ヨコヅナ黒ナイロン戸車ヨコヅナ(13件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
車輪ナイロン成型加工芯棒5mm鉄
Uステンレール用戸車 ヨコヅナUステンレール用戸車ヨコヅナ(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車14型 鉄枠ヨコヅナ(7件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー 鉄枠 ローラーのみ ヨコヅナガイドローラー 鉄枠 ローラーのみヨコヅナ(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3261材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)
赤枠ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠ローラー戸車ヨコヅナ(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み枠厚(mm)焼き付け塗装
ステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車 ヨコヅナステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車ヨコヅナ(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
タイプU型枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
スミトモローラー戸車 鉄枠 ヨコヅナスミトモローラー戸車 鉄枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナSフラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
LP戸車プラス 車のみ ヨコヅナLP戸車プラス 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)LPプラスRoHS指令(10物質対応)対応
6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ6’ナイロン車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径(Φmm)40材質6ナイロン質量(g)15寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ黒ナイロン車 車のみヨコヅナ(5件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車10型 ステンレス枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナB型フラッター戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプU型車輪径(Φmm)33質量(g)25耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ鉄枠LP戸車プラス 丸型ヨコヅナ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ丸型材質(車輪)LPプラス成型加工車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス ヨコヅナLP戸車プラスヨコヅナ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 V型 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
S-ステンレス戸車 ヨコヅナS-ステンレス戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみヨコヅナ(9件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 ベアリング入 ヨコヅナUステンレール用戸車 ベアリング入ヨコヅナ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー ステンレス枠 ローラーのみ ヨコヅナガイドローラー ステンレス枠 ローラーのみヨコヅナ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3270材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応