185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc タイプ平型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨコヅナ公団・公社用戸車 枠付
エコ商品
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型 分類枠付 材質(軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコヅナ戸車
硝子障子用LP丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
1個
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工 耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナ戸車
硝子障子用LP平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
1個
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌日出荷

1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径A(mm)40 質量(g)60 寸法L(mm)17 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)74 寸法C(mm)35 車輪ナイロンオイルレス入成型加工 寸法M(mm)5 寸法N(mm)2.5 寸法O(mm)3 寸法J(mm)11 枠厚(mm)2mm鉄枠 寸法G(mm)16.5 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40 芯棒6mmSUS304
1個
589 税込648
欠品中

ヨコヅナ調整戸車
調整戸車。ステンレス枠/ 樹脂戸車。調整高6mm。
車径(mm)30
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌日出荷

ヨコヅナ調整戸車
ステンレス枠調整ジュラコン戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
1個
479 税込527
翌日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌日出荷

ヨコヅナV戸車
防音ゴールド戸車。防音性と開閉の滑らかさを考えた新素材車輪。耐荷重(2ヶ):20kg。
材質枠:鉄 車:ジュラコン 車径(mm)33
1個
159 税込175
翌日出荷

ヨコヅナV戸車
戸車14型調整式・ベアリング入。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン 車径(mm)33
1個
669 税込736
翌日出荷

ヨコヅナスライドラック用 戸車
エコ商品
小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
タイプ平型 サイズ(mm)26 材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ 材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ 材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス) 調整範囲(mm)3 耐荷重(2ヶ当り)(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入 質量(g)35 軸長(mm)5 材質(軸)SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 板厚・材質1.5・SUS304 サイズ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40 材質(枠)鉄枠 寸法A(mm)253 寸法B(mm)30 寸法C(mm)35 寸法D(mm)40 寸法E(mm)52 寸法F(mm)17.5 寸法G(mm)10 寸法H(mm)24 寸法I(mm)13 寸法J(mm)19 寸法K(mm)65 寸法L(mm)25 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)5.4 寸法O(mm)3(R) 板厚・材質SPCC(t2.3) 材質(軸)鉄(6mm) 材質(車輪)6ナイロン 自重(g)185 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 タイプ丸型
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄キャスター戸車
エコ商品
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。 材質枠・車輪:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車
エコ商品
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
用途トロ車用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 芯棒6mm鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)