開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径A(mm)40
質量(g)60
寸法L(mm)17
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)30(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)74
寸法C(mm)35
車輪ナイロンオイルレス入成型加工
寸法M(mm)5
寸法N(mm)2.5
寸法O(mm)3
寸法J(mm)11
枠厚(mm)2mm鉄枠
寸法G(mm)16.5
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40
芯棒6mmSUS304
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
車輪ナイロン成型加工
芯棒5mm鉄
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
芯棒6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み
枠厚(mm)焼き付け塗装
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質POM
RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)253
寸法B(mm)30
寸法C(mm)35
寸法D(mm)40
寸法E(mm)52
寸法F(mm)17.5
寸法G(mm)10
寸法H(mm)24
寸法I(mm)13
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)3(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(6mm)
材質(車輪)6ナイロン
自重(g)185
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
タイプ丸型
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)30
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
芯棒6mm鉄
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(枠)SUS304
材質(芯金)SUS304
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ丸型
材質(車輪)LPプラス成型加工
車輪LPプラス(成型加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)13
車輪ナイロン成型加工
寸法M(mm)5
寸法J(mm)9
寸法G(mm)14
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
寸法L(mm)13
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
車輪LPプラス成型加工
寸法M(mm)5
寸法J(mm)9
寸法G(mm)14
寸法K(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ