65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径A(mm)40 質量(g)60 寸法L(mm)17 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)74 寸法C(mm)35 車輪ナイロンオイルレス入成型加工 寸法M(mm)5 寸法N(mm)2.5 寸法O(mm)3 寸法J(mm)11 枠厚(mm)2mm鉄枠 寸法G(mm)16.5 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40 芯棒6mmSUS304
1個
589 税込648
当日出荷

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径A(mm)40 質量(g)55 寸法L(mm)18 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)73 車輪POM成型加工#608ZZベアリング入 寸法M(mm)4 寸法J(mm)9 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

タイプ丸型 車輪径A(mm)40 質量(g)55 寸法L(mm)18 寸法A(mm)92 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)5 寸法B(mm)76 寸法C(mm)36 車輪POM成型加工#608ZZベアリング入 寸法M(mm)5 寸法N(mm)1 寸法O(mm)4 寸法J(mm)9 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)14 寸法K(mm)4 寸法f(mm)35 サイズ(mm)40 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径A(mm)40 質量(g)50 寸法L(mm)18 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)73 寸法C(mm)36 車輪POMオイルレス入成型加工 寸法M(mm)4 寸法J(mm)10 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40ジュラコン(R) 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc タイプ平型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 芯棒6mm鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40 材質(枠)鉄枠 寸法A(mm)253 寸法B(mm)30 寸法C(mm)35 寸法D(mm)40 寸法E(mm)52 寸法F(mm)17.5 寸法G(mm)10 寸法H(mm)24 寸法I(mm)13 寸法J(mm)19 寸法K(mm)65 寸法L(mm)25 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)5.4 寸法O(mm)3(R) 板厚・材質SPCC(t2.3) 材質(軸)鉄(6mm) 材質(車輪)6ナイロン 自重(g)185 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 タイプ丸型
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄キャスター戸車
エコ商品
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。 材質枠・車輪:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(枠)SUS304 材質(芯金)SUS304
1セット(2個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプトロ車型
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 平型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 H型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプH型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等 タイプ丸型 材質(車輪)鉄ベアリング入 芯棒6mm鉄
1セット(12個)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプトロ車型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R車 仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車 山R型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R車 仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 溝R型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R型 仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 山R型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)