87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨコヅナ下車 車のみ
エコ商品
タイプ平型 車輪径(Φmm)22 質量(g)6.5 寸法r(mm)2.25 寸法e(mm)7 寸法b(Φmm)19 寸法f(mm)9 寸法a(Φmm)22 サイズ(mm)22 寸法c(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
3日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)MCナイロン 材質(枠)ステンレス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型 材質(車輪)MCナイロン 材質(枠)ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40 材質(枠)鉄枠 寸法A(mm)253 寸法B(mm)30 寸法C(mm)35 寸法D(mm)40 寸法E(mm)52 寸法F(mm)17.5 寸法G(mm)10 寸法H(mm)24 寸法I(mm)13 寸法J(mm)19 寸法K(mm)65 寸法L(mm)25 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)5.4 寸法O(mm)3(R) 板厚・材質SPCC(t2.3) 材質(軸)鉄(6mm) 材質(車輪)6ナイロン 自重(g)185 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 タイプ丸型
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50 材質(枠)鉄枠 寸法A(mm)266 寸法B(mm)33 寸法C(mm)44 寸法D(mm)50 寸法E(mm)58 寸法F(mm)19 寸法G(mm)11 寸法H(mm)25 寸法I(mm)14.4 寸法J(mm)19 寸法K(mm)65 寸法L(mm)25 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)5.4 寸法O(mm)5(R) 板厚・材質SPCC(t2.3) 材質(軸)鉄(8mm) 材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り 自重(g)255 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 タイプ丸型
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 H型
エコ商品
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプH型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 平型
エコ商品
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプ平型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型
エコ商品
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプV型 ステンレス枠 寸法I(mm)6 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ丸型 材質(車輪)LPプラス成型加工 車輪LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途窓・玄関・引戸etc. 車輪20mm(POM車) 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(枠)SUS304 材質(芯金)SUS304
1セット(2個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)