カテゴリ

  • 建築金物(24)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ
  • モノタロウ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • SMT(南海精工所)(14)
  • 岩田製作所(12)
  • イースタン精工(12)
  • NSK(日本精工)(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • AIOULE(ふじわら)(8)
  • KMT(7)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(6)
  • 三木プーリ(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • スリーエッチ(3)
  • 日東工器(3)
  • エスコ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6200zz」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナCローラー MCナイロン車ヨコヅナ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ山V型
ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナステンレス重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入ヨコヅナ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
HプーリーN型 ステンレス車 ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車ヨコヅナ
37,980税込41,778特価
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
16,980税込18,678
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車ヨコヅナ
19,980税込21,978
1セット(4個)
3日以内出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入 ヨコヅナ真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入ヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナステンレス重量戸車 平型ヨコヅナ
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
22,980税込25,278
1セット(2個)
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス底車 ヨコヅナベアリング入ステンレス底車ヨコヅナ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型 ヨコヅナステンレス重量戸車 溝R型ヨコヅナ
24,980税込27,478
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車 ヨコヅナSW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型サイズ(mm)50材質(枠)ステンレス枠寸法A(mm)140寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法D(mm)50寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25寸法G(mm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)14寸法K(mm)6寸法M(mm)7寸法N1(mm)21寸法N2(mm)11寸法O1/O2(mm)78.5/46.5寸法S1(mm)52寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)材質(軸)SUS303(8mm)材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)自重(g)140耐荷重(2ヶ当り)(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入MCキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
15,980税込17,578
1セット(2個)
4日以内出荷から12日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 MCナイロン車 ヨコヅナHプーリーN型 MCナイロン車ヨコヅナ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 山R型 ヨコヅナステンレス重量戸車 山R型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1セット(2個)
4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
23,980税込26,378
1セット(2個)
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入 ヨコヅナ吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入ヨコヅナ
3,398税込3,738
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50材質(枠)鉄枠寸法A(mm)266寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法D(mm)50寸法E(mm)58寸法F(mm)19寸法G(mm)11寸法H(mm)25寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(8mm)材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り自重(g)255耐荷重(2ヶ当り)(kg)80タイプ丸型
関連キーワード
砥石 #2000特集