丈夫でお手入れの楽なステンレス製の雪平鍋に、特長的な口形状を付けました。
移し替えでこぼれたり、垂れたりといったストレスを解消し、快適にお使いいただけます。
本体:煮汁がまんべんなく対流し美味しさが引き出せるよう、鍋のボディはほどよい丸みを持たせています。
口形状:自慢の口形状。注ぐときに横からこぼれたり垂れたりしないので、綺麗に注ぐ事ができます。汁物、煮物の移し替えなどにとても便利です。
取っ手:握りやすいカーブに設計された木製の取っ手です。手になじみやすく優しい温もりが感じられます。ステンレス+木の風合いがお互いの質感を魅力的に引き立てます。
材質(本体)18-0ステンレス
材質(ハンドル)天然木(ブナ材)、アルミ合金、18-8ステンレス
仕様ガス火・IH・シーズ・ハロゲン・エンクロ・ラジェント
利き手やキッチンの配置を選ばない両口設計で、計量できる目盛付。ぬくもりの伝わる木製ハンドルは濡れた手でも滑りにくく、手によく馴染みます。ガス・IH対応。
材質本体/ステンレス、金具/18-8ステンレス、ハンドル/天然木
蓋は蒸気をコントロール
蓋は鍋のラインに添わせた形状です。スライドさせて、注ぎ口を開けることで蒸気を逃がし、吹きこぼれを防止します。
ツマミの形状がフラットなので、置いたときに転がらず安定して置けます。
材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:天然木
高さ(mm)43
鰹節の出汁をとる。麺つゆをつくる。お野菜を茹でる。そんな毎日使いにぴったりの昔ながらの雪平鍋です。
用途ガス火・IHでも、熱源を選ばず使えます。利き手に関係なく使える両口設計、耐蝕性に優れたステンレス製。
材質本体/21crステンレス(0.7mm)、ハンドル/フェノール樹脂
「味壱 雪平鍋」と合わせて使うステンレス片手ザル。
用途サッと取り出せるので、お野菜を茹でたり、出汁取り等便利に使えます。
材質本体/18-8ステンレス
寸法(mm)約365×210×130
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
関連キーワード