カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(12)
- Canon(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(23)
- ParkerTAIYO(11)
- SKC(環境測定)(17)
- SMC(4,456)
- SPARKFUN(29)
- StarTech.com(68)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- アズワン(13)
- エレコム(15)
- サンワサプライ(22)
- サンワダイレクト(14)
- ホンダ(77)
- メディアカバーマーケット(82)
- 住友重機械工業(48)
- 廣杉計器(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーンマーク認定(11)
「asb」の検索結果
特価
関連キーワード

KVM切替器
ATEN¥44,980税込¥49,4781個当日出荷KVMスイッチとターゲットコンピューターのHDMIUSBポートを接続※1。オーディオディエンベデッド対応。自動信号補正機能(ASC)-延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要。キーボード/マウスエミュレーション-KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作。バーチャルメディア対応※2。スマートカード/CACリーダー対応※2。解像度最大1920×1200(ブランキング低減)※3。ASIC内蔵-信頼性と互換性の向上。コンパクトサイズ。ファームウェアアップデート可能。。※1KA7188への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132。※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。用途KA7188は、ALTUSENKVMスイッチをHDMI・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです※1。ケース質量(kg)0.11材質(ケース)プラスチックディスプレイHDMIコネクタリンクRJ-45×1・コンピューターUSBType-Aオス×2、HDMIオス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×56×21RoHS指令(10物質対応)対応互換品番IP-KVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V・KVMドロワーKL1108V、KL1116Vキーボード/マウスUSB
USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応)
ATEN¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から10日以内出荷DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44材質(ケース)メタル解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hzインターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド
KVM切替器
ATEN¥44,980税込¥49,4781個当日出荷KA7189は、ALTUSENKVMスイッチをDisplayPort・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです※1。 KVMスイッチとターゲットコンピューターのDisplayPortUSBポートを接続※1。オーディオディエンベデッド対応。自動信号補正機能(ASC)-延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要。キーボード/マウスエミュレーション-KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作。バーチャルメディア対応※2。スマートカード/CACリーダー対応※2。解像度最大1920×1200(ブランキング低減)※3。ASIC内蔵-信頼性と互換性の向上。コンパクトサイズ。ファームウェアアップデート可能。。※1KA7189への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A。※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。ケース質量(kg)0.11材質(ケース)プラスチックディスプレイDisplayPortコネクタリンクRJ-45×1・コンピューターUSBType-Aオス×2、DisplayPortオス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×56×21RoHS指令(10物質対応)対応互換品番IP-KVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V・KVMドロワーKL1108V、KL1116Vキーボード/マウスUSB
KVM延長器
ATEN¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブル/2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現。高画質での長距離伝送を実現。-HDBaseTスタンダードモード:Cat6以上のケーブル使用時で、最大解像度4K30p@100m(Cat6/6a/2L-2910)。-HDBaseTロングリーチモード:Cat5e以上のケーブル使用時で、最大解像度1080p@150m。ロングリーチモードスイッチ。-HDBaseTスタンダードモードとロングリーチモードのシンプルな切替が可能。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載。※対応する4K解像度は、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)です。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品となります。用途CE920USBDisplayPortHDBaseT2.0KVMエクステンダーは最新のHDBaseT2.0技術が統合されており、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで最大100mの4K30pビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232C信号を伝送します。最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)セット内容マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USBType-A→Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.63(1.39lb)(ローカルユニット) /0.64(1.41lb)(リモートユニット)消費電力DC5V:3.99W:19BTU(ローカルユニット)DC5V:6.74W:47BTU(リモートユニット)材質(ケース)メタル(ローカルユニット、リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×1(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、RJ-45×1(Black)【R】(コンソール)DisplayPortメス×1(Black)、USBType-Aメス×3、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、RJ-45×1(Black)解像度最大4K@90m(Cat5e)/100m(Cat6/6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat5e/6/6a)、※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×1(Black)USBType-Aメス×3ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(リモートユニット)・KVMポートDisplayPortメス×1(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(ローカルユニット)DB-9ピンオス×1(リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45×1(ローカルユニット、リモートユニット)アズワン品番64-8454-05ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×122×29(ローカルユニット)/182×122×29(リモートユニット)RoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】Catケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応)
ATEN¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷DIPスイッチの設定で送受信機どちらにも切り替えて利用できるトランシーバー型ビデオ延長器です。本製品はHDBaseT3.0テクノロジーで設計されており、1本のCat6aケーブル※1を通じて、4K60p非圧縮信号を1msec以下で最大40m延長します。また、双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、 DIPスイッチで送受信機どちらからでも対向側のユニットへ給電できます。シンプルな機器構成でHDMIビデオ伝送が実現できるため、会議ホール、講堂、博物館、展示スペースといった環境への導入に適した製品です。質量(kg)0.64(1.41lb)スイッチ【選択】スライドスイッチ×1(T(送信機)/R(受信機)のいずれかを選択)、【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電またはOFFのいずれかを選択))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)、【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:6.01W:92BTU/h (Tx)、DC12V:7.09W:118BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:169.4×146.9×30、ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)メタル制御【RS-232チャンネル】コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし、【IRチャンネル】3.5mmミニステレオジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、【USBチャンネル】USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×1(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps解像度最大データ転送レート:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)、最大ピクセルクロック:600 MHz、規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 1.3/1.4/2.2/2.3 互換、CEC(CEC信号は送信機ユニットから受信機ユニットにのみ伝送されます。ローカル出力へは伝送されません。)、最大解像度:4096×2160 @ 60Hz (4:4:4)、3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、最大解像度/延長距離:最大4K60p (4:4:4) @40m、最大1080p60 (4:4:4) @70m(HDBaseT3.0準拠Cat 6AケーブルまたはCat6Aシールドケーブル)、入力解像度:4096×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1280×800 @ 60 Hz 、4096×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 、1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、3840×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1080i 50 / 60 Hz 、3840×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 1024×768 @ 60 / 70 / 75 Hz 、2560×1440 @ 144 Hz 、800×600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz 、1920×1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Reduced Blanking)、720p 50 / 60 Hz 、1920×1080 @ 60 / 120 / 144 / 240 Hz、720×400 @ 70 Hz 、1680×1050 @ 60 Hz、640×480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz 、1600×1200 @ 60 Hz 、640×480 @ 60 Hz (4:3) 、1440×900 @ 60 Hz 、576p 50 Hz (4:3 / 16:9)、 1400×1050 @ 60 Hz、480p 60 Hz (4:3 / 16:9)、1280×1024 @ 60 / 75 HzLED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)、【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)、【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)コネクタユニット間:RJ-45 メス×1(HDBaseT)、電源:ロック式DC電源ジャック×1、RJ-45 メス×1、PoH PD & PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 m、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 mオーディオ入力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)、出力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)グリーンマーク認定
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m)
ATEN¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応最大延長(m)100付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタルインターフェースRS-232、USB解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)コネクタ【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / 【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/Aボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)OSOS非依存RoHS指令(10物質対応)対応オーディオステレオオーディオ対応グリーンマーク認定
ビデオ延長器
ATEN¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷HDBaseT Class A準拠およびExtremeUSBテクノロジーを搭載し HDMI・USB信号を1本のツイストペアケーブルで最大100m延長できるHDMIエクステンダーです。 本製品に搭載したUSBポートを使用して、タッチパネル操作が可能。 さらに、ファイル伝送にも対応しているので、例えば、ノートパソコンとデスクトップパソコン間での ファイルやフォルダーの同期を行うことが可能です。用途映像信号の延長に最大延長(m)100付属品HDMIケーブル×1、USBケーブル×1、電源アダプター×2、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.62消費電力(W)5.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×117×29最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K(70m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CECオーディオ入力1オーディオ出力1
KVM延長器
ATEN¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷CE611は、DVIビデオ(解像度1920×1200)、ステレオオーディオ、USB、RS-232の各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長することができるUSBDVIHDBaseTミニKVMエクステンダーです。 HDBaseT対応。-1本のCat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232の各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-リモートユニットにおいてHDBaseT信号の伝送状態を検出してLED表示。最大解像度1920×1200@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。2chPCMデジタルオーディオ対応-高品質音声送信を実現。ESD保護(接触電圧8KV、空中電圧15KV)。※CE611はHDCPに対応していません。※本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品になります。最大延長(m)100セット内容電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.35(0.77lb)(ローカルユニット)、0.34(0.75lb)(リモートユニット)消費電力DC5V:2.494W:16BTU(ローカルユニット)DC5V:4.816W:27BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×86.9×25(ローカルユニット)128×86.9×25(リモートユニット)インターフェースUSB2.0、RS-232、USB、DVI最大解像度最大1600×1200および1920×1200@90m(Cat5e)/@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat5e/Cat6/Cat6a)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポート-(ローカルユニット)DVI-Dメス×1(White)USBType-Aメス×2ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(リモートユニット)・KVMポートDVI-Dメス×1(White)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(ローカルユニット)-(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)タイプ:DTE(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)OSOS非依存アズワン品番64-8454-02RoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】Cat6A2L-2910・KVMケーブル2L-7D05U、2L-7D03U、2L-7D02U、【アクセサリ】VE-RMK1UオーディオPCM 2chデジタルオーディオ、ステレオオーディオ対応
HDMI / USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 対応)
ATEN¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1仕様最大ピクセルクロック:600 MHz質量(kg)0.64規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5湿度(%RH)0~40消費電力DC12V:24W:113BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)動作温度0~80% RH、結露なきこと解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール
ATEN¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行。Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続。PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御。ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能。コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。USB過電流保護・防止機能対応。ESD保護およびサージ保護機能搭載。解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※。VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠。セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ付属品電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB質量(kg)0.49消費電力DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】203×86.4×25材質(ケース)メタル解像度最大1920×1200 @ 60 HzLEDローカル 1(Green) / リモート 1(Green)コネクタコンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black)ボタン数操作モード選択×1使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱)
ATEN¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷US4324 は、外付けSSDやWebカメラなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなどを、本体/有線リモコンのボタンを押すだけで、接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。仕様ポート選択:プッシュボタン / 有線リモコンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2、有線リモコン ×1質量(g)77湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×14.50×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×3(青)、USB Type-C メス×1(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)【有線リモコン】USB Type-C メス×1(黒)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続)
ATEN¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷US4322 は、外付けSSDやWebカメラなど最大2台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、各機器の接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。仕様ポート選択:プッシュボタンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)質量(g)34湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×6.10×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×2(青)【電源】ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
PC3台用 USB2.0切替器(4デバイス接続)
ATEN¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷US4224は、キーボードやマウス、USBメモリなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 2.0 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、USBキーボードやUSBメモリの接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB2.0機器を高速かつ確実に切り替え。最大480Mbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク上の場所を取らず、配線をシンプルにまとめたい人や、デスク環境を整えたい方に最適な一台です。仕様ポート選択:プッシュボタンセット内容本体 ×1、USB 2.0 Type-A オス - USB 2.0 Type-A オス (1.5m)× 2質量(g)76湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×14.50×2.50ケーブルUSBケーブル:USB 2.0 Type-A オス - USB 2.0 Type-A オス × 2(1.5m)LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(黒)【デバイス】USB Type-A メス×4(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps)4デバイス接続/TypeA+TypeCケーブル両用対応
ATEN¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷US5324 は、外付けSSDやWebカメラなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなどを、本体/有線リモコンのボタンを押すだけで、接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。仕様ポート選択:プッシュボタン / 有線リモコンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-C オス (1.5m)× 1、USB 3.2 Gen1 Type-C オス - USB 3.2 Gen1 Type-C オス (1.5m)× 1、有線リモコン ×1質量(g)77湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×14.50×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-C オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 1、USB 3.2 Gen1 Type-C オス - USB 3.2 Gen1 Type-C オス (1.5m)× 1LED【選択】16(Orange)2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×3(青)、USB Type-C メス×1(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)【有線リモコン】USB Type-C メス×1(黒)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT(TM) 3.0 & PoH対応)
ATEN¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷VE1843Aは、トランスミッターとレシーバーの機能を1台に統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT(TM) 3.0テクノロジーで設計された本製品は、1本のCat 6aケーブルを通じて、4K60pの非圧縮HDMI信号を1msec以下の超低遅延で最大100m延長します。また、1080p信号はロングリーチモード使用時に最大150mまで延長できます。さらに、本製品は双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、DIPスイッチの設定により、送信側・受信側のいずれからでも対向ユニットへ給電できます。非圧縮HDMI映像、双方向IR、RS-232、ギガビットイーサネット、独立ステレオオーディオ、USB 2.0、PoH(双方向)を。1本のCat 6aケーブルに統合し、1対1の延長からマトリックス構成まで柔軟に対応します。仕様●イーサーネットチャンネル:GbE×1(RJ-45 メス)●RS-232チャンネル:コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし●USBチャンネル:USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×2(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps●Power over Ethernet(PoE):DC12V:6.13W●最大ピクセルクロック:600 MHz●IRチャンネル:ステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送●ユニット間接続:RJ-45 メス×1セット内容電源アダプター×1、電源コード×1、IRレシーバー×1、IRトランスミッター×1、USBケーブル×1,クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64スイッチ【選択】スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1(ON/OFF)電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)、RJ-45 メス×1、PoH(PD:被給電/PSE:給電)対応湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:5.66W:97BTU/h、DC12V:6.13W:99BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 2.2/2.3準拠、CECインターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K×2K @ 60Hz(4:4:4) @100m(HDBaseT(TM) 3.0 認定 Cat 6a U/FTPケーブル)、ロングリーチモードで最大1080p@150m(Cat 6/6a以上のケーブル)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)伝送速度(bps)18 (レーンあたり6)LED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大5 m【ビデオ出力】最大5 mオーディオ【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m
ATEN¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷HDBaseT 2.0テクノロジー対応 単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能 ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化 遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に仕様コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番159-2210セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.28ポート数1インターフェースモニター:HDMI最大解像度4KコネクタHDMIアズワン品番64-8301-43最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2.0
USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(デュアルディスプレイ&HDBaseT(TM) 2.0対応)
ATEN¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷HDMIデュアルディスプレイをサポート - リモート側の2台のディスプレイからローカルコンピューターを操作可能。非圧縮のHDMIビデオ/ステレオオーディオ/USB/RS-232信号を、Cat 6/6A/ATEN 2L-29330ケーブル1本で長距離伝送。 - スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m。 - ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m。リモートユニット(CE824R)にUSB周辺機器用USB 2.0 Type-Aポートを4ポート搭載。2chステレオオーディオをサポート。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像表示を実現。プッシュボタンを使用したRS-232経由のPCウェイクアップ機能に対応。HDCP準拠。8KV/15KV静電放電防止機能(接触放電:8KV、気中放電:15KV)搭載。ねじロック付きDCジャックで安定した安全な接続を保証。ラックマウント対応仕様●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)●RS-232C:DB-9ピン メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、HDMIケーブル×2、マイクケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、ラックマウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.79(1.74lb)、R:0.82(1.81lb)スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1電源ロック式DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC12V:5.98W:28BTU/h、R:DC12V:10.32W:57BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×155.9×28.8材質(ケース)メタルLED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ出力】R:2(Orange)ボタン数【ウェイクアップボタン】R:プッシュボタン×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートKVMポート:L:HDMI メス×2(Black)、USB Type-B メス×1(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:R:HDMI メス×2(Black)、USB Type-A メス×4(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)ビデオ仕様デュアルディスプレイ:スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m、ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m(Cat 6/6A/ATEN Cat 6Aケーブル 2L-29330使用時)グリーンマーク認定
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら