カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • オーム電機(56)
  • ODELIC(オーデリック)(44)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
  • ELPA(17)
  • 旭光電機工業(15)
  • コイズミ照明(15)
  • 山田照明(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • フジマック(10)
  • 東芝ライテック(8)
  • 栄興電器(7)
  • マクサー電機(7)
  • SK11(7)
  • 東芝(6)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ナリカ(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 40w」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40W相当LEDランプ(調光タイプ) 東京メタル

    40W相当LEDランプ(調光タイプ)

    東京メタル
    ¥919税込¥1,011
    1個
    6日以内出荷
    40W相当、口金E26のLED電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。
    その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)41口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485寸法(奥行D×高さH)(mm)55×98色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色性(Ra)80
  • 40W相当LEDボール球 東京メタル

    40W相当LEDボール球

    東京メタル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。
    その他密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス、アルミ質量(g)56寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×135口金E26定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)485色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色
  • フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当 東京メタル

    フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当

    東京メタル
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    7日以内出荷
    40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
    仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応寸法(mm)外形60×高さ106質量(g)350消費電力(W)4口金E26配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • LEDボール型ランプ 東京メタル

    LEDボール型ランプ

    東京メタル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。
    質量(g)42平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール寸法(Φ×mm)80×120LED寿命(時間)20000照射角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯代替LEDランプ 東京メタル

    水銀灯代替LEDランプ

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
    材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 一般電球形LEDランプ 東京メタル

    一般電球形LEDランプ

    東京メタル
    ¥898税込¥988
    1個
    7日以内出荷
    PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。
    カバー樹脂乳白色定格AC100V(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • LED電球・シルバーランプ 東京メタル

    LED電球・シルバーランプ

    東京メタル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
    外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
    仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225アーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    7日以内出荷
    個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
    材質ポリプロピレン、鉄寸法(mm)セード135×150、全高435質量(kg)1.6消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100ランプシャンデリア40W電球E26
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ペンダントライト(たまごペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(たまごペンダント)

    東京メタル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    6日以内出荷
    丸みのある優しいオーバルデザイン、泡入りガラスが美しいペンダントライトです。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、付属ランプは40Wクリアシャンデリア球またはLEDシャンデリア球が選べます。
    材質泡入りガラス(クリア)寸法(mm)セード:Φ120×160、全長660(コード長500)質量(g)700スイッチ付き設置方式引き掛けシーリング式
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    7日以内出荷
    ●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
    仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225色(本体)ホワイトアーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト たまごペンダント 東京メタル

    ペンダントライト たまごペンダント

    東京メタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
    材質ガラス寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)質量(kg)0.7取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
  • インテリアランプ 東京メタル

    インテリアランプ

    東京メタル
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    7日以内出荷
    自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ
    材質カピス貝寸法(mm)セード径200、全高さ300質量(kg)0.4色ナチュラル消費電力(W)40スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球40WE26ランプ
  • フィラメント型LED 薄黄電球 東京メタル

    フィラメント型LED 薄黄電球

    東京メタル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
    その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)48消費電力(W)3.7定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色電球色(2400K)エコロジー商品省エネ
  • LEDエジソンランプ 東京メタル

    LEDエジソンランプ

    東京メタル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
    その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)45定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.4高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:4-2-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
  • 一般電球形LEDランプ(調光対応) 東京メタル

    一般電球形LEDランプ(調光対応)

    東京メタル
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    PESマーク付き、調光器具に対応した一般電球形LEDランプです。密閉器具対応。断熱材施工器具ではご使用いただけません。
    カバー樹脂乳白色寸法(mm)幅55×高さ98質量(g)41定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当相当口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000光源色電球色(2700K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    7日以内出荷
    材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)87スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.4電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アーム角度調整電球の種類LEDくわえ幅(mm)30
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    7日以内出荷
    材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)263スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.2電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アームフレキシブル電球の種類LEDくわえ幅(mm)30エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷
    材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.5高さ(mm)340スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否可スイッチ種類リモコン
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    材質アルミ、木、鉄長さ(mm)800高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ130×H170灯数4フレンジ寸法(mm)Φ154×H100調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    質量(kg)6直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)395スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ130調光の可否否適用畳数6畳スイッチ種類リモコン
関連キーワード
蛍光灯 40w特集