カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(204)
  • 物流用品(37)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • 学研(13)
  • 学研ステイフル(68)
  • 七星科学研究所(289)
  • 理研オプテック(186)
  • ケツト科学研究所(157)
  • 理研化学(125)
  • 理研計器(115)
  • 宮本理研工業(115)
  • サカエ(104)
  • 共立理化学研究所(76)
  • 理研コランダム(60)
  • 理研製鋼(59)
  • キクチ科学研究所(55)
  • 理研計測器(54)
  • TOKO(東興化学研究所)(44)
  • 新潟理研測範(RSK)(33)
  • 理研ビタミン(33)
  • プロフェイス(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「学研」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)爪付きジャッキ(70MPa)RIKEN(理研機器)
209,000税込229,900
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ストローク(mm)125接続口径(Rc)カップラ:3/8作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
スーパーフラットジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)スーパーフラットジャッキ(70MPa)RIKEN(理研機器)
51,980税込57,178
1個
25日以内出荷
最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)
349税込384
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
ワンタッチカップラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカップラRIKEN(理研機器)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~100
ロッドカッター RIKEN(理研機器)ロッドカッターRIKEN(理研機器)
228,800税込251,680
1個
25日以内出荷
炭素鋼棒、特殊鋼棒等の切断ができます。刃物同士が直接接触しないよう設計されていま
最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70-R3
継手 RIKEN(理研機器)継手RIKEN(理研機器)
759税込835
1個
25日以内出荷
概略質量(kg)0.1接続口径(Rc)NPT3/8、R3/8最高使用圧力(MPa)70
ケーブルカッター RIKEN(理研機器)ケーブルカッターRIKEN(理研機器)
159,800税込175,780
1個
25日以内出荷
外径 100mm までの電線ケーブルを切断できます。 ピアノ線、PC 鋼線およびケーブル内部に硬鋼線や鋼管が入っているものには使用できません。 ポンプは、手動・電動・足踏いずれでも使用できます。 専用シリンダ付きです
最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70
ストレートナー RIKEN(理研機器)ストレートナーRIKEN(理研機器)
138,800税込152,680
1個
25日以内出荷
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
水冷式オイルクーラ RIKEN(理研機器)水冷式オイルクーラRIKEN(理研機器)
97,980税込107,778
1個
25日以内出荷
電動ポンプの外部に設けたリリーフ弁を連続で作動させたり、ポンプの使用頻度が高く作動油の温度が 60℃を超える場合にはオイルクーラを使用し、油温を適温に保つ必要があります。 RSL-303 ~ 415 型には、バイパス回路が内蔵されております。RSL-526 型を使用される場合には、別途バイパス 回路を必ず設けてください。
空冷式オイルクーラ RIKEN(理研機器)空冷式オイルクーラRIKEN(理研機器)
73,980税込81,378
1個
25日以内出荷
機能本位のシンプルな設計で縦・横・斜めどんな方向にも取り付けられるエコノミータイプです。 空冷式クーラを使用される場合は、別途バイパス回路を必ず設けてください。(バイパス回路用のバルブは別途用意があります)
最高使用圧力(MPa)0.98
バルブ(200MPa) RIKEN(理研機器)バルブ(200MPa)RIKEN(理研機器)
148,800税込163,680
1個
25日以内出荷
付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
インラインチェック弁 RIKEN(理研機器)インラインチェック弁RIKEN(理研機器)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します
最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
四方二位置弁 RIKEN(理研機器)四方二位置弁RIKEN(理研機器)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23概略質量(kg)6最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数片ソレノイド(2位置)最高使用圧力(MPa)70名称油圧記号:ノーマルストレート許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
方向制御弁用サブプレート RIKEN(理研機器)方向制御弁用サブプレートRIKEN(理研機器)
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
理研製ポンプユニットに一系統の回路を構成する際に使用します。 なお、MP-10 シリーズには専用のプレートが付属しています。 MPS-31AT は受注生産です。 MPS-31AT は A ラインと T ラインが接続されています。
付属品取付ボルトMBH-50:4本、OリングAN6230-6:1ヶ、ファスナーシール:4ヶタイプ単動シリンダ用概略質量(kg)5最高使用圧力(MPa)70吐出口径Rc3/8
4方電磁切換弁R46・R48シリーズ RIKEN(理研機器)4方電磁切換弁R46・R48シリーズRIKEN(理研機器)
318,800税込350,680
1個
25日以内出荷
パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1圧力範囲(MPa)パイロット:1~7
四方三位置弁 RIKEN(理研機器)四方三位置弁RIKEN(理研機器)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)KDシリーズ 小型2方弁・3方弁RIKEN(理研機器)
99,900税込109,890
1個
25日以内出荷
コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます
付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)概略質量(kg)1.3最大流量(L/min)8最高使用圧力(MPa)70
4方2位置弁 RIKEN(理研機器)4方2位置弁RIKEN(理研機器)
89,980税込98,978
1個
25日以内出荷
Mシリーズを小型化し、約 50~70%軽量化しました。 DIN コネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4 方向)
付属品Oリング P8:4ヶ型式ソレノイドバルブ最大流量(L/min)0~8MPa:6、8~70MPa:3ボルト長さ(mm)差込み:10最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁) RIKEN(理研機器)Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁)RIKEN(理研機器)
34,980税込38,478
1個
25日以内出荷
EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ概略質量(kg)1.4最大流量(L/min)5最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
70MPa 水用高圧ナイロンホース RIKEN(理研機器)70MPa 水用高圧ナイロンホースRIKEN(理研機器)
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。 口金の材質はステンレス製です。 標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
材質ナイロン使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)70概略質量(kg/m)0.21容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m)ホース長さ(mm)2ねじ径R3/8最小曲半径(mm)55
可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)可搬式小型電動ポンプRIKEN(理研機器)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ RIKEN(理研機器)WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプRIKEN(理研機器)
539,800税込593,780
1個
25日以内出荷
作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)二段吐出型電動ポンプRIKEN(理研機器)
429,000税込471,900
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
999,800税込1,099,780
1個
25日以内出荷
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。 軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください
概略質量(kg)14最高使用圧力(MPa)200供給空気圧力(MPa)0.45~0.7吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20使用作動油ISO VG46有効油量(cm3)1300油量(cm3)タンク:1450
空気駆動オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)空気駆動オイルマチックポンプRIKEN(理研機器)
639,800税込703,780
1個
25日以内出荷
空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁概略質量(kg)45最高使用圧力(MPa)70供給空気圧力(MPa)0.55~0.7使用作動油ISO VG32タンク有効油量(L)12
可変吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)可変吐出型ポンプRIKEN(理研機器)
899,800税込989,780
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型出力(kW)0.75電流(A)5電圧(V)200/220(3相)概略質量(kg)54最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6容量(kVA)2速度範囲(Hz):6~60タンク油量(L)7.5使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)4.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
圧力計 200MPAシリーズ RIKEN(理研機器)圧力計 200MPAシリーズRIKEN(理研機器)
68,980税込75,878
1個
25日以内出荷
自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。 ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。 ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。 各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。 AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。 ASG100-250M-U は受注生産品です。
最高使用圧力(MPa)200ねじ口径G1/2 自在ねじ
圧力計(200MPa) RIKEN(理研機器)圧力計(200MPa)RIKEN(理研機器)
228,800税込251,680
1個
25日以内出荷
型式シリコン入り概略質量(kg)0.8最高使用圧力(MPa)200目盛最高:250MPa、最小:2MPa精度(%)F.S.:±1.6呼び径(Φmm)100ねじ口径G1/2 自在ねじ各種証明書発行可能
シャットオフ弁付ブランチ RIKEN(理研機器)シャットオフ弁付ブランチRIKEN(理研機器)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
圧力計取付金具 RIKEN(理研機器)圧力計取付金具RIKEN(理研機器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
水用手動ポンプ(70MPa) RIKEN(理研機器)水用手動ポンプ(70MPa)RIKEN(理研機器)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
仕様有効水量(cm3):600タイプ単動シリンダ用概略質量(kg)6.2最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径Rc3/8レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
手動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)手動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
97,980税込107,778
1個
25日以内出荷
使用作動油ISO VG32
手動ポンプ RIKEN(理研機器)手動ポンプRIKEN(理研機器)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
水用手動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)水用手動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
269,800税込296,780
1個
25日以内出荷
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600概略質量(kg)8最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径M16 × 1.5レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)単動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
26,900税込29,590
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)センターホールシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
シリンダ部品 キャップ RIKEN(理研機器)シリンダ部品 キャップRIKEN(理研機器)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から25日以内出荷
ピストンに荷重をかける場合に使用してください。
ミニシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)ミニシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
接続口径(Rc)カップラ:'3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し関連資料(1.18MB)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら