カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • ニッサン(75)
  • NOK(7)
  • 理研商会(7)
  • タムロン(7)
  • スバル(5)
  • トヨタ(4)
  • ELPA(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • K.Pガスケット(3)
  • 三沢電線(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 萩原(2)
  • 大塔テック(2)
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日研工作所(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-70」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
  • 圧力計取付金具 RIKEN(理研機器)

    圧力計取付金具

    RIKEN(理研機器)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
    最高使用圧力(MPa)70
  • シャットオフ弁付ブランチ RIKEN(理研機器)

    シャットオフ弁付ブランチ

    RIKEN(理研機器)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)

    2方弁(シャットオフ弁)

    RIKEN(理研機器)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く) 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70質量(kg)6.2管接続口径1ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)150バルブ種類方向制御弁
  • 高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)

    高圧ゴムホース

    RIKEN(理研機器)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
  • 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    26,900税込29,590
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
  • 引きシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    引きシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    99,900税込109,890
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
  • センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    センターホールシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
    最高使用圧力(MPa)70
  • 複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    複動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    49,900税込54,890
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンメッキ付き。
  • 爪付きジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    爪付きジャッキ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    209,000税込229,900
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ストローク(mm)125接続口径(Rc)カップラ:3/8作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
  • ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
  • ストレートナー RIKEN(理研機器)

    ストレートナー

    RIKEN(理研機器)
    138,800税込152,680
    1個
    26日以内出荷
    コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
    最高使用圧力(MPa)70
  • ケーブルカッター RIKEN(理研機器)

    ケーブルカッター

    RIKEN(理研機器)
    159,800税込175,780
    1個
    26日以内出荷
    外径 100mm までの電線ケーブルを切断できます。 ピアノ線、PC 鋼線およびケーブル内部に硬鋼線や鋼管が入っているものには使用できません。 ポンプは、手動・電動・足踏いずれでも使用できます。 専用シリンダ付きです
    最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70
  • 1回路用ブランチ RIKEN(理研機器)

    1回路用ブランチ

    RIKEN(理研機器)
    28,980税込31,878
    1個
    26日以内出荷
    1 つの油圧回路を分岐する時に用います。 3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。 3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。
    型式ブランチ(1 回路用)最高使用圧力(MPa)70
  • ロッドカッター RIKEN(理研機器)

    ロッドカッター

    RIKEN(理研機器)
    228,800税込251,680
    1個
    26日以内出荷
    炭素鋼棒、特殊鋼棒等の切断ができます。刃物同士が直接接触しないよう設計されていま
    最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70-R3
  • ウェッジラム(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ウェッジラム(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    54,980税込60,478
    1個
    26日以内出荷
    概略質量(kg)2.4接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)6.42最大出力(kN)先端:10、基部:40必要油量(cm3)10
  • 回転ラム(70MPa) RIKEN(理研機器)

    回転ラム(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    449,000税込493,900
    1個
    26日以内出荷
    両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)30作動方式複動
  • スーパーフラットジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    スーパーフラットジャッキ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    51,980税込57,178
    1個
    26日以内出荷
    最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
    ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
  • スイングシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    スイングシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)40