絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
928件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-103 ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-103 ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
    カッター刃(mm)Φ64適合ケーブルC-10適合ブレード98070モデル番号:T-103
  • T-102 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-102 ファンネル オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    2番目に配管内に挿入するツールとして使用。 ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。
    直径(Φmm)50適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10モデル番号:T-102
  • T-101 ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-101 ストレート オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。
    直径(Φmm)38適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10モデル番号:T-101
  • 交換用ブレード F/T-204 RIDGID(日本エマソン)

    交換用ブレード F/T-204

    RIDGID(日本エマソン)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    Cカッタ交換用ブレード。
    適合カッターT-204
  • T-270 ツール セット RIDGID(日本エマソン)

    T-270 ツール セット

    RIDGID(日本エマソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    Φ12mm用先端ツールセット。
    セット内容T-102ファンネルオーガー(62855)、T-142ナイフブレードカッタ(54852)、T-107スペードカッタ(62880)、A-12ピンキー(59225)
  • T-225 ケーブル 回収用 オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-225 ケーブル 回収用 オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。ストレートタイプ。
    適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-225
  • T-212 グリース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-212 グリース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    油脂などの柔らかな堆積物に使用。
    直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード92850モデル番号:T-212
  • T-209 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-209 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
    直径(Φmm)51適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97900モデル番号:T-209
  • T-208 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-208 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
    直径(Φmm)38適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97895モデル番号:T-208
  • T-207 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-207 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
    直径(Φmm)32適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97840モデル番号:T-207
  • T-205 グリース C カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-205 グリース C カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。
    直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97835モデル番号:T-205
  • T-204 グリース C カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-204 グリース C カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。
    直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード54832モデル番号:T-204
  • C-46 1/2 × 28M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-46 1/2 × 28M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
    用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。質量(kg)21.2全長(m)28寸法(Φmm)12適合機器K-400・K-3800モデル番号:C-46
  • C-45 1/2 × 23M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-45 1/2 × 23M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
    用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。質量(kg)17.7全長(m)23寸法(Φmm)12適合機器K-3800モデル番号:C-45
  • C-32 3/8 × 23M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-32 3/8 × 23M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷
    K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
    用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。質量(kg)11.8全長(m)23寸法(Φmm)10適合機器K-400・K-3800モデル番号:C-32
  • K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V RIDGID(日本エマソン)

    K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V

    RIDGID(日本エマソン)
    519,800税込571,780
    1個
    翌日出荷
    移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
    セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)長さ(mm)480幅(mm)360質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2高さ(mm)430回転数(min-1[r.p.m])240適合管径(Φmm)19~100モーター定格(HP):1/12RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:K-3800w/C-32
  • K-400W/C-45IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    K-400W/C-45IW ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
    セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)幅(mm)440寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)質量(kg)37/20.4(本体のみ)高さ(mm)575~930回転数(min-1[r.p.m])165ケーブル長(m)~23/~30(オプション)定格電流(A)6.7清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)モーター定格(HP):1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
  • K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)

    K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    翌日出荷
    屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
    セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
  • K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)

    K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    翌日出荷
    屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
    セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
  • K-26 ハンド スピンナー RIDGID(日本エマソン)

    K-26 ハンド スピンナー

    RIDGID(日本エマソン)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。 スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。 Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。 プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。 後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
    質量(kg)2.7ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)7.6適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787適合管径(Φmm)19~40モデル番号:K-26
  • 交換用ケーブル F/K-6 RIDGID(日本エマソン)

    交換用ケーブル F/K-6

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    K-6クロセットオーガー/バルブヘッド(59797)交換用ケーブル。
    適合機種59797質量(kg)1.5
  • 1 1/2 継手用 ブラシ F/122J (3個入) RIDGID(日本エマソン)

    1 1/2 継手用 ブラシ F/122J (3個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    7,998税込8,798
    1パック
    8日以内出荷
    質量(kg)0.77サイズ(inch)1.1/2
  • 1 継手用 ブラシ F/122J (3個入) RIDGID(日本エマソン)

    1 継手用 ブラシ F/122J (3個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    5,198税込5,718
    1パック
    8日以内出荷
    質量(kg)0.27サイズ(inch)1
  • 1450 テストポンプ RIDGID(日本エマソン)

    1450 テストポンプ

    RIDGID(日本エマソン)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます。 ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています。 バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます。 フィルター付。独自の高耐久設計。水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます。
    全長(mm)710質量(kg)6.4ストローク1ストローク当り:38cm3全幅(mm)215タンク容量(L)13.6全高(mm)246最高温度(℃)50接続方法ニップル1/2”BSPTホース長さ(m)1.83最高圧力50kg/cm2吐出量(mL)38RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:1450
  • micro CA-350 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    micro CA-350 検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
    付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書質量(kg)0.9電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー寸法(Φmm)カメラヘッド:17照明調整可能LED4灯ディスプレイ3.5インチカラーTFT解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-バッテリー容量(Ah)2.5外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源コード RIDGID(日本エマソン)

    AC電源コード

    RIDGID(日本エマソン)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    CS6、CS6Pak、コンパクト2用AC電源コード。バッテリーを搭載する場所を使うタイプなため、MiniPak、LT1000/LT1000M、DVD Pak2、CS10にも使用可能。
    質量(kg)1.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)

    コネクター F/CA-300

    RIDGID(日本エマソン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    micro CA-300検査カメラ用インターコネクト。ビデオ検査システム接続時に使用。
  • 4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入) RIDGID(日本エマソン)

    4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    4,798税込5,278
    1パック
    翌日出荷
    シースネイク用ガイドフープ。ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
    用途ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
  • インライン トランスミッター F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)

    インライン トランスミッター F/シースネイク

    RIDGID(日本エマソン)
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
    用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。質量(kg)0.28外形寸法(mm)200×90×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット RIDGID(日本エマソン)

    シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット

    RIDGID(日本エマソン)
    529,800税込582,780
    1個
    翌日出荷
    シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
    付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-1332 ナット F/14 RIDGID(日本エマソン)

    D-1332 ナット F/14

    RIDGID(日本エマソン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ、オフセットパイプレンチ共通ナット。
    適合品番31020・31070・89435
  • D-810-S 814 ハンドル アッセン RIDGID(日本エマソン)

    D-810-S 814 ハンドル アッセン

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ共通ハンドル。
    材質アルミ適合品番31020・31070
  • micro CA-150 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    micro CA-150 検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    67,980税込74,778
    1個
    翌日出荷
    従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加! 20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。 カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。 明るい3.5インチLCDディスプレイ。 スクリーン上での静止画撮影&再生。 90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。 先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
    付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース質量(g)(本体)770電源単3乾電池×4本ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mmディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)RoHS指令(10物質対応)対応
  • #8 ハイスピード・ツイスト・ドリル 5/8 (16M-) RIDGID(日本エマソン)

    #8 ハイスピード・ツイスト・ドリル 5/8 (16M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
    適合エキストラクター:35570全長(mm)139直径(Φmm)16質量(g)156全長(inch)5.1/2モデル番号:8直径(inch)5/8
  • #6 ハイスピード・ツイスト・ドリル 7/16 (11M-) RIDGID(日本エマソン)

    #6 ハイスピード・ツイスト・ドリル 7/16 (11M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
    適合エキストラクター:35560全長(mm)121直径(Φmm)11質量(g)71全長(inch)4.3/4モデル番号:6直径(inch)7/16
  • NO.4 (5/16) ハイスピードドリル RIDGID(日本エマソン)

    NO.4 (5/16) ハイスピードドリル

    RIDGID(日本エマソン)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
    適合エキストラクター:35550全長(mm)102直径(Φmm)8質量(g)35全長(inch)4モデル番号:4直径(inch)5/16
  • NO.2 (3/16) ハイスピード ドリル RIDGID(日本エマソン)

    NO.2 (3/16) ハイスピード ドリル

    RIDGID(日本エマソン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
    適合エキストラクター:35540全長(mm)73直径(Φmm)5質量(g)14全長(inch)3モデル番号:2直径(inch)3/16
  • ドリルガイド RIDGID(日本エマソン)

    ドリルガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    899税込989
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
    用途交換用。全長(mm)30全長(inch)1.3/16
  • 8 (7/8-1) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)

    8 (7/8-1) スクリュー エクストラクター

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
    使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)121質量(g)184ボルト径寸法(Φmm)22-25使用ドリル5/8inch、16mm寸法(Φmm)フルート径:16.9深さ(mm)最大76、3inchボルト径7/8-1inch全長(inch)4.3/4寸法(inch)フルート径:0.665モデル番号:8
  • 7 (3/4) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)

    7 (3/4) スクリュー エクストラクター

    RIDGID(日本エマソン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
    使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)114質量(g)113ボルト径寸法(Φmm)19使用ドリル1/2inch、13mm寸法(Φmm)フルート径:13.7深さ(mm)最大51、2inchボルト径3/4inch全長(inch)4.1/2寸法(inch)フルート径:0.538モデル番号:7