絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
928件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シースネイク rM200A RIDGID(日本エマソン)

    シースネイク rM200A

    RIDGID(日本エマソン)
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    9日以内出荷
    自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。 ケーブル送りが容易です。 カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。 大型タイヤで移動も楽です。 CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
    用途配管内部の検査に仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付トラスコ品番433-2598材質樹脂幅(mm)350質量(kg)15.4高さ(mm)610タイプ自動水平機能付奥行(mm)530ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)38~200ヘッド径(Φmm)【カメラ】25深度(m)【限界】69
  • クィックアクションチューブカッタ 205-S RIDGID(日本エマソン)

    クィックアクションチューブカッタ 205-S

    RIDGID(日本エマソン)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番435-8571
  • HD Cカッタ T-232 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-232

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1311適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)76質量(g)240.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-232
  • HD Cカッタ T-231 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-231

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1303適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)64質量(g)127適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-231
  • HD Cカッタ T-230 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-230

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1290適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)51質量(g)113.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-230
  • パイプカッター 替刃 F-546 RIDGID(日本エマソン)

    パイプカッター 替刃 F-546

    RIDGID(日本エマソン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    用途鋼管仕様パイプカッター用替刃F-546トラスコ品番836-6243適合機種74685、74700、74710、83080、83085、83145、83150、83165、83170質量(g)752018年トラスコ掲載ページ4 1326モデルF-546
  • パイプカッター 替刃 F-367-S RIDGID(日本エマソン)

    パイプカッター 替刃 F-367-S

    RIDGID(日本エマソン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス管仕様F-367-Sパイプカッター替刃トラスコ品番836-6242適合機種32850質量(g)592018年トラスコ掲載ページ4 1325モデルF-367-S
  • ストレートリーマ 2 RIDGID(日本エマソン)

    ストレートリーマ 2

    RIDGID(日本エマソン)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    ロングテーパー設計で食い込みがありません。 動力駆動での利用も可能です。
    用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマトラスコ品番788-2548全長(mm)525刃長(mm)340材質(刃)焼入れ鋼鉄合金適合管内外径inch(mm)1/8~2(6A~50A)、管サイズ:1/8~2(3~50)
  • アーバー 122J用 RIDGID(日本エマソン)

    アーバー 122J用

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
    トラスコ品番788-4311適合機種122J-S質量(g)22.7
  • 排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW

    RIDGID(日本エマソン)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
    用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
  • 排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW

    RIDGID(日本エマソン)
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
    用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1649セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)36高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
  • 排水管清掃機 K-3800 W/C-46 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-3800 W/C-46

    RIDGID(日本エマソン)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
    用途排水管清掃トラスコ品番788-3331セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)480質量(kg)41.3高さ(mm)430奥行(mm)360電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
  • チェーンバイス 460-6 RIDGID(日本エマソン)

    チェーンバイス 460-6

    RIDGID(日本エマソン)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    一体型の脚部とトレーは、折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。
    トラスコ品番408-5922質量(kg)21高さ(mm)980適合パイプ6A~150A(1/8~6)
  • 排水管清掃機 K-50-4 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-50-4

    RIDGID(日本エマソン)
    449,800税込494,780
    1台
    8日以内出荷
    一般住宅用はもちろん、ビル・メンテナンスから各種業務用まで、幅広い用途にオールラウンドで対応できる強力マシンです。コンパクトなボディーにもかかわらず最長30mを清掃可能で、耐久性にも優れます。
    用途排水管清掃。付属品ワイヤ(16mm×2.3m)6本トラスコ品番423-2950質量(kg)27.7電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×300×425パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
  • コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6A RIDGID(日本エマソン)

    コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6A

    RIDGID(日本エマソン)
    229,800税込252,780
    1丁
    翌日出荷
    フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
    用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。トラスコ品番408-8611全長(mm)(呼び)1200質量(kg)20.6くわえられる管径(Φmm)165くわえられる呼び寸法150A
  • プラスチックパイプカッタ 1435N RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ 1435N

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。
    トラスコ品番855-8951質量(kg)0.6能力(mm)~35
  • プラスチックパイプカッタ 1442N RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ 1442N

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。
    トラスコ品番855-8949質量(kg)0.7能力(mm)~42
  • レーザー距離計 LM100 RIDGID(日本エマソン)

    レーザー距離計 LM100

    RIDGID(日本エマソン)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    簡単なボタン操作で正確で迅速に測定します。測定距離は最大50mでウルトラシャープクラス2レーザーを採用しています。見やすいバックライト付LCD画面を使用しています。
    仕様測定基準位置の設定:2ヵ所、容器保護等級:IP54トラスコ品番408-5914幅(mm)60厚さ(mm)25高さ(mm)175質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2個(付属)測定項目距離、面積、体積測定精度±1.5mm測定単位50mm測定範囲(m)0.05~50レーザー安全基準クラス2
  • ハイスピードアーバー R-4 RIDGID(日本エマソン)

    ハイスピードアーバー R-4

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    工具を使用せずに、またチャックからアーバーを外さずに、ホールソーを迅速に交換可能です。
    適合(ホールソー)76~152mmトラスコ品番412-8672質量(g)100適合チャック16mm
  • ホールカッタ HC-450 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ HC-450

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1台
    当日出荷
    穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
    付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキートラスコ品番405-4156質量(kg)19電源(V)AC100消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])100チャック(mm)16最大ビット径121mm
  • ホールカッタ替刃(ホールソー)  M67 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ替刃(ホールソー) M67

    RIDGID(日本エマソン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
    トラスコ品番412-8630質量(g)300穴径(Φmm)67適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
  • ホールカッタ替刃(ホールソー)  M46 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ替刃(ホールソー) M46

    RIDGID(日本エマソン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
    トラスコ品番412-8532質量(g)250穴径(Φmm)46適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
  • エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
    トラスコ品番405-4083質量(kg)0.86ケーブル長(m)1.8
  • エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
    トラスコ品番405-4075質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9
  • 6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6
  • 6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル長(m)4ケーブル外径(Φmm)6
  • C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
    トラスコ品番405-3753適合機種K-50質量(kg)1.5ケーブル長(m)2.3
  • S-2 1/4 × 7.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    S-2 1/4 × 7.6M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    標準のケーブルです。
    トラスコ品番405-4105適合機種K-39、K-40質量(kg)1.6ケーブル長(m)7.6
  • 1/4 × 9.3M ケーブル F/オートスピン RIDGID(日本エマソン)

    1/4 × 9.3M ケーブル F/オートスピン

    RIDGID(日本エマソン)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    オートスピン専用ケーブルです。
    トラスコ品番405-3729適合機種K-30質量(kg)3.6ケーブル長(m)9.3
  • 排水管清掃機 K-50 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
    トラスコ品番405-4253質量(kg)16.8パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100清掃能力(m2/h)30
  • ストラップレンチ交換用ストラップ F/5P RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ交換用ストラップ F/5P

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ストラップレンチ交換用ストラップです。
    トラスコ品番405-3974適合機種31370材質ラテックスナイロン質量(g)300タイププラスチック管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)45×760
  • ストラップレンチ交換用ストラップ F/5(1200mm長) RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ交換用ストラップ F/5(1200mm長)

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ストラップレンチ交換用ストラップです。
    トラスコ品番405-3966適合機種31360、31365材質ナイロン質量(g)450タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)45×1200
  • ストラップレンチ交換用ストラップ F/5(750mm長) RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ交換用ストラップ F/5(750mm長)

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ストラップレンチ交換用ストラップです。
    トラスコ品番405-3958適合機種31360、31365材質ナイロン質量(g)300タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)45×750
  • ストラップレンチ交換用ストラップ F/2P RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ交換用ストラップ F/2P

    RIDGID(日本エマソン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ストラップレンチ交換用ストラップです。
    トラスコ品番405-3940適合機種31355材質ラテックスナイロン質量(g)150タイププラスチック管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)27×425
  • ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(760mm長) RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(760mm長)

    RIDGID(日本エマソン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ストラップレンチ交換用ストラップです。
    トラスコ品番405-3931適合機種31340、31345、31350材質ナイロン質量(g)250タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×760
  • ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(600mm長) RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(600mm長)

    RIDGID(日本エマソン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ストラップレンチ交換用ストラップです。
    トラスコ品番405-3923適合機種31340、31345、31350材質ナイロン質量(g)200タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×600
  • ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(425mm長) RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(425mm長)

    RIDGID(日本エマソン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ストラップレンチ交換用ストラップです。
    トラスコ品番405-3915適合機種31340、31345、31350材質ナイロン質量(g)150タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×425
  • ストラップレンチ交換用ストラップ F/1 RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ交換用ストラップ F/1

    RIDGID(日本エマソン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ストラップレンチ交換用ストラップです。
    トラスコ品番405-3907適合機種31335材質ナイロン質量(g)100タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)12×425
  • ストラップレンチ 5 RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ 5

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
    用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125A
  • ストラップレンチ 2P RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ 2P

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
    用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4006全長(mm)300質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A