60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)銅管用リーマ 127
プラスチック製で握りやすい構造。 刃は丈夫で切れ味も良く、作業性抜群のバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブに使用でき内面、外面両方のバリ取りが可能。
用途銅管用 能力(mm)8~37 能力(inch)5/16~1 1/2(外径) 全長(mm)60 質量(kg)0.14 直径(Φmm)60
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)銅管クリーニングブラシ
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番423-2917 全長(mm)90 質量(g)90 適合パイプ1/2、3/4(内、外)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)銅管用ブラシセット F/122J
セット内容取付式保管ラックを含むクイックチェンジコレット、スペアコレットホイール、ブラシ(1/2・3/4・1・1.1/4・1.1/2・2”) 質量(kg)1.39
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷

モデル4100用交換用ブラシセットです。
トラスコ品番405-3991 適合機種NO-4100 質量(g)450
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

32A-40ASch10または40鋼管、ステンレス管、グルーブロールセット及びドライブになります。
トラスコ品番495-1905 材質スチール 質量(kg)0.9 適合外径(Φmm)50~200A スケジュール銅管K/L/M/DWV
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。
用途被覆銅管用 切断能力1/4~1 1/2インチ(6~38mm) 仕様クイックアクション機構 適合替刃:E-3495 トラスコ品番451-5030 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)34 全長(mm)210 質量(kg)0.39 高さ(mm)45 質量(g)390 鋼管最大肉厚(mm)4.2 能力(mm)6~38 能力(inch)1/4~1 1/2(外径)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
セット内容エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース 質量(kg)2.7 モデル番号:7
1セット
98,980 税込108,878
翌日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

122チューブカッターの銅管およびステンレス用カッター替刃(モデル番号122SS)
用途薄肉ステンレス銅管用 トラスコ品番495-2065 適合機種97827、10973 質量(g)20 タイプ2インチリーマーコーンアッセンブリ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)S-B エキスパンダーホンタイ
アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
質量(kg)0.7 モデル番号:S
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)318M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)790 質量(kg)3.13 番号(モデル)318M 曲げ半径(mm)72 管サイズ(mm)(実外径)18
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)310M チューブ ベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:10 曲げ半径(mm)42 モデル番号:310M
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

122チューブカッターの銅管およびステンレス用カッター替刃(モデル番号 122SS)
仕様インチサイズ用 適合銅管、ステンレス管 トラスコ品番384-4200 適合機種97827、10973、97828 質量(g)10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)310/316-M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:16 曲げ半径(mm)56 外径(Φインチ)管サイズ:5/8 モデル番号:310・316M 曲半径(inch)2.1/4
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

最小の力で曲げ加工が可能です。
用途銅管の曲げ加工に。 適合管径7/8 トラスコ品番405-4032 質量(kg)6.25 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)95
1丁
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9443 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0045 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管、被覆銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

最小の力で曲げ加工が可能です。
用途銅管の曲げ加工に。 適合管径3/4 トラスコ品番405-4024 質量(kg)6.25 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)95
1丁
139,800 税込153,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9427 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0091 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)315M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:15 曲げ半径(mm)56 モデル番号:315M
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)314M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:14 曲げ半径(mm)56 モデル番号:314M
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:12 曲げ半径(mm)42 モデル番号:312M
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)312 チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)635 質量(kg)3.13 外径(Φインチ)管サイズ:3/4 モデル番号:312 曲半径(inch)2.7/8
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径10 トラスコ品番450-9234 質量(kg)1.3 タイプミリ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)24
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

最小の力で曲げ加工が可能です。
用途銅管の曲げ加工に。 適合管径5/8 トラスコ品番405-4016 質量(kg)3.25 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)76
1丁
129,800 税込142,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレアリングツール FT456R
新機能のラチェット式送りねじハンドルで回転に要する力が小さく作業できます。
用途銅管のフレア加工に。 トラスコ品番371-9863 質量(kg)1.6 タイプインチ用 画素数カメラ部:25万画素CCD 適合管外径(Φmm)30~110
1丁
36,980 税込40,678
欠品中

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径1/4 トラスコ品番450-9269 質量(kg)0.7 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)16
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径1/2 トラスコ品番450-9285 質量(kg)2.7 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)38
1本
31,980 税込35,178
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径12 トラスコ品番450-9277 質量(kg)3.1 タイプミリ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)38
1本
31,980 税込35,178
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径3/8 トラスコ品番450-9226 質量(kg)1.4 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)23
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23 質量(g)230 呼び径1/2”・3/4” 直径×幅W(mm)64×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2157
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9397 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)40.0 質量(g)20 種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5272
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9451 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)25.3 質量(g)10 種類プラスチック管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)7.4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4955 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.9 能力外径4”-6 5/8”
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5299
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9460 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)34.5 質量(g)140 種類プラスチック管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)9.2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4939 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.4 能力外径1 7/8”-4 1/2”
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途ポリエチレン管用 仕様クイックアクション機構 トラスコ品番451-4921 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)40 全長(mm)300 質量(kg)0.79 高さ(mm)55 能力(mm)10~63 能力(inch)1/4~2(外径)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷