絞り込み
ブランド
- PHOENIX
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: PHOENIXのすべての商品

Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 1720479基板ヘッダアクセサリー (プリント基板用ヘッダ)
PHOENIX¥32,980税込¥36,2781袋(50個)7日以内出荷種類プリント基板用ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, 1456158
PHOENIX¥93,980税込¥103,3781箱(20個)7日以内出荷センサ/アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4極M8、リア/ねじ取り付け。M10固定ねじが付属し、角度付きのはんだ接続が可能です。仕様コーディング:A極数4コンタクト形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM8
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 6極, M8, 1456132
PHOENIX¥81,980税込¥90,1781箱(20個)7日以内出荷センサ/アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、6極M8、リア/ねじ取り付け。M10固定ねじが付属し、ストレートのはんだ接続が可能です仕様コーディング:A極数6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM8
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, 1456129
PHOENIX¥53,980税込¥59,3781箱(20個)7日以内出荷センサ/アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4極M8、リア/ねじ取り付け。M10固定ねじが付属し、ストレートのはんだ接続が可能です仕様コーディング:A極数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM10実装タイプ背面取り付け
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, 1456019
PHOENIX¥52,980税込¥58,2781箱(20個)7日以内出荷センサ/アクチュエータ埋込型コネクタ、4極M8、背面/ねじ取り付け、M8固定ねじ、ストレートはんだ接続仕様コーディング:A極数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM8
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1406397
PHOENIX¥84,980税込¥93,4781箱(60個)7日以内出荷埋込型コネクタ、電源、4ポジション、プラグ、ストレート、M12、T電源、基板実装、THRはんだ接続仕様コーディング:T極数4ソケットorプラグプラグ保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1406396
PHOENIX¥69,980税込¥76,9781箱(60個)7日以内出荷埋込型コネクタ、電源、4ポジション、プラグ、ストレート、T電源、基板実装、THRはんだ接続仕様コーディング:T極数4シリーズSACCソケットorプラグプラグ保護等級IP67コネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, 1552227
PHOENIX¥56,980税込¥62,6781箱(60個)7日以内出荷センサ/アクチュエータ埋込型プラグ、5極、Aコード、コンタクトインサートのみ仕様コーディング:A極数5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, 1437164
PHOENIX¥49,980税込¥54,9781箱(60個)7日以内出荷センサ/アクチュエータ埋込型プラグ、4極、Aコード、コンタクトインサートのみ仕様コーディング:A極数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 12極, M12, 1441970
PHOENIX¥219,800税込¥241,7801箱(60個)7日以内出荷センサ/アクチュエータ埋込型ソケット、12極、ストレートTHRはんだ接続付き仕様コーディング:A極数12シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 8極, M12, 1552269
PHOENIX¥89,980税込¥98,9781箱(60個)7日以内出荷センサ/アクチュエータ埋込型プラグ、8極、コンタクトインサートのみ仕様コーディング:A極数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12
Phoenix Contact 丸型コネクタ, M8, 背面取り付け, 1456145
PHOENIX¥82,980税込¥91,2781袋(20個)7日以内出荷極数3ソケットorプラグソケットRoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM8実装タイプ背面取り付け
Phoenix Contact 丸型コネクタ, M8, 背面取り付け, 1524789
PHOENIX¥46,980税込¥51,6781袋(20個)7日以内出荷極数4ソケットorプラグソケットコネクタサイズM8実装タイプ背面取り付け
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1662528
PHOENIX¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)アンシールド極数4ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+85コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)5結線方法スクリューコネクタサイズM12接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact 丸型コネクタシール 直径 13.5mm PROT シリーズ
PHOENIX¥999税込¥1,0991袋(5個)8日以内出荷長さ(mm)12.97直径(Φmm)13.5タイプシール:ねじプラグシリーズPROT保護等級IP65,IP67動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12併用可能製品無人M12ソケット
フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA
PHOENIX¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山取付方式DINレール奥行(mm)94接点構成SPST入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応最小電圧制御(V)19.2ac/dc最大電圧制御(V)28.8ac/dc最小動作温度(℃)-25電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2868583,出力:5A,定格:60W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 12V
PHOENIX¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定.PhoenixContactSTEPPOWER単相電源(PSU).PhoenixContactの単相STEPPOWER世代コンパクト電源ユニットは、高い効率性を備え、スタンバイ時の損失が低いため、高い電力効率を実現します。このPSUは、出力電圧が24Vdcで、さまざまな性能クラスと全幅のタイプが揃っているほか、5、12、15、48Vdcという特殊な電圧タイプも用意されています。これらのPSU(電源ユニット)は、特にビルのオートメーション向けに設計されていますが、明示的にその使用に限定されるわけではありません。アイドリングが低く、最大の効率は、エネルギー効率の向上に役立ちます。言うまでもなく、これらの電源は、DINレールノッチがハウジングから外れたため、DINレールに簡単に取り付けることができます。DINレール電源はケーブル管理に最適で、すべてが1つのキャビネットに収納され、一貫したメンテナンスと使いやすさを実現しています。.特長と利点:.DINレールにはめ込むか、平らな面にねじ止めするだけで簡単に取り付けられますわずかな損失による最大のエネルギー効率500、000時間を超える高MTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線による信頼性の高い電源高速試運転、LED機能のモニタリング付き全負荷時の長い停電による動作の高い安全性広範囲の摂取と国際認定パッケージによる全世界での使用幅広い温度範囲:-25→+70℃パラレルスイッチによる性能と冗長性の向上屋外設置に対応最大のエネルギー効率と非常に低いアイドリング損失による省エネ.代表的用途:.この電源ユニットの設計は、組み込み配電盤や薄型制御盤に適しています。さらに具体的には、このSTEPPOWERPSUは、ビルのオートメーション用途に対応するように設計されています。.DINレール電源の取り付け方法.通常、DINレール電源は取り付けが簡単です。互換性のあるDINレールに取り付けるAbilityでは、通常、これを1つのDINレールにスライドさせるだけです。このSTEPDINレール電源は、NS35(EN60715仕様)レールに対応しています。電源をレールにスライドさせたら、ケーブルを関連する入出力に接続します。TerminalBlockに挿入する前に、ケーブルを6.5mmストリップする必要があります。TerminalBlockは、簡単なねじ接続で取り付けを簡素化します。.DINレール電源とは何ですか?.DINレール電源は、実質的に、DINレールに取り付けるように設計された電源です。これらの電源は、家庭用電化製品ではなく、産業界に適しています。TerminalBlockの接続など、一般的な3ピンソケット電源ではなく、異なる接続方法が採用されています。DINレールPSUは、キャビネット内にSITすると、作業を片手にとって、産業用途の効率を高めることを目的に設計されています。幅(mm)61高さ(mm)90タイプモード切替奥行(mm)90シリーズSTEP-PS/1AC/12DC/5定格電力(W)60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流5A電気的位相1MTBF平均故障間隔500000h出力数1
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら