絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

REX(レックス)[自動車用品]

REX(レックス)[自動車用品]のページです。REX(レックス)[自動車用品]は、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在479件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキブリーダーキャップ100個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ100個

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット(100個)
    当日出荷
    入数(個)100
  • 禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    禁煙お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • 代車お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    代車お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • 大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]

    大容量パワーブースターX

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    12V/24V兼用
    用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキブリーダーキャップ50個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ50個

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1セット(50個)
    当日出荷
    入数(個)50
  • 整備完成カード200枚 REX(レックス)[自動車用品]

    整備完成カード200枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,498税込3,848
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質紙(ミシン目入り)寸法(高さH×幅W)(mm)265×95
  • スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]

    スロープ台10t(2個1セット)

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)18(2個)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170耐荷重(t)10(2個)
  • タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤスポンジ 3個

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1箱(3個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ100×厚さ25
  • ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]

    ターボパワーフォームガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物
  • タイヤレバーカバー 1本 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤレバーカバー 1本

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
  • オイルステッカー200枚 REX(レックス)[自動車用品]

    オイルステッカー200枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル寸法(高さH×幅W)(mm)30×50
  • ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック12V

    REX(レックス)[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
  • ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]

    ドラム缶スタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
  • リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,798税込10,778
    1セット(4個)
    欠品中
    一体型
    適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
  • バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]

    バキュームクリーナー30L

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,780税込17,358
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17
  • トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用レックスゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10
  • ステップドリルビットタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルビットタイプ(3pcs)

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,798税込6,378
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS
  • ステップドリルビットタイプ REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルビットタイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    材質HSS幅(mm)ステップ:5(4~30)サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
  • ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品]

    ドリルポンプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルがポンプに変身!。お手持ちの電気ドリルに装着する事で、ポンプとして使用する事ができます。
    用途淡水、海水、モーターオイル、農業用薬品(液体)。液体肥料などの給排水(油)の移送に適合【電気ドリル】回転数2000~3000min チャック径7mm以上能力【吐出】半径15m以内、高さ15m以内【吸上】半径3m以内、高さ2m以内接続工業用耐圧ホース内径Φ19~20mm吐出能力(L/min)【水平時】48
  • タイヤレバーカバー 3本 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤレバーカバー 3本

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,498税込7,148
    1セット(3本)
    当日出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
  • ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア

    REX(レックス)[自動車用品]
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
  • ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用 REX(レックス)[自動車用品]

    ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。
    用途オイルまたは塗料などの小分け作業に!長さ(mm)缶ホルダーからステーまで:約240寸法(mm)380×430×500~770危険物の類別非危険物内径(mm)缶ホルダー部:約Φ290
  • ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品]

    ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター

    REX(レックス)[自動車用品]
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    バッテリー上がり時のエンジン始動。急なバッテリー上がりも備えておけば、簡単に始動。トラブルを回避できます。発火しにくいリン酸鉄リチウム電池を採用。温度や衝撃に強く放電性も低いので、安全にご使用いただけます。64,000mAh乗用車から大型トラックまで幅広い車種でジャンプスタート可能。優れた耐久性長寿命。使用温度範囲-20℃~60℃で、極端な気温に左右されず、安心で使用できます。夜間の作業時や緊急停車時に役立つLEDライト。点灯・点滅・SOSモードの3パターン。安全機能。低電圧保護・バッテリー過熱保護・内部回路過熱保護。出力短絡保護・出力過電流保護・逆接続保護。自動電圧識別機能
    セット内容本体、充電コード、充電用アダプター質量(kg)3.6出力USB-A:5V/2.4A、アクセサリソケット:12V/10、ジャンプスタート:12V/1300、24V/2200温度(℃)使用可能:-20~60入力充電:USB-C PD65Wコード長さ(cm)赤 47/黒 60(コードのみ/クリップを含む長さ)充電時間(時間)約3.7バッテリー容量(mAh)64000(204.8Wh)サイズ(mm)250×212×145
  • タイヤドーリー&カバーセット REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤドーリー&カバーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,798税込7,478
    1組
    5日以内出荷
    仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで材質【タイヤドーリー】PP質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760
  • ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルシャフトタイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    材質HSS幅(mm)ステップ:5サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
  • 高圧洗浄機 REX(レックス)[自動車用品]

    高圧洗浄機

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約5(ガン・ホース含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×390電源コード(m)5騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)常用8/最大11高圧ホース(m)5吐出水量(L/min)常用5.5/最大6.5給水温度(℃)50以下給水圧力(MPa)最大1.2
  • レックスター REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア

    REX(レックス)[自動車用品]
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
  • ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レックス)[自動車用品]

    ビードホルダー付ビードデプレッサー

    REX(レックス)[自動車用品]
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
    用途扁平タイヤ交換材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66寸法(mm)(駒)90×50全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810質量(g)227使用温度(℃)0~50数量(個)(駒)4
  • レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]

    レックス ドームランタン

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
    用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60使用電池単4乾電池×3本(別売)防水保護等級IPX4照射距離(m)約15発光体LED12個電球の種類LED(白色)連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24エコロジー商品省エネ
  • ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]

    ユーティリティBOX(15個)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    小分け、仕分け、収納に便利なユーティリティボックス15個
    用途小物の収納・持ち運びに。小箱を取り出して、ベルトなどに取付けて持ち運びできます。
  • ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦横セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にセット内容ならしハンマー横(345x120mm)x1、ならしハンマー縦(345x120mm)x1危険物の類別非危険物
  • チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターが固くて外れないときに便利です。緩め専用
    用途オイルフィルターの着脱に
  • カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]

    カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1セット(14種類)
    3日以内出荷
    プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです
    用途オイルフィルターの着脱に
  • ペール缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]

    ペール缶スタンド2段式

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。
    用途オイルまたは塗料などの小分け作業に!付属品ノズル2個付長さ(mm)缶ホルダーからステーまで:約240寸法(mm)400×545×1250危険物の類別非危険物内径(mm)缶ホルダー部:約Φ290
  • 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]

    塗装台

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1台ほか
    3日以内出荷
    クッション付きで塗装物に傷が付きにくい。折りたたみ式で収納時に場所を取りません
    用途バンパーやフェンダー等の塗装するとき使用する、塗装スタンドサイズ(mm)1040×1040危険物の類別非危険物
  • パーツクリーン1kg REX(レックス)[自動車用品]

    パーツクリーン1kg

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    容量(kg)1危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]

    ストリッピングツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    全長(mm)217質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(L/min)85パッドサイズ(mm)88ねじサイズ5/16-24
  • ステップドリルシャフトタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルシャフトタイプ(3pcs)

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS