カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品]
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
![ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104711-250528-02.jpg)
ミニポリッシャー
REX(レックス)[自動車用品]¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷全長(mm)115質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)91パッドサイズ(mm)75xM6![ダブルアクションサンダー5インチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104729-250528-02.jpg)
ダブルアクションサンダー5インチ
REX(レックス)[自動車用品]¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷長さ(mm)187質量(kg)0.7サイズパッドネジ:5/16 "-24寸法エアーインレット(NPT):1/4"空気消費量(L/min)57無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12000音圧レベル(dB)サウンド:84オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)125(5インチ)![エアースクリュードライバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104765-250528-02.jpg)
エアースクリュードライバー
REX(レックス)[自動車用品]¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷全長(mm)181質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62![3/4ミニインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104756-250528-02.jpg)
3/4ミニインパクトレンチ
REX(レックス)[自動車用品]¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷付属品エアーカプラ全長(mm)174.1質量(kg)1.91差込角(mm)19回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)113トルク(N・m)作業:68~786![1/2スタビーインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104747-250528-02.jpg)
1/2スタビーインパクトレンチ
REX(レックス)[自動車用品]¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷全長(mm)98質量(kg)1.11差込角(mm)12.7(1/2”)回転数(min-1[r.p.m])8000トルク(N・m)作業:34~434![緊急非常灯ココニイルヨ3個 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12941428-250131-02.jpg)
緊急非常灯ココニイルヨ3個
REX(レックス)[自動車用品]¥4,398税込¥4,8381セット(3個)5日以内出荷厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600![緊急非常灯ココニイルヨ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12941419-250131-02.jpg)
緊急非常灯ココニイルヨ
REX(レックス)[自動車用品]¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600![REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482605-250124-02.jpg)
REXエアーインパクトレンチ1/2
REX(レックス)[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])700最高トルク(N・m)678エアーインレット(インチ)1/4能力ボルト径(mm)16![ナット緩みチェッカーダブル REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12325489-250123-02.jpg)
ナット緩みチェッカーダブル
REX(レックス)[自動車用品]¥698~税込¥768~1セット(5個)ほか5日以内出荷隣接する2つのナットに装着することでナットの緩みを一目で確認! トラック、バス、農業用車両、危険物輸送車などのホイールナットに対して簡単な視覚的チェックをするのに役立ちます。 また、ホイールナットの緩みを防止する効果もあります。色黄素材PE![ステアリングホルダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271781-250120-02.jpg)
ステアリングホルダー
REX(レックス)[自動車用品]¥8,398税込¥9,2381本5日以内出荷材質ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド幅(mm)フック:185高さ(mm)ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)材質(本体)STK400質量(g)665仕上ユニクロームメッキ直径(mm)ベース部:110(シート接触部)![柄付タイヤスポンジ(替えスポンジ1個付) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271957-250120-02.jpg)
柄付タイヤスポンジ(替えスポンジ1個付)
REX(レックス)[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷セット内容柄付x1本・スポンジx2個全長(mm)270寸法(縦×横×高さ)(mm)【スポンジ】85×140×25危険物の類別非危険物![レックスゲージ600kPa REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271720-250120-02.jpg)
レックスゲージ600kPa
REX(レックス)[自動車用品]¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷全長(mm)240直径(Φmm)メーター:75質量(g)335測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)10![レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271747-250120-02.jpg)
レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付)
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781個欠品中付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200チャック寸法(mm)195ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10![タイヤ位置シールステッカー100組 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271580-250120-02.jpg)
タイヤ位置シールステッカー100組
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481組(100枚)当日出荷夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組寸法(mm)43×50危険物の類別非危険物![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12274687-250120-02.jpg)
タイヤラック&タイヤラックカバー
REX(レックス)[自動車用品]¥16,980税込¥18,6781組当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)1115×495×1430パイプ径(Φmm)32総耐荷重(kg)200(※1段あたり100![オールシーズンカークッション REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271537-250120-02.jpg)
オールシーズンカークッション
REX(レックス)[自動車用品]¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷質量(kg)1.22消費電力(W)24電源コード(m)1.5寸法(cm)約45×106×2(ポケット部分は除く)時間【温まるまで】約3分で30℃プラグ【DCプラグ】12/24V![ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター
REX(レックス)[自動車用品]¥53,600税込¥58,9601セット3日以内出荷用途プロペラシャフトのユニバーサルジョイント部を分解・組付け。するための汎用工具です。![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアーバキューム&ブロワガンキット
REX(レックス)[自動車用品]¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷コンプレッサーの圧縮空気を利用して、吸い込みや吹き飛ばしの作業ができる清掃用のエアツールセットです。用途自動車の車内、作業場、工場内の清掃に危険物の類別非危険物![配線インストーラー730mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
配線インストーラー730mm
REX(レックス)[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール![配線インストーラー2本セット(730mm・1500mm) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
配線インストーラー2本セット(730mm・1500mm)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,398税込¥3,7381セット(2種類)3日以内出荷適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
配線インストーラー1500mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール![ワイヤーハーネステストプローブ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーハーネステストプローブ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ワイヤーハーネスなどからテスト用電圧などを取り出せます。ワイヤーハーネスのビニール被膜に針で小さな穴を開けるのでテスト後、絶縁処理をする必要性がありません。用途導通や誤配線の検査に![ターミナルリリースツールセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリリースツールセット
REX(レックス)[自動車用品]¥3,898税込¥4,2881セット(2種類)3日以内出荷ターミナルリリースツールセットです。4ピン・6ピンなどのカプラーから端子を引き抜く工具です。用途ターミナル外しに![ターミナルリムーバーセット 12個入 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリムーバーセット 12個入
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981セット(12種類)3日以内出荷国産・外車のカプラ端子抜きに最適!細かい作業をスムーズにお手伝い!用途ターミナル外しに![ターミナルリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリムーバー
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷カプラのロックボタンを押して簡単にターミナルを取り外すことができます。コンパクトで限られたスペースでも使用可能用途ターミナル外しに![コネクターリムーバー11本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コネクターリムーバー11本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,798税込¥1,9781セット(11種類)3日以内出荷あらゆる脱着が大変なコネクターをスムーズにできるリムーバーキットです。用途ターミナル外しに![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
クイックコネクタプライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷自動車やバイクのクイックコネクターを安全に取り外すことができます。用途燃料ホース(フューエルライン)の脱着に![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアブローガン
REX(レックス)[自動車用品]¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷・90度のサイドホール。・大風量。・フィルターの寿命を延ばす。・狭い隙間の中も掃除することができます。・エアフィルターのホコリを吹き飛ばす用途狭い隙間の掃除に![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コッターピンセット
REX(レックス)[自動車用品]¥2,980税込¥3,2781セット(6種類)3日以内出荷高い耐食性や耐熱性に優れています。用途ボルト・ナットやシャフトの穴など、パーツの脱落・抜け防止に![万能ストリッピングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
万能ストリッピングツールキット
REX(レックス)[自動車用品]¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷「塗装面を傷つけずに、付着物だけを綺麗に取り除く」ことに特化しています用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!![ワイヤーブラシ細目23mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ細目23mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ細目、先端ストレート用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23




![ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104711-250528-02.jpg)
![ダブルアクションサンダー5インチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104729-250528-02.jpg)
![エアースクリュードライバー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104765-250528-02.jpg)
![3/4ミニインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104756-250528-02.jpg)
![1/2スタビーインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104747-250528-02.jpg)
![緊急非常灯ココニイルヨ3個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12941428-250131-02.jpg)
![緊急非常灯ココニイルヨ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12941419-250131-02.jpg)
![REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482605-250124-02.jpg)
![ナット緩みチェッカーダブル REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12325489-250123-02.jpg)
![鉄粉取りクロス REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271930-250120-02.jpg)
![レックスター 24本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271948-250120-02.jpg)
![ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271659-250120-02.jpg)
![ステアリングホルダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271781-250120-02.jpg)
![柄付タイヤスポンジ(替えスポンジ1個付) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271957-250120-02.jpg)
![ファストキュア REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271975-250120-02.jpg)
![レックスゲージ600kPa REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271720-250120-02.jpg)
![レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271747-250120-02.jpg)
![タイヤ位置シールステッカー100組 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271580-250120-02.jpg)
![オイルチェックカード名入れ無し(200枚入) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271555-250120-02.jpg)
![タイヤラック REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12274678-250120-02.jpg)
![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12274687-250120-02.jpg)
![オールシーズンカークッション REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271537-250120-02.jpg)
![ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)