万能ストリッピングツールキット

万能ストリッピングツールキット - REX(レックス)[自動車用品]

「塗装面を傷つけずに、付着物だけを綺麗に取り除く」ことに特化しています

用途
ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!
セット内容
本体、ワイヤーブラシ11mm(細目)、ワイヤーブラシ23mm(細目)、ワイヤーブラシ11mm(粗目)、ワイヤーブラシ23mm(粗目)、ラバーイレーサー、水性ペイント用イレイサー、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)【各1個】、ナイロンブラシ・シングル【6個】
全長(mm)
272
質量(kg)
1.2
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
内容量
1セット
注意
※用途以外使用しない
※ケースの色が変わる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654281RX-6902K
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする