カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 整備工具・収納(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品]
  • モノタロウ(2)
  • AFAM(アファム)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(259)
  • HAKKO(白光)(19)
  • ISA(58)
  • Kawasaki(50)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • MICROCHIP(14)
  • NSK(日本精工)(22)
  • S&K(三興製作所)(19)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • SMC(38)
  • STMicro(26)
  • TRUSCO(27)
  • オザック精工(20)
  • ホンダ(332)
  • ミツビシ(44)
  • 岩田製作所(15)
  • 東海キャスター(32)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t39」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブリーダー(コンパクト)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,867税込¥13,054
    1個
    3日以内出荷
    ・サクションチューブは耐久性に優れたシリコン製。・オンオフはボールバルブで操作します。・フック式なので吊り下げて固定することができます
    用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一人でできますタンク容量(L)1危険物の類別非危険物
  • 緊急非常灯ココニイルヨ REX(レックス)[自動車用品]

    緊急非常灯ココニイルヨ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600
  • サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]

    サイクロンノズル

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    お持ちのエアーガンと組み合わせて、パルスガンに変えることができます。
    用途エアーガンをパルスガンに変換する工具です。付属品メス1/8”→オス1/4”アダプター付き危険物の類別非危険物ねじサイズ本体:1/8”(オス)
  • ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー(リフィラー)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥12,067税込¥13,274
    1個
    3日以内出荷
    ベーシックで使いやすい人気のブレーキブリーダーRT-39シリーズ
    用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。タンク容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]

    デントプーラー(マニュアル式)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・小さな凹を引っ張り修復します。・プラスチックパッドをホットグルーで自動車のボディに貼り付け、スライディングハンマーで引っぱり凹を修復します。・キズの形状によっては修復出来ない事もあります。
    用途車のボディ修復にセット内容デントプーラー本体x1、プラスチックパットx10枚、質量(g)300サイズ(mm)W110×D84×H125
  • トルクリミテッドソケット3本セット REX(レックス)[自動車用品]

    トルクリミテッドソケット3本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3種類)
    3日以内出荷
    過剰締め付け防止用のソケットです。インパクトレンチでホイールナットを締め付ける時に、過剰締め付けにならないよう右回転のみ締め付けトルクが制限される設計になっています(最大100Nm)。17mm、19mm、21mmの3本セットです。
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!セット内容17mmソケット×1、19mmソケット×1、21mmソケット×1差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)100(右回転のみ)
  • 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブレーキブリーダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥31,378税込¥34,516
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うことができます。
    用途圧縮エアーを利用し、負圧を発生させてオイル(液体)を吸い込む工具です。タンク容量(L)2ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブレーキブリーダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥33,667税込¥37,034
    1個
    3日以内出荷
    ・圧縮エアーを使用して負圧を発生させます。・排油キャップ付きでラクラク排出
    用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一つでできる。タンク容量(L)2ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥15,533税込¥17,086
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    レンチとシリコンホースとワンウェイバルブ(チェックバルブ)がひとつになった専用レンチセット。ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付きで逆流しないため一人での作業に便利
    用途ブレーキとクラッチのエアー抜き専用レンチセットセット内容レンチ3本(8・10・11mm)・シリコンホース1本(1.2mワンウェイバルブ付)ホース長さ(m)シリコン/1.2危険物の類別非危険物
  • デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]

    デントプーラー(スライディングハンマー式)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    ・小さな凹を引っ張り修復します。・プラスチックパッドをホットグルーで自動車のボディに貼り付け、スライディングハンマーで引っぱり凹を修復します。・キズの形状によっては修復出来ない事もあります。
    用途車のボディ修復にセット内容デントプーラー本体×1、プラスチックパット×10枚全長(mm)330質量(g)ハンマー:430
  • 負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブレーキブリーダーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥41,889税込¥46,078
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うための工具です。
    用途RT39-2102とRT39-2113のセットです。セット内容ブレーキブレーダー1タンク容量1000cc、ブレーキブレーダー2容量2.0L ホースサイズ1m危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー用シリコンホースセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,000税込¥5,500
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換や、エア抜き作業(ブリーディング)の際に、古いフルードの排出や空気の回収を行うための専用配管・接続キットです。
    用途RT39-2121用ホースセット危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキオイルキャッチタンク

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥10,556税込¥11,612
    1個
    3日以内出荷
    ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付。タンクハンガー付でタンクをぶら下げられます。
    用途自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)交換やエア抜き作業の際、古いフルードや排出されたエアを溜めるための容器です。タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
  • トルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]

    トルクリミテッドソケット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    過剰締め付け防止用のソケット(アダプター)です。インパクトレンチでホイールナットを締め付ける時に、過剰締め付けにならないよう右回転のみ締め付けトルクが制限される設計になっています(最大100Nm)
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!インパクトレンチでのホイルナットの締めすぎを防止します。約100Nmでソケット内のクラッチが作動します。差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)100(右回転のみ)
  • 緊急非常灯ココニイルヨ3個 REX(レックス)[自動車用品]

    緊急非常灯ココニイルヨ3個

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600
  • フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]

    フレキシブルブレーキフルードタンク

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ワンボックス・ミニバン・ミニトラック等に最適!。リザーバータンクが奥まった車種や、従来型(直立型)の使用困難な車種、リザーバータンクがダッシュボードにある車種に対応!!
    用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。タンク容量(L)1適合車軽自動車~2t車クラス危険物の類別非危険物
  • エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]

    エアーガン用ダストシールド

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    チューブに直接接着し、好きな位置に取り付けられます。作業者を飛散する破片から保護します。
    用途作業時のブローバックを防ぎます。材質(本体)クリア樹脂差込穴径(mm)6サイズ(Φmm)約98
  • ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチ10mm用

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,111税込¥7,822
    1本
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。10mm用
    用途ブレーキオイルの良否を判定付属品シリコンホース仕様10mm用
  • ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー用シリコンホース

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,778税込¥1,956
    1個
    5日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業(ブリーディング)の際に、キャリパーのブリーダープラグに接続して使用する専用の配管チューブです。
    用途RT39-2121用チェックバルブ内容長・短 各1本ホース寸法(mm)長:890、短:100危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチ8mm用

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。8mm用
    用途車のメンテナンスや点検に付属品シリコンホース仕様8mm用危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチ11mm用 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチ11mm用

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,111税込¥7,822
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。11mm用
    用途車のメンテナンスや点検に付属品シリコンホース仕様11mm用危険物の類別非危険物
  • シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]

    シリコンホースセット(1m)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,133税込¥3,446
    1セット
    3日以内出荷
    コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。
    用途rt39-2116専用ホース全長(m)1危険物の類別非危険物
  • シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]

    シリコンホースセット(2m)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,911税込¥4,302
    1セット
    3日以内出荷
    コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。
    用途rt39-2116専用ホース全長(m)2危険物の類別非危険物