曜日別特売

サイクロンノズル

サイクロンノズル - REX(レックス)[自動車用品]サイクロンノズル - REX(レックス)[自動車用品]サイクロンノズル - REX(レックス)[自動車用品]

お持ちのエアーガンと組み合わせて、パルスガンに変えることができます。

用途
エアーガンをパルスガンに変換する工具です。
付属品
メス1/8”→オス1/4”アダプター付き
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
本体:1/8”(オス)
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※本製品単体では使用できません。お手持ちのエアーガンと合わせてお使いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84856951RT39-TD
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする