557件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新タイプ溝ゲージ 65A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 65A

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4604適合機種RG150A質量(g)560
  • 新タイプ溝ゲージ 50A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 50A

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4603適合機種RG150A質量(g)460
  • 新タイプ溝ゲージ 125A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 125A

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
  • 樹脂管カッタガイドSV200 REX(レッキス工業)

    樹脂管カッタガイドSV200

    REX(レッキス工業)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
    用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断トラスコ品番809-4648適合機種XS150S、150H質量(kg)5
  • 自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付)

    REX(レッキス工業)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    規定の管用テーパおねじが加工できます。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚付パイプバイス VL1ーL REX(レッキス工業)

    脚付パイプバイス VL1ーL

    REX(レッキス工業)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
  • マウントベース REX(レッキス工業)

    マウントベース

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。
    用途RGROとの組み合わせて使用
  • ボルトチェーザ MC M14ー16 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M14ー16

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4771質量(g)710寸法手動切上M14ー16
  • ボーリングギムレット RーBG REX(レッキス工業)

    ボーリングギムレット RーBG

    REX(レッキス工業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    紙や布などの柔らかい詰まりを除去します。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4719適合機種Iー95ーE質量(g)55
  • パイプバイス V2ーL REX(レッキス工業)

    パイプバイス V2ーL

    REX(レッキス工業)
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    外被覆鋼管の固定に使用します。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4794質量(kg)8.8高さ(mm)330~445タイプバイスのみ適合パイプ6A-90A(1/8-3)
  • ねじゲージセット(1/2~1) REX(レッキス工業)

    ねじゲージセット(1/2~1)

    REX(レッキス工業)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
    用途管用テーパおねじのチェックに使用トラスコ品番809-4490セット内容15A、20A、25A×各1ヶ質量(g)880適合サイズ15、20、25
  • ネジゲージ 65A REX(レッキス工業)

    ネジゲージ 65A

    REX(レッキス工業)
    74,980税込82,478
    1個
    21日以内出荷
    管用テーパねじのチェックに使用します。
    用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ65Aトラスコ品番809-4639質量(kg)1.7
  • チューブカッター替刃(30N・42・フレキカッタ20) REX(レッキス工業)

    チューブカッター替刃(30N・42・フレキカッタ20)

    REX(レッキス工業)
    7,798税込8,578
    1箱(5枚)
    当日出荷
    優れた切れ味です。
    用途チューブカッタ30N、42、フレキシブル管カッタ20用替刃トラスコ品番809-4488適合機種チュ-ブカッタ30N、42、フレキカッタ20質量(g)10
  • スペア用コーンバイト REX(レッキス工業)

    スペア用コーンバイト

    REX(レッキス工業)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    簡単に交換が可能です。
    用途薄肉ステンレス鋼管の面取作業トラスコ品番809-4649適合機種SU60P質量(g)190
  • ステンフレキクランプライナ 3/4 REX(レッキス工業)

    ステンフレキクランプライナ 3/4

    REX(レッキス工業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    簡単に取り替え可能です。
    用途水道用フレキシブル管のツバ出し作業用ライナトラスコ品番809-4671適合機種RT20N質量(g)50タイプインチ
  • ステンフレキクランプライナ 1/2 REX(レッキス工業)

    ステンフレキクランプライナ 1/2

    REX(レッキス工業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    簡単に取り替え可能です。
    用途水道用フレキシブル管のツバ出し作業用ライナトラスコ品番809-4670適合機種RT20N質量(g)70タイプインチ
  • カットマン RB50替刃 REX(レッキス工業)

    カットマン RB50替刃

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味で長寿命です。
    用途鋼管の切断にトラスコ品番760-5196適合機種CUTRB50質量(g)30
  • RBチューブカッタ N67PE REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ N67PE

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
    用途PE管の切断トラスコ品番809-4685全長(mm)247質量(g)870肉厚(mm)(最大)5.8
  • RBN67PE用替刃 PE管 REX(レッキス工業)

    RBN67PE用替刃 PE管

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。
    用途PE管用トラスコ品番809-4545適合機種RBN67PE、RBN67P、RBN67S質量(g)40
  • RB N42・67M替ローラ REX(レッキス工業)

    RB N42・67M替ローラ

    REX(レッキス工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    水道用波状ステンレス鋼管へ簡単に溝入加工が可能。
    用途RBN42・67用替ローラトラスコ品番809-4669適合機種RBN42・67質量(g)30
  • Gラインスコープ スキッド100 REX(レッキス工業)

    Gラインスコープ スキッド100

    REX(レッキス工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けができ、100Aパイプの内部も綺麗に見られます。
    用途100Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4690適合機種GLS2830-2質量(g)50
  • 銅管ブラシ REX(レッキス工業)

    銅管ブラシ

    REX(レッキス工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
    用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。トラスコ品番809-4546質量(g)95適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
  • パイプカッター REX(レッキス工業)

    パイプカッター

    REX(レッキス工業)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
    用途鋼管の切断。
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。
    用途ワークの固定に。 鋼管用
  • コブラブレード(薄刃)(5本入) REX(レッキス工業)

    コブラブレード(薄刃)(5本入)

    REX(レッキス工業)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。
    用途パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。材質刃部 : マトリックスⅡ、胴部 : 合金工具鋼幅(mm)18厚さ(mm)0.9(薄刃)形式コブラブレード山数14
  • パイプマシンZシリーズ S40AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ S40AZ

    REX(レッキス工業)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。トラスコ品番298-1670質量(kg)32.5電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
    電源(V)AC100消費電力(W)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
  • ハイパーソー XS130用のこ刃 REX(レッキス工業)

    ハイパーソー XS130用のこ刃

    REX(レッキス工業)
    3,198税込3,518
    1パック(5枚)
    当日出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)0.9山数14
  • 替刃 2RC チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RC チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    用途薄鋼電線管用適合機種2RCねじ切器種別替刃チェーザ質量(g)250
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ質量(kg)0.37寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • 自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD

    REX(レッキス工業)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)
  • デッキ開口切断治具 REX(レッキス工業)

    デッキ開口切断治具

    REX(レッキス工業)
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    デッキ開口切断セット用治具です。
    セット内容移動ブロック、位置決めプレート(2個)、ジャッキねじ
  • デッキ開口切断セット REX(レッキス工業)

    デッキ開口切断セット

    REX(レッキス工業)
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    フラットデッキ開口作業の身体的負担を軽減します。治具で固定することで、無理な作業姿勢を防止。治具で固定することにより、今までずっしりとかかっていた電動式ノコ本体の重量・切断時の振動による負荷が軽減される為、作業者の身体的負担が軽減され、かつ安全な作業環境を実現します。
  • ソケットスクレーパN-Ⅱ用150ライナ REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパN-Ⅱ用150ライナ

    REX(レッキス工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
  • ソケットスクレーパN-Ⅱ用125ライナ REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパN-Ⅱ用125ライナ

    REX(レッキス工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
  • ソケットスクレーパN-Ⅱ用100クランプ REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパN-Ⅱ用100クランプ

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
  • ソケットスクレーパ75N-Ⅱ REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ75N-Ⅱ

    REX(レッキス工業)
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
    付属品なし適合サイズ50~75
  • ソケットスクレーパ200N REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ200N

    REX(レッキス工業)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
    適合サイズ150・200
  • ソケットスクレーパ150N-Ⅱ REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ150N-Ⅱ

    REX(レッキス工業)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
    付属品100用クランプ、125・150用ライナ適合サイズ50~150