566件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67PE用。適合機種RB67PE適合パイプPE管
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67S用。適合機種RB67S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ベアリング付き。
    用途RB67用。適合機種RB67適合パイプ銅管
  • エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(防音型)

    REX(レッキス工業)
    529,800税込582,780
    1台
    翌々日出荷
    夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)508質量(kg)49高さ(mm)581形式GB160-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
  • エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(防音型)

    REX(レッキス工業)
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
    仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)582質量(kg)95高さ(mm)600形式GSB730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600モーター出力6.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約7.5吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    水の遠投距離が18mです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
    用途家屋解体現場等の防塵作業に。 マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)490質量(kg)36.0高さ(mm)578形式GF430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×490×578モーター出力4.0PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)4.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    769,800税込846,780
    1台
    翌々日出荷
    吸水揚程が約3mの強力自吸ポンプです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
    用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ500mm幅(mm)600質量(kg)97.0高さ(mm)730形式560GF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×600×730モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約4.6給水方式自吸吐出水量(L/min)60最大圧力(MPa)5.0
  • エンジン式洗浄機(簡易防音型) REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機(簡易防音型)

    REX(レッキス工業)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
    仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)445質量(kg)45高さ(mm)653形式GE160-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×445×653モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ150mm幅(mm)440質量(kg)28高さ(mm)695形式JA160GL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×440×695モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16
  • 高圧延長ホース REX(レッキス工業)

    高圧延長ホース

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ウォッシュキングRZ2・RZ3のオプション品です。
    適合機種RZ2・RZ3用長さ(m)10
  • ケーブルセット REX(レッキス工業)

    ケーブルセット

    REX(レッキス工業)
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷
    適合機種GLS1616S径(Φmm)カメラヘッド:16ケーブル長(m)16有効長(m)15ケーブル径(Φmm)16
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    66,980税込73,678
    1枚
    翌々日出荷
    18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途アスファルト専用。形式RD-SAW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    55,980税込61,578
    1枚
    翌々日出荷
    16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途アスファルト専用。形式RD-SAW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    44,980税込49,478
    1枚
    翌々日出荷
    14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途アスファルト専用。形式RD-SAW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    33,980税込37,378
    1枚
    翌々日出荷
    12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途アスファルト専用。形式RD-SAW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    28,980税込31,878
    1枚
    翌々日出荷
    10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途アスファルト専用。形式RD-SAW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    66,980税込73,678
    1枚
    翌々日出荷
    18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途コンクリート専用。形式RD-SCW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    55,980税込61,578
    1枚
    翌々日出荷
    16インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途コンクリート専用。形式RD-SCW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    44,980税込49,478
    1枚
    翌々日出荷
    14インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途コンクリート専用。形式RD-SCW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    33,980税込37,378
    1枚
    翌々日出荷
    12インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途コンクリート専用。形式RD-SCW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    28,980税込31,878
    1枚
    翌々日出荷
    10インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
    用途コンクリート専用。形式RD-SCW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
  • ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)

    ダイヤモンドブレード

    REX(レッキス工業)
    86,980税込95,678
    1枚
    翌々日出荷
    サイズ14”最高回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2取付穴径(Φmm)20刃高(mm)8
  • 自動オープン転造ヘッド REX(レッキス工業)

    自動オープン転造ヘッド

    REX(レッキス工業)
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
    真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。
    適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
    用途熔接用の外面取り加工に。サイズ65A-100A種類グルービング用
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
    用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
    用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
  • ベベリングバイト REX(レッキス工業)

    ベベリングバイト

    REX(レッキス工業)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    倣い。REXパイプマシンにセットして使用します。
    用途溶接用の外面取り加工に。
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC2ボルトUNCボルト寸法2TPI4.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/2ボルトUNCボルト寸法1.1/2TPI6
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/4ボルトUNCボルト寸法1.1/4TPI7
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC7/8ボルトUNCボルト寸法7/8TPI9
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1/2ボルトUNCボルト寸法1/2TPI13
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC3/8ボルトUNCボルト寸法3/8TPI16
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 5/8ボルトUNCボルト寸法5/8TPI11
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 7/16ボルトUNCボルト寸法7/16TPI14
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    仕様HSS:160526適合ダイヘッド:290000幅(mm)23.8角度(°)55サイズ(inch)BSW W7/8ボルトWボルト寸法7/8TPI9
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    150ANPTバージョンで標準装備されています。
    仕様HSS:16C370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    93,980税込103,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。
    仕様合金:162370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)PT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8