カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: REX(レッキス工業)のすべての商品

手動切上チェーザ MC63ー75
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781組翌々日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4767適合機種NS(S)80A、NS(N)80A3、90A3、N100A質量(g)510寸法手動切上63ー75
手動切上チェーザ MC31ー51
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4766適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(N)80A3、90A3、N100A質量(g)510寸法手動切上31ー51
手動切上チェーザ MC19ー25
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4765質量(g)510寸法手動切上19ー25
手動切上チェーザ MC・NPT65Aー80A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組4日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4780適合機種NS(S)80A質量(g)490寸法NPT手動切上2 1/2ー3
手動切上チェーザ MC・NPT40Aー50A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4779適合機種NS(S)50A、NS(S)80A質量(g)570寸法NPT手動切上1 1/2ー2
手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A
REX(レッキス工業)¥539,800税込¥593,7801台翌日出荷二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番448-9292質量(kg)64電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
手動切上ダイヘッド MD16ー42
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4781適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5寸法手動切上16ー42
手動切上ダイヘッド MD M8ー52
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷メートルねじボルト用です。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4783適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.5寸法手動切上8ー52
手動切上ダイヘッド MD M8ー48
REX(レッキス工業)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷メートルねじボルト用です。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4782適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.4寸法手動切上8ー48
自動切上チェーザ AC・NPT25Aー40A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組4日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4754質量(g)610寸法NPT自動切上1ー11/2
自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様)
REX(レッキス工業)¥739,800税込¥813,7801台翌日出荷二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)用途ステンレス鋼管のねじ切り作業消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9314質量(kg)65ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3
REX(レッキス工業)¥639,800税込¥703,7801台翌日出荷二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9306質量(kg)64ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3
REX(レッキス工業)¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A
REX(レッキス工業)¥1,798,000税込¥1,977,8001台4日以内出荷2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
自動切上ダイヘッド AD65Aー80A(HSS刃付)
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷規定の管用テーパおねじが加工できます。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4759適合機種NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS65A-80A)×1質量(kg)7.5寸法ステン自動切上2 1/2ー3
自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付)
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷規定の管用テーパおねじが加工できます。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4756適合機種S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS15A-20A)×1質量(kg)6.7寸法ステン自動切上1/2ー3/4
固定ナライ式ダイヘッド APD65Aー80A(HSS刃付)
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷規定の管用テーパおねじが加工できます。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4760適合機種S80A、S80A3セット内容チェーザ(APCHSS65A-80A)×1質量(kg)7寸法ステン用固定倣い自動切上2 1/2ー3
固定GVバイト 65Aー80A
REX(レッキス工業)¥30,980税込¥34,0781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途グルービング加工用トラスコ品番809-4554適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3質量(g)410寸法(inch)21/2-3
固定GVバイト 20A
REX(レッキス工業)¥30,980税込¥34,0781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途グルービング加工用トラスコ品番809-4552適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)690寸法(inch)3/4
固定GV・BEVダイヘッド65Aー80A
REX(レッキス工業)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4588適合機種S80A、NS80A、N100A質量(kg)8寸法(inch)2.1/2-3
固定GV・BEVダイヘッド20Aー50A
REX(レッキス工業)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4587適合機種S50A、NS50A、S80A、NS80A、N100A質量(kg)9寸法(inch)1-2
一般配管用オイル 246ーR
REX(レッキス工業)¥179,800税込¥197,7801缶(200L)3日以内出荷低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。用途一般配管のねじ切り作業にトラスコ品番147-9487容量(L)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
リトリバーヘッド RーRTRー10
REX(レッキス工業)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷木の根や落ち葉などを引っかけて取り出すのに使用します。用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4726適合機種Iー95ーE質量(g)150
ライニングブレード 50A
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4579適合機種SRH50A質量(g)510
ライニングブレード 40A
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4578適合機種SRH40A質量(g)340
ライニングブレード 32A
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4577適合機種SRH32A質量(g)340
ライニングブレード 25A
REX(レッキス工業)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4576適合機種SRH25A質量(g)280
ライニングブレード 20A
REX(レッキス工業)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4575適合機種SRH20A質量(g)210
ライニングブレード 15A
REX(レッキス工業)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4574適合機種SRH15A質量(g)210
ユーカッタ 1.1/2UC
REX(レッキス工業)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4706適合機種Iー95ーE質量(g)50
マンティス180用ノコ刃 グリットソー
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781箱(5本)3日以内出荷刃物の先端に砥粒をコーティングした刃物です。用途モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管の切断トラスコ品番809-4646適合機種マンティス180WA・180WS材質グリットソー幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1625質量(kg)1.1
マルチブレード 4B
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断外径(Φmm)106刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番809-4751質量(g)90適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
ボルトチェザー MC W5/16
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途Wボルトねじ切り作業トラスコ品番809-4498適合機種(N)40A3、(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A質量(g)390寸法手動切上W5/16
ボルトチェーザ MC M8
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4778質量(g)710寸法手動切上M10
ボルトチェーザ MC M48ー52
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4777適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(g)640寸法手動切上M48ー52
ボルトチェーザ MC M42ー45
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4776質量(g)640寸法手動切上M42ー45