・新音鉄アイテム!インバータ駆動を”音”で感じ取る!
・自作コイルで使用できる!
・磁界が発生するものなら、スピーカーやコンプレッサーなど何でも音として聞くことができる!
この製品はキットです。組立には半田付け作業が必要です。
「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。 エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。 インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。 貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。
仕様基板サイズ:W43×D34mm 重量:約15g(電池を除く)
セット内容キット一式 、修理のご案内
サイズW43×D34×H15mm
出力3.5mmステレオミニジャック
電源006P型乾電池x1個
生産国Made in Japan
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
ラジオ進化の歴史を振り返る!CQ ham radio連動企画
作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット
受信した周波数のまま増幅・復調するトランジスタラジオの基本形!ラジオの基本を知るには欠かせないキットです。
少ない部品点数で組立初心者も安心!!ストレート・ラジオ専用ICを採用!
Web記事で作れる!
仕様重さ:約70g(電池を除く) 別途ご用意:ダイナミック・イヤホン /半田ごて一式/ニッパー/ドリル
サイズW70xH90xD24mm(突起部含まず)
出力ダイナミック・イヤホン(別売)
電源単三乾電池x1(別売り)
生産国Made in Japan
電池寿命約500時間(アルカリ電池の場合およそ2000mAH/4mA)
梱包内容キット部品一式/部品表
受信周波数535KHz~1605KHz
アンテナバーアンテナ
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
受信方式ストレート方式
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
横6×縦3キーのcolumn staggered配列(列方向にずらした配列)&親指3キーの左右分離型キーボードです。キー数は左右合わせて42個のみで非常にコンパクトな設計となっています。40%分離型キーボードの代表格であるLet’s Splitよりも小型であり、Irisから数字列を外したような配置になっています。ProMicroを端に実装することによる薄型化も特徴です。基板上にキーソケットを実装済なので、赤軸や青軸など好みのキースイッチとキートップを取り付けるだけの簡単自作が可能です。半田付け作業をすることなく、お好みの自作キーボードを作ることができます。
インターフェイスUSB MicroB
キー数最大42
適合(キースイッチ)Cherry MX
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内
保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
Raspberry Piに強力なアナログ入力制御機能を増設可能。
PSoCは、回路図(開発環境:PSoC Creator)により、OPAMPやカウンタ等、電子工作に使われるハードの回路を自由に設計できる、電子工作に最適なマイコンです。
トランジスタ技術5月号に付属するこのPSoC搭載基板”TSoC” を本製品”PiSoC”に取り付けるだけで、簡単にラズパイ拡張基板として使用する事ができます。
ラズパイが不得意とするアナログ入力機能を補完し、貴方の電子工作を更に豊かに。
データロガーやアナログセンサを使った監視システム、モータを使用し可動ロボなどの作成も可能です。
TSoC基板を本製品に取り付けるためには半田付けが必要になります。
アナログピンは端子台接続。ブザーやユニバーサル領域も用意され実験作業を容易に。
アナログ入力4点は端子台を用意。はんだ無しでの接続で実験をスピーディに。I2C接続の小型液晶が基板上に用意されている為計測結果をスピーディに把握できます。
ブザーやボリューム、PSoCならではのタッチパネルも基板上で用意されているためテストもばっちり。ユニバーサル領域で拡張性も確保しています。
仕様タッチ入力:1点(基板搭載) ブザー:1点(基板搭載) ボリューム:1点(基板搭載) 重量:約26g
その他本製品を使用するためには、トランジスタ技術2019年5月号に付属するTSoC基板が必要です。使用方法に関してはトランジスタ技術2019年5月号より掲載の記事に記載されます。
付属品USBシリアル変換アダプタ / 接続用ピンヘッダ(はんだ付けが必要です)/ ネジセット / 保証書1部(Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません)
外形寸法H56xW64xD20mm.
対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B
動作環境温度0~45℃、湿度10~60% (結露なきこと)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
アナログ入力4点(端子台)
1個
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード