26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
1本(100g)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

超厚付けパテ。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷

ロックポリパテ(057-0150)専用。
危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量20g 危険物の性状第1種
1本(20g)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0017(20g) ロックパテ用硬化剤エロー150付き。
危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量1020g 危険物の性状第1種
1セット(1.02kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6 配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2 研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4kg 危険物の性状第2種
1缶(4kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0016(100g) ロックパテ用硬化剤エローⅡ付き。
危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量4100g 危険物の性状第1種
1セット(4.1kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

タレにくく、盛れる!研げる!喜びを体感できる厚付け軽量板金パテ。最大15mmの厚膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 危険等級 膜厚(mm)15mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックペイントロックポリパテ細目(硬化剤セット品)
エコ商品
焼付塗料用下地としても使用できます。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容4Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷

最大20mmの超厚膜付けが可能。
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 乾燥時間(分)強制乾燥/60℃以下 危険等級 膜厚(mm)20mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100mL 危険物の性状第2種
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷

厚付け軽量鈑金パテ。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

用途ロックポリパテ用の専用硬化剤 トラスコ品番668-5378 材質二液型不飽和ポリエステルパテ 危険物の類別非危険物 硬化剤比率【主剤】100:2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

省力化スピードアップ工法(HB工法)が可能。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

薄付け用のパテ。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

洗練されたヘラ伸び性とス穴が少ない省力化スピードアップ工法が可能な中間パテ。最大10mmの中膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 危険等級 膜厚(mm)10mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめが細かく吸込みが少ない、エッジ部の付着性に優れた仕上げ用薄付けパテ。最大3mmの薄膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 危険等級 膜厚(mm)3mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4000mL 危険物の性状第2種
1缶
6,998 税込7,698
3日以内出荷

特化則対応、PRTR届出不要の環境配慮型ポリエステル樹脂パテです。(2021年9月現在) 従来型パテと比較し遜色のない、すぐれたパテ作業性と乾燥性を備えています。 無収縮設計のため、高張力鋼板や超高張力鋼板など薄く歪み易い鋼板に対して安心して使用できます。 また、パテ付け後即時、加熱乾燥(60℃)が可能です。 標準、遅乾型2種類の主剤とイエロー、ブラウン2種類の硬化剤を気温条件や作業時間に応じて使い分けすることが可能です。 (主剤、硬化剤の組合せによる可使時間および、研磨可能時間については、本TDS4ページ記載の「主剤・硬化剤選定表」にてご確認ください。)
用途ロックパテ シフトアップシリーズは、特定化学物質障害予防規則に対応(スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレンなど非含有)、PRTR届出不要の環境配慮型 2液 無収縮設計ポリエステル樹脂スチレンフリーパテです。 従来型パテと遜色のないすぐれたパテ作業性を持ち、パテ付け後、即時、加熱乾燥(60℃)が可能であるため、生産性を下げることなく作業環境の改善が可能です。 また、無収縮設計ですので薄く歪みやすい鋼板や高張力鋼板などにも安心して使用することができます。
1缶(400mL)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックペイントロックポリパテ
ヘラ作業性に優れスムーズなパテ付け作業が可能です。 パテ付け後、即時強制乾燥が可能です。 表面乾燥性に優れサンディングペーパーの目詰まりがなく、ストレスなく研磨作業が行えます。 057-0171は150℃×2時間の耐熱性を備えていますので焼付塗料用下地としても使用できます。 057-0190はグレージングタイプでヘラ伸び性に優れ、被塗物のアール部分や比較的広い面積への塗布が可能です。また、粒子が細かく、パテのス穴埋めなどの仕上用に最適です。
用途ロックポリパテシリーズは、ヘラ作業性・乾燥性・研磨作業性に優れた鉄鋼板用のポリエステル樹脂パテです。 自然乾燥、強制乾燥※ともに対応可能で作業条件に合わせた乾燥方法が選択できます。 パテ付け後、即時強制乾燥することで大幅な時間短縮が可能です。(※057-0190を除く) また、057-0171は150℃×2時間の耐熱性を有している為、アミノアルキド樹脂塗料や熱硬化型アクリル樹脂塗料などの焼付塗料の下地としても使用可能です。 仕様使用可能な被塗物:鉄鋼板、塗り重ね可能製品:202L各種、焼付塗料 050L、065L、200L 対応シーズン夏用 危険等級 保管環境パテ:5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)、硬化剤:5℃~35℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
可使時間(分)4~6 危険等級 危険物の類別第二類
1缶(4kg)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚膜設計でスプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。プラサフ仕様では、ノンセッティングで強制乾燥を行ってもワキが出にくく、作業時間の短縮が図れます。速乾性で研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。特に空研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。HBアンダーカラーシステム対応で上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。
用途二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料。ロックミラクルプラサフHBは、厚膜(ハイビルド)に塗装可能な速乾タイプの2液性プラサフです。ロッククイックパテ等と組み合わせたHBシステムは、下地処理が2工程ですみ、省力化に役立ちます。 タイプ主剤 危険等級 使用可能時間(分間)スプレーパテ仕様:10℃/約60、20℃/約40、30℃/約20プラサフ仕様:10℃/約90、20℃/約60、30℃/約30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率(ミラクルプラサフHB主剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤)5:1 危険物の性状非水溶性
1缶(4.5kg)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。 研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。 特に水研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。 上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。 下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。
適合プラサフマルチ硬化剤202-0110 種別厚膜型二液アクリルウレタン樹脂下地塗料 配合(主剤/HBプラサフF-Ⅱ)5:(202-0110プラサフマルチ硬化剤)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4.5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新顔料を採用、チキソ性、流転性を見直した新設計により、巣穴、ペーパー目(P150以上)に対する充填性を大幅に改善。『ワキ』や『吸い込み』等のネガティブ要因も軽減された安心作業を実現。 垂直面での厚盛り時に『タレにくい』特性を高め、コシのある塗装感で作業性が向上。また、ボカシ際のミストなじみも良好で研磨作業時間の短縮化を実現。 単に効果速度を高めるだけでなく、ポットライフを考慮したユーティリティに配慮。また、防錆性や耐水性といったパフォーマンスも満たした信頼の設計。 主製品は、PRTR届出不要、鉛・クロムフリー、エチルベンゼンフリー、MIBKフリー、スチレンフリー原料で環境及び作業者にやさしい環境配慮型塗料。さらに第二石油類で負担軽減にも寄与。 低隠蔽な上塗り塗色に対する下地塗料として、新たに「HBC-1.5」と「HBC-2.5」の2つのカテゴリーを追加した7階層へと進化。トレンドの上塗り塗色に最適なミディアムグレーを設定。
適合202-0110 プラサフマルチ硬化剤 配合5:1 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板・アルミ合金)、電着交換パーツ、自動車用樹脂パーツ(バンパー等) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材【下塗り】ロッククイックパテ、各種057L ポリパテ類【上塗り】077L プロタッチ、088L パナロック、073L ハイロックDX、979L ネオ ウォーターベース 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック ノンクロムプライマー01(ゼロワン)は、独自開発の特殊アクリル樹脂をベースにクロムなどの有害重金属を含まない防錆顔料をバランス良く配合することにより、すぐれた付着性と防錆力を発揮します。 亜鉛目付量の多い防錆鋼板や非鉄金属への付着性および研ぎだした鉄素地の防錆力向上に最適な環境配慮型プライマーです。
適合(旧塗膜)新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、 電着塗膜(カチオン ED) 口径(Φmm)1.3(スプレーガン) 適合材鉄鋼板(SPCC)、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z-22)、アルミニウム(A5052P)、ステンレス(SUS304 /430)、適用旧塗膜、新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、電着塗膜(カチオン ED) 膜厚(μm)20~35(隠ぺい膜厚:約25) 塗装スプレーガン塗装 2~3 回 シングルコート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相グレー N-7.7 近似 可使時間(時間)10℃/8、20℃/6、30℃/4 危険物の性状非水溶性 手元圧力(MPa)スプレー:0.2
1缶(0.4kg)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着性がよく充填効果にすぐれた2液ウレタン系のプラサフです。キメが細かく、上塗りの吸い込みが少ないので美しく仕上がります。
適合(硬化剤)ハイロックDX073-8110 種別二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料 配合(主剤/HBサーフェサー)5:(ハイロックDX 硬化剤)1 危険等級 希釈(ハイロックシンナー)硬化剤配合済の塗料に対してスプレーパテ仕様10%、プラサフ仕様20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
46,980 税込51,678
3日以内出荷