532件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力型圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用タイプ手動式JIS規格JIS C 9711規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    マルチミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
    仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225寸法(mm)66(寸法2)全長(mm)214グリップ/橙質量(g)325タイプ手動式適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用適合サイズ(mm2)CE1:0.5~1.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0/1.25:0.25~1.65/2:1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(600本)ほか
    当日出荷
  • ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
    用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。トラスコ品番375-9091全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
  • ジョー(小) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョー(小)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2201適合機種AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A質量(g)3
  • ボードアンカーツール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボードアンカーツール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。 ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。 ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
    トラスコ品番123-8230全長(mm)260質量(g)480適合材石膏ボード摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
  • エビ キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    629税込692
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • 手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
    用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)全長(mm)336質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
  • エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 打ち込みボードアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
    用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合材石膏ボード、合板適合ビス3.5~5.0mm
  • ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
  • ナットセッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ナットセッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命! お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業! コンパクトな仕様により取り回しが楽! ナットの前後に障害物があっても使用可! 全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々! 2段階のスピード調整が可能 ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
    トラスコ品番384-4480幅(mm)(シャフト)6.35全長(mm)75質量(g)100外径(Φmm)58適合ナットW3/8、W1/2、M10
  • ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,998税込7,698
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金・電機板金等摘要紙箱入リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト
  • 強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型シャコ万力 (C型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
    用途絶縁被覆付閉端接続子用
  • スクリューマンドレル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スクリューマンドレル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種N1A2
  • 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    斜ニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状! 刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能! 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
    用途電気工事、配線工事に
  • エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(ステンレス・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
    材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
  • ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2219適合機種AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV011M、ARV015M、AR021M、HR003A
  • エビ ハンドリベッター 回転型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドリベッター 回転型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。
    トラスコ品番338-2231全長(mm)300質量(g)750使用ジョーJS
  • カッター替丸刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カッター替丸刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    仕様ステンレス管用トラスコ品番342-6416適合機種TC32S、TC45、TC60質量(g)5
  • バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
    トラスコ品番750-9201全長(mm)170質量(g)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • リベッター用オイル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター用オイル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エビ印純正のオイルです。ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます。
    用途メンテナンス用に。トラスコ品番215-2803適合機種リベッター、ナッター全般適合本体リベッター、ナッター全般品名潤滑オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ショートソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)77軸(mm)6.35
  • APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    549税込604
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ボールポイント六角棒レンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボールポイント六角棒レンチセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,498税込6,048
    1セット(9本組)
    当日出荷
    特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!。特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!。傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!。折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納。ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!。トルクがかかりやすく、なめにくい!。斜め作業、仮締めに最適なボールポイント。最大約20°の斜め作業が可能
    用途六角穴付ねじの締付けにセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40)形状L型先端形状ボールポイント付セット数9本質量(g/セット)348サイズ規格ミリ
  • DOIT ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    DOIT ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
    トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2
  • エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,298税込3,628
    1丁ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
  • エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
  • モンキレンチ(絶縁機能付グリップ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(絶縁機能付グリップ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm。 試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲:-20℃~70℃)
    トラスコ品番342-6343全長(mm)260質量(g)500最大口開き(mm)36
  • パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パック入エビナット(スチール・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
  • 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶接ノズルクリーナー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。
    用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去全長(mm)47穴径(Φmm)8差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(シールドタイプ)
  • APリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1箱(1000本)
    当日出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
  • ハイブリッドモンキレンチX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能。 3面保持でトルクがかけやすい。 ボルトナットの角からのあたりをなくす形状。 手にやさしい新形状(R形状)グリップ。 コンパクトな下アゴ。 便利な目盛付。
  • チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    チューブカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ローレットナットミニパック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    829税込912
    1パック(14個)ほか
    当日出荷
    ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキー エコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。コンパクトなのにワイド口開きです。ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25