絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,916件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製ツマミ パイン WAKI(和気産業)

    木製ツマミ パイン

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ材質天然木色パイン種類つまみ
  • ステン三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    ステン三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。
    用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに材質SUS304
  • 木工ダボ WAKI(和気産業)

    木工ダボ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
    用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。材質/仕上木材(ブナ)
  • アメゴム チューブ WAKI(和気産業)

    アメゴム チューブ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    用途健康器具などに仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし材質アメゴム長さ(m)1.8使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)11外径(Φmm)13アズワン品番64-5073-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぬくもり手すり32 丸棒 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり32 丸棒

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
    用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
  • PCコーキングガン WAKI(和気産業)

    PCコーキングガン

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    軽いので長時間作業でも疲れません。本体がプラスチック製なので錆びません。タレ防止機構付き。
    用途コーキング剤の施工用。材質ナイロン樹脂、鉄寸法(mm)228色オレンジ危険物の類別非危険物
  • 鉄押しバネ WAKI(和気産業)

    鉄押しバネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄の押しバネです
    材質クロメート鋼線
  • 鉄押しバネ WAKI(和気産業)

    鉄押しバネ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質クロメート鋼線
  • 網戸パッチ WAKI(和気産業)

    網戸パッチ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    網戸のやぶれをふさいで修理! 「気になるけど、張り替えにはお金がかかるし面倒くさい・・・」そんな方にオススメ 繰り返し使用できる面ファスナータイプだから、取り付け・取り外しが簡単! 粘着性剤を使用していないからベタベタしない! 粘着性剤不使用の商品は、この「網戸パッチ」だけ
    材質突起部(マッシュルーム型):ポリプロピレン
  • サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業)

    サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。
    用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)色ジャーマンブロンズ
  • 公団用ドアチェーン WAKI(和気産業)

    公団用ドアチェーン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    扉を少し開いた状態で訪問者に対応できるので、防犯に適しています。
    用途玄関扉の補助締まりに。材質本体:鉄 仕上げ:クロメート色クロメート
  • アメゴムロール WAKI(和気産業)

    アメゴムロール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
    材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)

    パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。 取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
    用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン底形状スベリタイプ
  • プッシュボタンロック WAKI(和気産業)

    プッシュボタンロック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5ロックプッシュボタン式
  • スリムハンドル WAKI(和気産業)

    スリムハンドル

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ドア、家具用の取手
    用途取手材質ABS樹脂色シルバー寸法L(mm)77見た目横幅A(mm)77高さB(mm)23ビスピッチC(mm)60取手取手
  • 真鍮メッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮メッキ中折ネジ締

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
  • ゴムストッパー WAKI(和気産業)

    ゴムストッパー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    一般的なゴムストッパーです。
    付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)色黒
  • モードチェンジコーキングガン WAKI(和気産業)

    モードチェンジコーキングガン

    WAKI(和気産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
    用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55色黒/赤危険物の類別非危険物
  • シヤッター錠 WAKI(和気産業)

    シヤッター錠

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
    用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵付属品表面板、ビス×4、キー×2材質鉄/クロームメッキ長さ(mm)346幅(mm)30厚さ(mm)12色クロームアズワン品番65-1331-56
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥689税込¥758
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)4.8×1×7.5長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-16
  • 防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業)

    防振ゴム 穴あき 角

    WAKI(和気産業)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    振動を吸収する防振ゴムです。
    形状角形厚さ(mm)10色ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
  • ワイルドフック Jフック WAKI(和気産業)

    ワイルドフック Jフック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 大型工具や電気工具の保管に。
    材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)239奥行(mm)124耐荷重(kg)15
  • コーティング 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    コーティング 洋灯吊

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    種類洋灯吊表面処理(本体)ビニールコーティング
  • ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 壁受

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
    用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES エンドエルボ

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業)

    スポンジゴム粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    弾力性、反発性、柔軟性に優れています。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製取手 WAKI(和気産業)

    木製取手

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
    用途取手材質天然木取手取手
  • 真鍮丁番 WAKI(和気産業)

    真鍮丁番

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(2個)
    当日出荷
    掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
    用途蝶番種類平丁番
  • キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)

    キレイカット両面テープ

    WAKI(和気産業)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
    用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙紙特性屋外使用可、両面
  • 磁石がつくボード WAKI(和気産業)

    磁石がつくボード

    WAKI(和気産業)
    ¥769~税込¥846~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    いろんな場所で磁石が使えるようになる!。マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。石膏ボード壁に取り付けできます。
    用途磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。材質ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
  • シリンダー面付鎌錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー面付鎌錠

    WAKI(和気産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
    用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ仕様扉厚(mm):33以下材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87
  • スプリングフック つや消し黒 WAKI(和気産業)

    スプリングフック つや消し黒

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。色黒材質(本体)スチール種類スナップフック
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥659税込¥725
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家具のスベリ材 角脚用 WAKI(和気産業)

    家具のスベリ材 角脚用

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
    用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂形状角型
  • Oリング WAKI(和気産業)

    Oリング

    WAKI(和気産業)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水回り、油圧機器関連のパッキン
    材質NBRゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる WAKI(和気産業)

    木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動! 速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
    用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上使用温度範囲(℃)5~40
  • ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)

    ゴム固定用両面接着テープ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
    厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
  • リールワイヤーロック WAKI(和気産業)

    リールワイヤーロック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
    材質ABS・鉄・PVCカバーワイヤー径(Φmm)1.8寸法(縦×横)(mm)85×55ワイヤー長(mm)850
  • スマートフジ取手 WAKI(和気産業)

    スマートフジ取手

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    ドア、家具用の取手
    用途取手材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ取手取手
  • 石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)

    石膏ボードにつく棚受

    WAKI(和気産業)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷
    ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
    用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3