絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,916件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。
    材質本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)幅(mm)25色黒
  • ストッパーゴム 三角 WAKI(和気産業)

    ストッパーゴム 三角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    キャスターを固定するゴムストッパーです。
    用途台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。転がりやすい物のストッパーに。材質NRゴム幅(mm)50色黒硬度70°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚板用ピラシェル棚受 WAKI(和気産業)

    棚板用ピラシェル棚受

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
    用途棚板の取り付けに使用してください。棚受け金具棚柱用
  • ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)

    ユニクロメッキ引バネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ユニクロメッキ鋼線
  • グレーチング騒音防止ゴム WAKI(和気産業)

    グレーチング騒音防止ゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(2枚)
    当日出荷
    溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!
    用途グレーチングの騒音防止に材質NRゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)950幅(mm)20厚さ(mm)2
  • ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)

    ワンタッチ兼用戸当り

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 鉄引きバネ WAKI(和気産業)

    鉄引きバネ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質クロメート鋼線
  • パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)

    パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。 取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
    用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
  • 粘着付NRゴムシート WAKI(和気産業)

    粘着付NRゴムシート

    WAKI(和気産業)
    ¥189~税込¥208~
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤色黒硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。材質ナイロン幅(mm)25色黒タイプファスナー:両面伸縮タイプ
  • ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)

    ワンタッチ兼用戸当り

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    用途戸当たり材質スチール
  • レフテープ WAKI(和気産業)

    レフテープ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1セット(6個)
    当日出荷
    高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
    用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
  • 引戸用ストッパー WAKI(和気産業)

    引戸用ストッパー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット
    当日出荷
    引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
    用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
  • ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業)

    ネジ止め ゴムクッション

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
    形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
  • ピラシェル棚柱 ピン止め金具 WAKI(和気産業)

    ピラシェル棚柱 ピン止め金具

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
    用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。材質(本体)樹脂/ABS耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで材質(ねじ部)ナット/真鍮使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
  • 丸パイプ用 パイプキャップ WAKI(和気産業)

    丸パイプ用 パイプキャップ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(4個)
    当日出荷
    耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
    用途パイプ切断面のキャップに色黒
  • ウレタンフォーム波型 WAKI(和気産業)

    ウレタンフォーム波型

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
    材質ウレタン長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)30色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムーンハンドル WAKI(和気産業)

    ムーンハンドル

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドア、家具用の取手
    用途取手材質ABS樹脂取手取手
  • 安全トラテープ WAKI(和気産業)

    安全トラテープ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
    用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
  • オプシーラー WAKI(和気産業)

    オプシーラー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
    用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
  • 鉄引きバネ WAKI(和気産業)

    鉄引きバネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥278~税込¥306~
    1個
    当日出荷
    鉄の引きバネです
    材質クロメート鋼線
  • くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」 WAKI(和気産業)

    くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
  • 丸型カラビナ(断面丸型) WAKI(和気産業)

    丸型カラビナ(断面丸型)

    WAKI(和気産業)
    ¥239~税込¥263~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。
    用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
  • AliSTアリスト アルミパイプ WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト アルミパイプ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
    材質アルミ色黒径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート WAKI(和気産業)

    Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
    耐熱温度(℃)60
  • ハンガードアストッパー WAKI(和気産業)

    ハンガードアストッパー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    使用しない時にはドアノブに掛けられるハンガー型のドアストッパーです。
    材質エラストマー樹脂タイプ差し込みタイプ隙幅(mm)5~25
  • 木工ダボ WAKI(和気産業)

    木工ダボ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
    材質ブナ
  • 二ッ折り鏡止 WAKI(和気産業)

    二ッ折り鏡止

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(4個)
    当日出荷
    板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
    材質本体:SUS430、仕上げ:研磨幅(mm)30高さ(mm)28
  • ぬくもり手すり35 丸棒 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 丸棒

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
    用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
  • フィット棚受 WAKI(和気産業)

    フィット棚受

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
    幅(mm)10安全荷重(kg)60棚受け金具棚柱用
  • 防振ゴムA WAKI(和気産業)

    防振ゴムA

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    当日出荷
    表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
    材質天然ゴム(NR)色黒使用温度範囲-70~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーワイヤー WAKI(和気産業)

    カラーワイヤー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
    用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
  • どこでも引き手 ひきっこ WAKI(和気産業)

    どこでも引き手 ひきっこ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
    材質ABS樹脂色白サイズ(mm)20×50
  • Sカン WAKI(和気産業)

    Sカン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質スチール、クロームメッキ色クローム線径(Φmm)6
  • 3次元調整丁番 WAKI(和気産業)

    3次元調整丁番

    WAKI(和気産業)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
    用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS色ゴールド耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33
  • ベビーヒートン WAKI(和気産業)

    ベビーヒートン

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。
    種類ボルト・スクリュー耐荷重(g)500入数10
  • 結束線 U型 WAKI(和気産業)

    結束線 U型

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻
    当日出荷
    普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
    用途建築現場での工作物等の結束等材質亜鉛めっき線サイズ#21線径(Φmm)0.77~0.83
  • フェルトシート ビックサイズ WAKI(和気産業)

    フェルトシート ビックサイズ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
    用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に材質特殊硬質フェルト形状シート色薄茶厚さ×横×縦(mm)2×205×300
  • 穴あきボード専用ボードフックダブル WAKI(和気産業)

    穴あきボード専用ボードフックダブル

    WAKI(和気産業)
    ¥559税込¥615
    1個(2個)
    当日出荷
    穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。
    用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質ステンレス寸法(mm)50アズワン品番64-5074-25
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応