絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,916件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リールワイヤーロック WAKI(和気産業)

    リールワイヤーロック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
    材質ABS・鉄・PVCカバーワイヤー径(Φmm)1.8寸法(縦×横)(mm)85×55ワイヤー長(mm)850
  • アングル丁番 WAKI(和気産業)

    アングル丁番

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    掘り込み型。木製家具の扉に。
    用途家具蝶番材質亜鉛ダイカスト
  • 石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)

    石膏ボードにつく棚受

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
    用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
  • アルミブラケット WAKI(和気産業)

    アルミブラケット

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でシンプルなデザインの棚受
    用途棚受付属品取付けビス4本材質アルミ耐荷重(kg)20
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
    用途レジャーシートや絨毯などの整理に。粘着力強力
  • 室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)

    室内手すり用金具 エンド

    WAKI(和気産業)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
  • 高耐久スポンジシート 丸 WAKI(和気産業)

    高耐久スポンジシート 丸

    WAKI(和気産業)
    88税込97
    1枚
    当日出荷
    ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
    用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横受 WAKI(和気産業)

    横受

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプを受ける両端の金具です。
    用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
  • シリンダー面付鎌錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー面付鎌錠

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
    用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ仕様扉厚(mm):33以下材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様平タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×400×450アズワン品番64-5072-26
  • キーリール WAKI(和気産業)

    キーリール

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・
    用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます本体寸法(mm)Φ43×11ワイヤー径(Φmm)0.8リング寸法(mm)Φ30×2.1ワイヤー長(mm)900ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
  • 家具のスベリ材 角脚用 WAKI(和気産業)

    家具のスベリ材 角脚用

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
    用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂形状角型
  • ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキックバネ WAKI(和気産業)

    ステンレスキックバネ

    WAKI(和気産業)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
    材質ステンレスSUS304
  • 回転ナスカン NO.3142 WAKI(和気産業)

    回転ナスカン NO.3142

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
    材質可鍛鋳鉄種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)105使用荷重(kg)30寸法S(mm)13寸法E(mm)22寸法B(mm)37
  • スポンジソフトテープ WAKI(和気産業)

    スポンジソフトテープ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    テープ状のスポンジソフトテープ、太さや曲面を選ばずいろんな所に取付けできます。ソフトな手触りですべりにくい。
    テープ長さ(mm)1850
  • 補助金具ステンレス コ型 WAKI(和気産業)

    補助金具ステンレス コ型

    WAKI(和気産業)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ステンレスの補助金具です
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
  • 引戸用ソフトクローズ WAKI(和気産業)

    引戸用ソフトクローズ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
    材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
  • ゴムスポンジロール WAKI(和気産業)

    ゴムスポンジロール

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    材質天然ゴム
  • J型アンカー WAKI(和気産業)

    J型アンカー

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ロープ止め金具です。
    種別J型材質スチール線径(Φmm)6口径(Φmm)20表面処理ユニクロメッキ
  • エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)

    エプトシーラー NO686

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
    長さ(m)2
  • キャスタースリッパ WAKI(和気産業)

    キャスタースリッパ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングのキズ・転がり音対策に! 底面フェルト付きで床にやさしく滑る。 キャスタースリッパが脱げにくい構造となります。 チェアで広く使われる直径50mm~60mmの双輪キャスターに対応します。
    用途ゲーミングチェア、オフィスチェアのキャスターに履かせて床を保護します。材質特殊ゴム、フェルトタイプ使用チェア:4本、5本脚の双輪キャスタータイプ適合サイズ(Φmm)50、60使用場所フローリング、クッションフロア
  • ステンレス棚受L型 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚受L型

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    549税込604
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
    ステンレス安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
  • ボア結束バンド WAKI(和気産業)

    ボア結束バンド

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力簡単着脱! 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい 吊り具としては使用しないで下さい オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
    材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
  • ケルダボ クローム WAKI(和気産業)

    ケルダボ クローム

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。 オンとメンのセットでお使いください。
    材質真鍮、ニッケルメッキクローム
  • ステン座付貫抜 WAKI(和気産業)

    ステン座付貫抜

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    門扉や物置の施錠用。
    付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)材質ステンレス寸法B(mm)21
  • 座付貫抜 WAKI(和気産業)

    座付貫抜

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    門扉や物置の施錠用。
    材質寸法B(mm)22穴径(mm)4
  • 反射テープ WAKI(和気産業)

    反射テープ

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
    用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
  • 鉄ニッケル 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    鉄ニッケル 洋灯吊

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋灯吊表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • 真鍮メッキヒートン WAKI(和気産業)

    真鍮メッキヒートン

    WAKI(和気産業)
    129税込142
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
  • 補助金具ステンレス J型 WAKI(和気産業)

    補助金具ステンレス J型

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレスの補助金具です
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
  • ロングSカン WAKI(和気産業)

    ロングSカン

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    使用荷重(kg)18寸法A(mm)6寸法C(mm)37
  • ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業)

    ダイカスト半回転取手 大

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
    付属品ねじ3.8×16mm材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)27幅(mm)109ブロンズ高さ(mm)33取手回転取手
  • 非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)

    非常解錠キー付可変文字合せ錠

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5呼称(mm)35ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • 間接爪 受骨用 WAKI(和気産業)

    間接爪 受骨用

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。 お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
    材質
  • 環境配慮型ゴムシート 丸型 WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート 丸型

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノープラグビス座付 WAKI(和気産業)

    ノープラグビス座付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    129税込142
    1袋(11個)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用ビス材質ねじ径M4表面処理ラスパート適合材コンクリート
  • トグラー WAKI(和気産業)

    トグラー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    (適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプT-9.5適合材石膏ボード、コンクリート等
  • トグラーTB WAKI(和気産業)

    トグラーTB

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    (適合壁厚)11~13mm。汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTB適合材石膏ボード、コンクリート等
  • トグラーTA WAKI(和気産業)

    トグラーTA

    WAKI(和気産業)
    329税込362
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTA適合材石膏ボード、コンクリート等