特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
193件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオスティック3本セット 高森コーキ

    ネオスティック3本セット

    高森コーキ(3件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油質量(g)約8×3本危険物の類別非危険物
  • ガムテープ・フック跡はがし スーパージェル 高森コーキ

    ガムテープ・フック跡はがし スーパージェル

    高森コーキ(2件のレビュー)
    549税込604
    1本(30mL)
    当日出荷
    側面のシールはがしに効率よく効果を発揮。ジェルタイプ。 ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取り除けます。 素地に優しく、強力。ジェル状で垂れにくい。
    用途フックシールのはがし跡に。 古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。付属品ヘラ成分グリコールエーテル、プロピルアルコール使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズ!2.付属のヘラでシールや粘着部分にジェルをたっぷり塗布します。3.10分ほど放置します。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
  • 超絶!落書きおとしスプレー 高森コーキ

    超絶!落書きおとしスプレー

    高森コーキ(1件のレビュー)
    579税込637
    1本(200mL)
    当日出荷
    油性マジック・クレヨン・スプレー等の落書きに!
    用途金属パネル・ガラス等の落書きの除去主な用途金属パネル・ガラス等危険物の類別非危険物
  • 米麦水分測定器 米名人 高森コーキ

    米麦水分測定器 米名人

    高森コーキ(11件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
    付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1
  • 尿石落としバブル 高森コーキ

    尿石落としバブル

    高森コーキ
    6,998税込7,698
    1個(4L)
    当日出荷
    成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水寸法(縦×横×奥行)(mm)270×200×110商品タイプ本体
  • プラスチック用パテ 6cm 高森コーキ

    プラスチック用パテ 6cm

    高森コーキ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個(38g)
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ!。プラスチックの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
    用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
  • あらゆる傷の補修セット(5色) 高森コーキ

    あらゆる傷の補修セット(5色)

    高森コーキ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
    用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
  • トイレの黒ずみリング落し 高森コーキ

    トイレの黒ずみリング落し

    高森コーキ(4件のレビュー)
    699税込769
    1本(80g)
    当日出荷
    溜り水のフチに出る黒ずみリングの専用洗剤。便器内についた黒ずみや落ちにくい水あか、わじみを強力に落とします。
    用途溜り水のフチに出る黒ずみリングの専用洗剤付属品不織布種別液体液性アルカリ性使用場所トイレ商品タイプ本体
  • パウダー密着液 高森コーキ

    パウダー密着液

    高森コーキ
    499税込549
    1本
    当日出荷
    カラーパウダー専用調色・密着液。
    成分エタノール、エチルエステル、他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
  • 目地かくしペン大ホワイト 高森コーキ

    目地かくしペン大ホワイト

    高森コーキ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(30g)
    当日出荷
    タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。
    用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!付属品替え芯成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤ホワイト危険物の類別非危険物
  • シールはがし リキッド 高森コーキ

    シールはがし リキッド

    高森コーキ
    439税込483
    1本(30mL)
    当日出荷
    包装紙やのし紙のセロハンテープをはがしても、液のにじみ跡が残らない。 浸透性がよく、即効性に優れています。
    用途シール、セロテープやノリ跡除去。 包装紙、のし紙のセロテープはがし。付属品ヘラ成分ミネラルスピリット、浸透剤使用方法1.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませる。2.2分程度放置し付属のヘラで落とします。3.湿った布でキレイに拭き取って完了!
  • 汚れとりつや之助 大 高森コーキ

    汚れとりつや之助 大

    高森コーキ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    ファインセラミック微粒子がキズ素材にキズを付けずに汚れを落とす! 帯電防止効果により静電気を抑え汚れやほこりが付きにくい。 素地を傷めず磨くほどつやが出ます。
    用途自動車のよごれ・黄ばみ取りとつや出しに 電化製品、家具、インテリア、事務用品のよごれ、黄ばみ取りとつや出しに 楽器類の汚れとりとつや出しに その他スチール・ステンレス・ホーロー 真鍮製品・化粧板・ガラス・鏡・プラスチック など様々な素材に。成分ファインセラミック、シリコン系つや出し基剤、カルナバロウ、合成ロウ使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。商品タイプ本体
  • クロス・壁紙の穴埋めかくし 高森コーキ

    クロス・壁紙の穴埋めかくし

    高森コーキ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(10g)
    当日出荷から7日以内出荷
    クロスや壁・柱の釘穴、ピン穴、ネジの抜き穴をきれいに直します。
  • 超絶!シールはがしペン 高森コーキ

    超絶!シールはがしペン

    高森コーキ
    539税込593
    1本(7g)
    当日出荷
    はがれにくいシールを強力に除去!
    用途ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着剤の除去
  • 糖度計 デジタル 果樹名人 高森コーキ

    糖度計 デジタル 果樹名人

    高森コーキ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
    用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
  • 着火バーナーターボ 高森コーキ

    着火バーナーターボ

    高森コーキ
    649税込714
    1個(3g)
    当日出荷
    使いやすく安全に着火できるフレキシブルタイプ。1200℃のターボ炎。
    仕様FLEXIBLX
  • 洋式・小便器用尿石ボールBB 高森コーキ

    洋式・小便器用尿石ボールBB

    高森コーキ(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(30g)
    当日出荷
    悪臭の原因である便器内の尿石の付着を予防します。発生した悪臭(主成分:アンモニア)を分解消臭します。頑固な尿石を徐々に分解し剥がれやすくします。
  • 見やすい上皿自動秤 高森コーキ

    見やすい上皿自動秤

    高森コーキ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
    検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
  • マーキングテープ 高森コーキ

    マーキングテープ

    高森コーキ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    発色が鮮やかで視認性が高く、手で簡単にちぎれて扱いやすい!
    用途測量現場や工事現場などの目印に。仕様非粘着タイプ材質塩化ビニールテープ幅(mm)30テープ厚さ(mm)0.09
  • 業務用 銅・しんちゅうステンレス磨き 高森コーキ

    業務用 銅・しんちゅうステンレス磨き

    高森コーキ
    1,598税込1,758
    1個(300g)
    当日出荷
    つけ置きの必要がなく、すぐにサビ、汚れが落とせます。磨くほどに光沢がでます。処理後は乾拭きだけでOK。さび止め効果も発揮します。銅・ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!。銅製の鍋、 装飾品、ステンレス流し台などの手あかや汚れ、くすみを落としてつやを出す。銅製品の青サビやステンレス製品のサビを落としてつやを出す。磨けば磨くほどつやがでます。素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。
    商品タイプ業務用
  • ゴム太水糸 高森コーキ

    ゴム太水糸

    高森コーキ
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
    用途記録写真用長さ(m)30寸法(Φmm×m)3×30
  • キズ消しクレペンDX 高森コーキ

    キズ消しクレペンDX

    高森コーキ
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1危険物の類別非危険物
  • キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ

    キズ消しクレヨンミニ 3本セット

    高森コーキ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    小さなひっかきキズを補修。 カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン質量(g)約3×3本融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • キズ消しクレヨン 高森コーキ

    キズ消しクレヨン

    高森コーキ
    259税込285
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • ヘアカラー汚れ落し 高森コーキ

    ヘアカラー汚れ落し

    高森コーキ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個(25mL)
    当日出荷
    ヘアカラー剤、ヘアマニキュア、ブリーチ汚れをキレイに落とす!
    用途浴室、洗面台の陶器、プラスチック部分に付着したヘアカラー剤などの汚れ、跡、シミをキレイに落とします。
  • UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤 3本セット 高森コーキ

    UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤 3本セット

    高森コーキ
    999税込1,099
    1セット(5g×3本)
    当日出荷
    クリア特性耐水、耐熱
  • 融雪シリコンアクリルスプレー生 高森コーキ

    融雪シリコンアクリルスプレー生

    高森コーキ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    氷雪の付着防止に。塗装の塗り直しもできます!除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
    用途除雪用品、除雪器具に。成分アクリル樹脂、シリコン樹脂、顔料、キシレン、酢酸エチル、ポロイソシアネートプレポリマー、有機溶剤、ジメチルエーテル
  • 鏡の鱗状痕落し 高森コーキ

    鏡の鱗状痕落し

    高森コーキ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(140g)
    当日出荷
    専用クリーナーと不織布で鱗状痕汚れを落とします!
    用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。 磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤液性弱酸性使用場所浴室商品タイプ本体
  • 測量用 標尺クリップ 高森コーキ

    測量用 標尺クリップ

    高森コーキ
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。
    用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
  • キズかくしカラーペン 高森コーキ

    キズかくしカラーペン

    高森コーキ
    319税込351
    1本(10g)
    当日出荷から5日以内出荷
    浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。
    危険物の類別非危険物
  • クロス・壁紙の汚れかくしペイント 高森コーキ

    クロス・壁紙の汚れかくしペイント

    高森コーキ
    569税込626
    1個(20mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    壁紙に付いた手あか、ペンなどの落書きを簡単にかくします。
  • カラーパウダー 高森コーキ

    カラーパウダー

    高森コーキ
    459税込505
    1個(12g)
    当日出荷から5日以内出荷
    パパリペア補修セット用着色剤
    危険物の類別非危険物
  • 汚れとりつや之助 高森コーキ

    汚れとりつや之助

    高森コーキ
    699税込769
    1本(100cc)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高森コーキのロングヒット商品! セラミックの効果で、キズをつけずに、汚れを落し、つやを出す。さらにワックス効果で美しさを維持します。 帯電防止剤が静電気を抑え、汚れやほこりをつきにくくします。
    用途自動車、家電製品、家具・インテリア、楽器類、ロッカー・机・椅子 (スチール、ステンレス、ホーロー、化粧板、ガラス、鏡、プラスチックなど、さまざまな素材に。)商品タイプ本体
  • 目地かくしペンミニグレー 高森コーキ

    目地かくしペンミニグレー

    高森コーキ
    539税込593
    1本(12g)
    当日出荷
    お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!作業ラクラク、ペンタイプ。防カビ剤配合。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビをグレーに仕上げます。
    寸法(mm)ペン先:5グレー危険物の類別非危険物
  • パウダー密着液・筆・パレットセット 高森コーキ

    パウダー密着液・筆・パレットセット

    高森コーキ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    カラーパウダー専用セット。
    成分【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他セット内容パウダー密着液×2、筆、パレット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
  • カンタン補修セット 高森コーキ

    カンタン補修セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
    用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
  • カビ取りブルーゼリー 高森コーキ

    カビ取りブルーゼリー

    高森コーキ(4件のレビュー)
    739税込813
    1本(100g)
    当日出荷
    強力密着!強力除去!ゼリーをカビに塗って付け置きするだけ! 臭いが少なく、作業性抜群! 従来のカビ取り剤で落としにくいシリコンゴムやパッキンのカビに威力大! 垂れ落ちることなくしっかり包み込み根本から退治。
    用途お風呂場周りに!成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム(0.4%)・ゲル化剤使用方法1、あらかじめカビ表面の汚れや水分を拭き取る。(濡れた状態では効果を発揮しない場合があります)2、キャップを外し、容器を軽く握りカビを覆うように塗布する。(強く握るとゼリーが飛び出す場合があるので注意。)3、2~3時間程度付け置く。付け置き時間が長いほど効果を発揮します。4、水で洗い流すかきれいな布で完全に拭き取る。液性アルカリ性標準使用量シリコンゴム1m当たり10g使用場所浴室商品タイプ本体
  • 便器の防汚コーティングスプレー 高森コーキ

    便器の防汚コーティングスプレー

    高森コーキ
    789税込868
    1本(180mL)
    当日出荷
    汚れ(尿石)を防ぐ シュッと! スプレーお掃除の仕上げに!! 撥水効果で汚れをはじく
    種別スプレー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • WB防水デジタルはかりWash 5kg 高森コーキ

    WB防水デジタルはかりWash 5kg

    高森コーキ
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。
    材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状ひょう量単位kg
  • 着火バーナーターボ 高森コーキ

    着火バーナーターボ

    高森コーキ(2件のレビュー)
    559税込615
    1個(3g)
    当日出荷
    使いやすく安全に着火できるロングタイプ。1200℃のターボ炎。