絞り込み
ブランド
- 高森コーキ
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,126)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(688)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る

米麦水分測定器 米名人
高森コーキ(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1
マーキングテープ
高森コーキ¥279~税込¥307~1個5日以内出荷発色が鮮やかで視認性が高く、手で簡単にちぎれて扱いやすい!用途測量現場や工事現場などの目印に。仕様非粘着タイプ材質塩化ビニールテープ幅(mm)30テープ厚さ(mm)0.09
ゴム太水糸
高森コーキ¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷から5日以内出荷写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。用途記録写真用長さ(m)30寸法(Φmm×m)3×30
測量用 標尺クリップ
高森コーキ¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷から5日以内出荷見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
WB防水デジタルはかりWash 5kg
高森コーキ¥3,798税込¥4,1781台当日出荷防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状角ひょう量単位kg
アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)
高森コーキ¥889税込¥9781本当日出荷アルコール温度計の金属保護ケース材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
土壌酸度計 (酸度・水分付)
高森コーキ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
アグリスケールタフ 200kg
高森コーキ¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷[商品特徴]。計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!。200kgまで量れるタフネスボディ用途[用途]。◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)。◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5種類電子天秤ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50表示形式デジタル使用環境5~35℃(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)315×325オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cmひょう量単位kg
アルコールチェッカー
高森コーキ¥4,198税込¥4,6181台当日出荷息を吹き込むだけで呼気中のアルコール濃度を測定!用途本製品は、高感度のナノ半導体センサーを採用し、数秒間で測定ができます。付属品取扱説明書、マウスピース5本、収納ケース材質本体/ABS、PC マウスピース/PP測定範囲0.000~1.000mg/L電源単4アルカリ乾電池×2(別売)センサーナノ半導体センサー使用環境温度(℃)0~50警告0.150mg/L以上使用期限使用開始から1年または測定数1000回
S型地温気温計(-5~50℃)
高森コーキ¥599税込¥6591本5日以内出荷地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)34高さ(mm)245質量(g)約26奥行(mm)8測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
板付温度計(-30~50℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
土壌酸度計 (酸度のみ)
高森コーキ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲pH3.0~10.0(精度±pH0.5)pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
鉄筋ピッチマーカー
高森コーキ¥799税込¥8791パック(10個)当日出荷から6日以内出荷見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!用途記録写真用全長(mm)50
Φ100温湿度計(-30~50℃)
高森コーキ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58奥行(mm)32.5測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5特殊用途園芸用
Φ65温湿度計(-30~50℃)
高森コーキ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29奥行(mm)24測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24特殊用途園芸用
バイメタル地温計(0~60℃)
高森コーキ¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60特殊用途地温・アスファルト用
ミニ地温計(10~40℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用
デジタル温湿度計(時計・カレンダー機能付)
高森コーキ¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます 時計・カレンダー機能付き。付属品取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池 1本本体寸法(mm)約103×96×20精度温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温使用範囲温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90%寸法(m)外部センサー:約1.9測定周期(秒)約20表示単位温度:0.1℃、湿度:1%RH
PC製寒暖計(-30~50℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷シンプルで見やすい温度計(プラスチック製) スタイリッシュな温度計です。材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、封入液:着色白灯油質量(g)約49測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×250×9
アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)6全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
放射温度計インフラレッド
高森コーキ¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。 照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。 ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。仕様測定距離と照射範囲比率:10:1、測定対応時間:0.5秒測定範囲(℃)-32~550本体質量(g)103g(電池含まず)測定精度-32~0℃/±5℃、1℃~550℃/±(1.5%±1.5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×140mm分解能(℃)(最小目盛)0.1機能バックライト機能、オートパワーオフ機能(約20秒)、ホールド機能使用電池単4乾電池×2本(別売)放射率0.95(固定)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)10~80%rh
中型ステンレス製上皿自動秤
高森コーキ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。 使って便利な「めやす針」シール付き。目盛(mm)160計量皿形状角
測定・測量用品 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800