絞り込み
ブランド
- 高森コーキ
- モノタロウ(266)
- ホンダ(19,491)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- ユニット(1,463)
- カツイチ(1,275)
- 光(993)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- エスコ(946)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- つくし工房(813)
- マリンテック(811)
- 日本緑十字社(745)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- TRUSCO(477)
- ブロードウォッチ(414)
- TOA(412)
- Maritime Progress(409)
- ブランドをもっと見る

黒球式熱中症計 ヒートコーション
高森コーキ¥3,898税込¥4,2881個(1個)5日以内出荷●温度・湿度・時刻とWBGT(暑さ指数)を分かりやすく表示する、IP64相当の防塵・防水対応モデル。●JISB7922:2023 (クラス2) 適合品。●カラビナや三脚穴付きで持ち運び・設置も便利。●黒球式なので屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定可能です。用途屋外作業が多い建設業、高温多湿で風通しの悪い場所やスポーツシーンなどに!付属品取扱説明書、吊下げ用バンド、ドライバー、テスト用電池仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計、■測定範囲:熱中症指数:0~50℃・温度:-25~70℃・湿度:20~95%、■最小表示:暑さ指数:1℃・温度:0.1℃・湿度:1%、■精度:0~50℃±1℃・それ以外±2℃・湿度:30~90%:±5% それ以外±10%、■防水保護等級:IPX5(防水)、■警告アラーム(暑さ指数値の危険度合いによりアラームが変化します):[危険]1秒間に「ビビビビッ」と鳴り約20秒間続きます。[厳重警戒] 1秒間に「ビビビッ」と鳴り約10秒間続きます。[警戒] アラームは「ビビビッ」と1秒間鳴ります。[注意] アラームなし。材質ABS樹脂質量(g)32電源CR2032×1個(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×35×15
熱中症チェッカーポケットミニ
高森コーキ¥1,498税込¥1,6481個(1個)5日以内出荷●温度・湿度・時刻を分かりやすく表示。●WBGT(暑さ指数)を4段階で表示し注意レベルはアラームでお知らせ。●IPX5相当の防水対応モデル。●暗い場所でも使えるバックライト付き用途屋外作業が多い建設業、高温多湿で風通しの悪い場所やスポーツシーンなどに!付属品カラビナ、ベルト、キーリング、取扱説明書仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計、■最小表示:暑さ指数(WBGT):0.1℃・温度:0.1℃・湿度:0.1%RH、■測定範囲:暑さ指数(WBGT):0~50℃・温度:-9.9~60℃・湿度:0.1~99.9%RH、■精度:WBGT±2℃・温度20~40℃±0.6℃ それ以外±1℃・湿度30~90% ±5% それ以外±10%、■防水性能:IP65(防塵・防水)、■JIS規格:JISB7922:2023 (クラス2) 適合、■警告アラーム(WBGT値の危険度合いによりアラームが変化します):注意「ピッ」と10回・警戒「ピピッ」と10回・ 厳重注意「ピピピッ」と10回・危険「ピピピピッ」と10回材質ABS樹脂質量(g)103電源単4アルカリ乾電池×2本(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×64×22
超大音量 熊よけアラームBEXX
高森コーキ¥3,198税込¥3,5181袋(1個)5日以内出荷超大音量130dB!熊が嫌う3つの忌避音で熊との遭遇を回避!超大音量で熊への警告効果大!暗い場所でも使えるLEDライト付き。携帯に便利な一体型カラビナ付。
法令許可票
高森コーキ¥399税込¥4391枚翌々日出荷建設現場等の掲示に最適です。用途建設現場では許可表示の設置が義務付けられています。材質ポリプロピレン厚さ(mm)4取付ビス止め(ビス別売り)縦(mm)400横(mm)500