7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。 ※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。 棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。 背部には落下防止のガードバーが付いています。 ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り 質量(kg)約4.2 ブラック 奥行(mm)天板:450 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125 天板厚さ(mm)15 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 天板幅(mm)550 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB) 総耐荷重(kg)10 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口 材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)20各棚10Kg 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)570 天板寸法・奥行(mm)250
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクトローデスク
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができるロータイプのパソコンデスクです。 省スペースデザインなのでお部屋に圧迫感を与えません。 デスクの天板耐荷重は30kg、キャビネットと合わせた総耐荷重は60kgで、モニターや周辺機器を置いても安心して使える頑丈設計です。 天板にケーブルスリット、天板下には左右に走るケーブル受けを搭載し、天板や脚元にケーブルが散乱することなく、スッキリ配線できます。 キーボードスライダーを搭載しており、キーボードを置くだけではなく、よく使う小物や文具の収納にも使えます。 収納キャビネット付きで、書籍やCD・DVD、小物類などがたっぷり収納できるので、デスクの上にモノがあふれることがありません。 キャビネットは固定棚が2枚、3箇所で付け替えできる棚が1枚、引き出しが1個付きで、自由に配置を組み合わせできます。 引き出しは深めで、書籍やDVD・CDなどが収納できます。 引き出しはレール等が付いていないので、取り出し、設置が容易にできます。 キャビネットはキャスター付きで、自分側に近づけたり、他の場所へ移動させるのに便利です。 前側キャスターはストッパー付きで、ピタッと位置固定できます。 木製&ダークブラウンのシンプルなデザインは、単体でもインテリアに馴染みます。 キャビネットはベッドサイドなど、様々な場所で使用できます。 通常のローデスクよりも高めに設計してあるため、座椅子と組み合わせての使用に最適です。 表面全面に高級感があるメラミン化粧板を使用しています。 耐水性に優れ、傷付きにくいので、長期間にわたってご利用いただけます。 水をはじく素材なので、濡れてもサッとタオルで拭くだけで簡単にお手入れができます。 脚元には、床へのキズ軽減のため、PP(ポリプロピレン)の足がついています。
高さ(mm)460 間口(mm)850 奥行(mm)450 材質木(メラミン化粧板) 質量(kg)(デスク)15、(キャビネット)18 ダークブラウン 天板耐荷重(kg)(デスク)30、(キャビネット)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク)850×450×460、(キャビネット)350×450×670 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×460 総耐荷重(kg)(キャビネット)30
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,手袋 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×310×100 総耐荷重(kg)10
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。ドロワー上部のスペースに物を置くことができます。表面にはEVAのパッドを貼り付けています。奥側には物が落ちないようにストッパーが付いています。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用木ねじ 材質本体・ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パッド/EVA 高さ(mm)後部ストッパー:11 使用工具プラスドライバー,手袋 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×311×100 総耐荷重(kg)10
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷